外壁用 :「水性 エナメル 塗料」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「色」から絞り込む

イエロー系(2)

ブラウン系(1)

ブラック系(4)

ブルー系(2)

ホワイト系(6)

レッド系(2)
溶剤形一液タイプのアクリル系機を結合材として用いた弾性仕上材です。特に防水形複層仕上材の上塗材として最適です。1.耐水性、耐アルカリ性に優れています。2.乾燥が早く、一液形で作業性に優れています。
用途各種防水形複層仕上塗材の上塗り、各種改装工事、各種建材の表面仕上げ
塗り面積(m2)13~16
希釈剤エナメル用シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4000mL
光沢艶あり
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
塗装間隔3時間以上
特殊弾性樹脂エマルションをベースにした水性高弾性エナメルです。水で希釈するだけでローラー・刷毛・スプレーのいずれの塗装器具でも施工が可能で、作業効率がよく、経済的です。1. 架橋構造を有するため、優れた耐水・耐アルカリ性を示します。2. 強靭で伸長性の高い塗膜が壁面からの雨水の浸入を防止します。3. 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配が少なく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種弾性系複層仕上げの上塗り
主成分アクリル樹脂エマルション
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(0.58MB)
一般的名称水性弾性アクリル樹脂塗料
塗装間隔2時間以上
溶剤形二液反応硬化タイプのアクリルシリコント脂を結合材として用いた超耐久性仕上材です。シロキサン結合により、一般の無機質建材はもちろん、各種建造物に対して優れた密着性を示し、熱や光に対する抵抗性も良好です。またメンテナンスサイクルを含めたトータル的な耐久性能は大きなコストメリットを生み出します。1.耐久性、耐候性に優れています。2.塗膜が緻密で耐汚染性に優れています。3.耐水性、耐アルカリ性、耐塩水性、耐薬品性に優れています。4.各種下地に対して化学的に結合するため、高い密着性を示します。
用途一般内外壁
主成分アクリルシリコン樹脂
希釈剤リリカタイトエナメルシンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、鉄鋼、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム、FRPなど
光沢艶あり
油性 or 水性油性
関連資料(1.7MB)
一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料
危険物の性状非水溶性
塗装間隔1時間以上
溶剤形一夜タイプのアクリル系脂を結合材として用いた仕上材です。優れた耐候性、耐アルカリ性を有し、長期間に亘り建物を保護します。特に複層仕上塗材の上塗材として最適です。
優れた光沢性を有し、耐水・耐アルカリ性・耐候性に優れています。各種複層仕上塗材の主材やモルタルとの密着性が良好です。
用途各種複層仕上塗材の上塗り、各種改装工事、各種建材の表面仕上げ
主成分アクリル樹脂
希釈剤エナメル用シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパ ネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など
油性 or 水性油性
関連資料(1.75MB)
一般的名称溶剤形アクリル樹脂塗料
危険物の性状非水溶性
塗装間隔3時間以上
溶剤形二液反応硬化タイプの特殊ポリウレタン脂を結合材として用いた弾性仕上材です。柔軟で強靭な塗膜は、耐候性に優れ、長期に亘り建築物を保護し、防水形複層仕上塗材の上産材として最適です。
用途各種防水形複層仕上塗材の上塗り
色白
主成分ポリウレタン樹脂
希釈剤ウレタンシンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜など
光沢艶あり
関連資料(1.71MB)
一般的名称弾性溶剤形エナメル
危険物の性状非水溶性
塗装間隔1時間以上
溶剤形二液反応硬化タイプの特殊ポリウレタン脂を結合材として用いた弾性仕上材です。柔軟で強靭な塗膜は、耐候性に優れ、長期に亘り建築物を保護し、防水形複層仕上塗材の上産材として最適です。
用途各種防水形複層仕上塗材の上塗り
色5分艶 白
主成分ポリウレタン樹脂
希釈剤ウレタンシンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15000mL
適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜など
光沢5分
油性 or 水性油性42~60
関連資料(1.71MB)
一般的名称弾性溶剤形エナメル
危険物の性状非水溶性
塗装間隔1時間以上
1缶(15kg)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
『壁用』には他にこんなカテゴリがあります
- 外壁用
- 内壁用
外壁用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。