外壁用 :「アクリル塗料」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
その他
その他(1)
KS1001 【オーダー】調色 水系ファインコートシリコン 菊水化学工業 カスタマイズ可
水系塗料でありながら密着性に優れております。 耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 低汚染性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り 特性密着性、弾性、耐候、耐久 塗布面積(m2)45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2) 標準塗布量0.2kg/m2以下 塗布方法ローラー塗り/刷毛塗り 使用場所屋外 認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364 希釈清水 危険物の類別非危険物 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料 一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶
8,598 税込9,458
翌々日出荷

水系塗料でありながら密着性に優れております。 耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 低汚染性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り 成分アクリルシリコン樹脂塗料 適合1200kabe color 使用方法ローラー塗り/刷毛塗り 塗り面積(m2)45~64 主な用途内外装 耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当 使用場所屋内外兼用 認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364 危険物の類別非危険物 光沢艶有 希釈液清水 特性耐久、耐候 関連資料塗替えバリエーションと性能 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料 塗付量(kg/m2・回)0.25~0.36
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

KS1005 【オーダー】調色 ビュートップウレタン 菊水化学工業 カスタマイズ可
ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装 複層仕上塗材の上塗り 特性防藻、防カビ、弾性、耐久 規格JIS A 6909 耐候形1種相当 塗布面積(m2)45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2) 標準塗布量0.2kg/m2以下 塗布方法ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り 使用場所屋外 希釈清水 危険物の類別非危険物 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 一般的名称アクリルウレタン樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶
8,398 税込9,238
翌々日出荷

KS1009 【オーダー】調色 ビュートップアクリル 菊水化学工業 カスタマイズ可
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途一般建築物の内外装 複層仕上塗材の上塗り 特性耐水、耐アルカリ 主な用途コンクリート 塗布面積(m2)45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2) 標準塗布量0.2kg/m2以下 塗布方法ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り 使用場所屋内外 希釈清水 危険物の類別非危険物 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶
6,398 税込7,038
翌々日出荷

KS1004 【オーダー】調色 ビュートップEP 菊水化学工業 カスタマイズ可
水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるつや消し塗料です。
用途一般建築物の内外装 特性耐水、耐アルカリ 規格JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種 塗布面積(m2)59~80/20kg(0.25~0.34kg/m2) 標準塗布量0.15~0.20kg/m2 塗布方法ローラー塗り/刷毛塗り 使用場所屋外 認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364 希釈清水 危険物の類別非危険物 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料 一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶
6,198 税込6,818
翌々日出荷

『壁用』には他にこんなカテゴリがあります