外壁用 :「エアレス」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。
用途一般建築物の外装(各種サイディング)。磁器質タイル(施釉・無釉)の保護。※下塗りにシランコートTをご使用ください。 透明 危険物の類別非危険物 適合器具ウールローラー(中毛)/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工内容ローラー塗り/吹付け 所要量(kg/m2)45~67m2/13.5kgセット 0.20~0.30kg/m2
1セット(13.5kg)
41,980 税込46,178
4日以内出荷

2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。
用途一般建築物の外装(各種サイディング)。磁器質タイル(施釉・無釉)の保護。※下塗りにシランコートTをご使用ください。 透明 危険物の類別非危険物 適合器具ウールローラー(中毛)/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工内容ローラー塗り/吹付け 所要量(kg/m2)45~67m2/13.5kgセット 0.20~0.30kg/m2
1セット(13.5kg)
41,980 税込46,178
4日以内出荷

2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。用途
用途一般建築物の外装(各種サイディング)。磁器質タイル(施釉・無釉)の保護。※下塗りにシランコートTをご使用ください。 透明 危険物の類別非危険物 適合器具ウールローラー(中毛)/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工内容ローラー塗り/吹付け 所要量(kg/m2)45~67m2/13.5kgセット 0.20~0.30kg/m2
1セット(13.5kg)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。用途
用途一般建築物の外装(各種サイディング)。磁器質タイル(施釉・無釉)の保護。※下塗りにシランコートTをご使用ください。 透明 危険物の類別非危険物 適合器具ウールローラー(中毛)/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工内容ローラー塗り/吹付け 所要量(kg/m2)45~67m2/13.5kgセット 0.20~0.30kg/m2
1セット(13.5kg)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

菊水化学工業キクスイガイナ
薄膜でありながら断熱・遮熱性に優れています。建物の屋根・外壁・室内壁・天井等 部位に応じた専用下塗り材を使用すれば様々な部位に施工可能です。塗装する事で冷暖房削減により、優れた省エネ効果が期待できます。水系塗材で、安全・安心・F☆☆☆☆・不燃認定も取得しています。
用途一般建築物の内・外壁 屋根。金属屋根 危険物の類別非危険物 希釈液清水 適合器具はけ/ウールローラー・砂骨ローラー(極細目)/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
1缶(7kg)ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。
用途一般建築物の内外装・鉄部 主成分無機・有機複合ふっ素 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈液塗料用シンナーA 適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません 施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け 危険物の性状非水溶性
1セット(3kg)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2410種類の商品があります)

『壁用』には他にこんなカテゴリがあります