8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッぺ(日本ペイント)パーフェクトトップSi
1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料 紫外線から住まいを守る、ラジカル制御形塗料のパイオニア、作業性・耐候性、仕上りに優れたパーフェクトシリーズの上塗り塗料です。 【特長】 1.優れた耐候性 紫外線による塗膜劣化対策として高耐候酸化チタンと光安定剤による、W効果のラジカル制御技術により、シリコングレードを超える非常に優れた耐久性があります。 期待耐用年数は最大15年になります。 2.美しいつや 特殊ポリマーが塗膜間の隙間を埋めるため、緻密でなめらかな塗膜形成が可能となり、優れた高光沢を実現できました。 また、パーフェクトシリーズ下塗りとの組み合わせによりさらに美しい外観が得られます。 3.低汚染性 親水化技術により、雨だれ汚染に対して優れた効果を発揮、建物を守ります。 4.防藻・防かび機能 防藻・防かび機能で、藻やかび菌の発生を抑制します。 5.透湿性 高い透湿性により、結露から建物を守ります。 6.抜群の作業感 ポリマーハイブリッド効果により、ローラーが軽く、ネタ伸ばしがスムーズに行えます。 ローラーネタ含み性および転写性にも優れており、隠ぺい(かぶり)も良く、飛散がしにくい作業性を有しており、水性で非危険物です。 ※詳しくは製品カタログをご覧ください。
用途【適用下地】 モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート、ALCパネル、鉄部、FRP、木部、金属サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ等の塗り替え 【適用素材】 モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、PC板、スレート、ALC、鉄、アルミ 【用途】 外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え 【適用下塗り】 内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー 付帯部・・・パーフェクトプライマー 使用場所屋外用 タイプつや有 塗り面積(m2)約88~136 塗布方法はけ、ウールローラー 使用量0.11~0.17kg/m2/回 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~5(水道水) 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、3以上(23℃)、2以上(30℃) 塗回数2回
1缶(15kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

FPT 【オーダー】調色 ファインパーフェクトトップSi ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
ターペン可溶1液ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料。 弱溶剤タイプで、外壁や鉄部、付帯部にも対応可能、材質を選ばずオールマイティに使えます。 【特長】 1.ラジカル制御技術 高耐候酸化チタンと光安定剤によるW効果で耐候性を高める「ラジカル制御技術」により、紫外線に強い1液弱溶剤系シリコングレードを超える(メーカー従来品比)強靭な塗膜を形成し、塗りたての美しさを長期間保ちます。 期待耐用年数、最大15年。 2.高いレベリング性と美しいつや 粘性調整によりレベリング性(均一に平らになる力)を向上させ、美しいつやが得られます。 パーフェクトシリーズの下塗りとの組み合わせにより、さらに美しいつやになります。 調色対応品は、ニーズに合わせたしっとりとした落ち着きのある3分つや、つや消しなどつやの調整も可能です。 3.作業性 転写強化剤により下地への付着性(転写性)が強く、塗ったときの「グリップ感」「滑りにくさ」が得られます。 粘性調整剤により肉厚感が得られ、「かぶり」が良くなります。 4.低汚染性 親水化技術により、雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。 5.防藻・防かび機能 防藻・防かび機能で、いやな藻やかび菌の発生を抑制します。 調色対応品は、オプションで強力防かびタイプを選択することも可能です。 ※詳しくは製品カタログをご覧ください。
用途【適用下地】 (下塗り:パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフの場合) モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート面、ALCパネル面の各種旧塗膜 (下塗り:パーフェクトプライマーの場合) 鉄部、FRP、ステンレス、金属系サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ、木部 【用途】 外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え 【適用下塗り】 内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー 付帯部・・・パーフェクトプライマー 特性耐候 規格JIS A 6909 耐候形1種 相当※※当該規格の性能を満たしています。(社内試験) 塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3L 油性 or 水性油性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 製品カタログ(1.48MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 取扱説明書(0.05MB) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.17 適合下塗りパーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、パーフェクトプライマー など サービス分類オーダー・加工
1缶
11,900 税込13,090
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)ファインパーフェクトトップSi
ターペン可溶1液ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料。 弱溶剤タイプで、外壁や鉄部、付帯部にも対応可能、材質を選ばずオールマイティに使えます。 【特長】 1.ラジカル制御技術 高耐候酸化チタンと光安定剤によるW効果で耐候性を高める「ラジカル制御技術」により、紫外線に強い1液弱溶剤系シリコングレードを超える(メーカー従来品比)強靭な塗膜を形成し、塗りたての美しさを長期間保ちます。 期待耐用年数、最大15年。 2.高いレベリング性と美しいつや 粘性調整によりレベリング性(均一に平らになる力)を向上させ、美しいつやが得られます。 パーフェクトシリーズの下塗りとの組み合わせにより、さらに美しいつやになります。 3.作業性 転写強化剤により下地への付着性(転写性)が強く、塗ったときの「グリップ感」「滑りにくさ」が得られます。 粘性調整剤により肉厚感が得られ、「かぶり」が良くなります。 4.低汚染性 親水化技術により、雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。 5.防藻・防かび機能 防藻・防かび機能で、いやな藻やかび菌の発生を抑制します。 ※詳しくは製品カタログをご覧ください。
用途【適用下地】 (下塗り:パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフの場合) モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート面、ALCパネル面の各種旧塗膜 (下塗り:パーフェクトプライマーの場合) 鉄部、FRP、ステンレス、金属系サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ、木部 【用途】 外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え 【適用下塗り】 内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー 付帯部・・・パーフェクトプライマー 特性耐候 規格JIS A 6909 耐候形1種 相当 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15kg 希釈率(%)5~13(ウールローラー)、3~8(エアレススプレー) 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.17 塗回数2
1缶(15kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

アクリル樹脂エマルションを主体とした、複層仕上げ塗材(吹付タイル)の化粧仕上げ用塗料です。基本色のホワイト及びつや調整ホワイトのラインナップです。【特長】。 臭気が少なく、1液形なのでポットライフがない取り扱いやすい商品です。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 つや調整(5分つや有り、3分つや有り)が可能です。 耐アルカリ性、耐水性にすぐれます。 複層仕上塗材の上塗りに適し、美しい塗膜を維持します。 防火材料認定を取得しています。
用途《適用下地》。コンクリート・モルタル、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、石膏ボード、PC板。《用途》。戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面。《適用下塗り塗料・下塗り材》。アンダーフィラー弾性エクセル。《適用中塗り塗料(主材)》。タイルラックEMA-Sベース100K、タイルラック1液EPO-Sベース、タイルラックシリカS-ベースⅡ ホワイト 荷姿石油缶 塗り面積(m2)1缶当たり:75~88 機能防火認定、防藻・防かび機能、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ JIS規格JIS A 6909 液性【1液/2液】1液 希釈剤水道水 施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 乾燥時間(時間)塗り重ね:4時間以上(23℃) 溶剤水性/溶剤:水性系 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 関連資料※製品カタログ(0.3MB) 標準使用量(kg/m2/回)0.17~20 塗回数2 樹脂アクリル
1缶(15kg)
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル樹脂エマルションを主体とした、複層仕上げ塗材(吹付タイル)の化粧仕上げ用塗料です。日本ペイント推奨、標準色NDカラーのラインナップです。【特長】。 臭気が少なく、1液形なのでポットライフがない取り扱いやすい商品です。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 つや調整(5分つや有り、3分つや有り)が可能です。 耐アルカリ性、耐水性にすぐれます。 複層仕上塗材の上塗りに適し、美しい塗膜を維持します。 防火材料認定を取得しています。
用途《適用下地》。コンクリート・モルタル、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、石膏ボード、PC板。《用途》。戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面。《適用下塗り塗料・下塗り材》。アンダーフィラー弾性エクセル。《適用中塗り塗料(主材)》。タイルラックEMA-Sベース100K、タイルラック1液EPO-Sベース、タイルラックシリカS-ベースⅡ 荷姿石油缶 塗り面積(m2)1缶当たり:75~88 機能防火認定、防藻・防かび機能、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ JIS規格JIS A 6909 液性【1液/2液】1液 希釈剤水道水 施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 乾燥時間(時間)塗り重ね:4時間以上(23℃) 溶剤水性/溶剤:水性系 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 関連資料※製品カタログ(0.3MB) 標準使用量(kg/m2/回)0.17~20 塗回数2 樹脂アクリル つやつや有り
1缶(15kg)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1FFUV 【オーダー】調色 1液ファインフッソUV ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
高耐候性:4フッ化フッ素樹脂を使用しているので、緻密で強力に結合した分子構造の働きで、外壁の劣化を最小限におさえ、高い耐候性を発揮できます。 低汚染性: 塗膜表面を親水化していることで、外壁の汚染に対し、すぐれた効果を発揮することができます。 環境にやさしい:弱溶剤希釈タイプですので、環境にもやさしい塗料です。 防藻・防かび:藻・かびの発生を抑制することができます。 高光沢の美しい外観: 高光沢で、かぶりと肉持ちの良い高級感のある美しい仕上りにできます。 抜群の作業性: 塗装時の発泡もなく、抜群の塗りやすさです。乾燥性にもすぐれるので冬場の施工にも安心です。 1液架橋:2液の信頼性を1液常温反応硬化NAD技術で実現しました。硬化剤を入れる手間がないため、硬化剤の入れ忘れ、計量の煩わしさがありません。ポットライフ(可使時間)がありませんので、塗料をムダにしません。 透湿性: 透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。 多用途: 各種外壁(サイディングボード、モルタルなど)、鉄部、硬質塩ビ、FRPなどの新設・塗り替えに幅広く適用できます。
特性耐候 主な用途鉄、モルタル、外壁 塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 適応下地塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜の塗り替え)、鉄部、窯業サイディングボード 油性 or 水性油性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16 適合下塗り外壁用:ニッペ パーフェクトフィラー、ニッペ パーフェクトサーフ、ニッペ ファインパーフェクトシーラー、アンダーフィラー弾性エクセル、ニッペ 水性シリコンエポサーフ、ニッペ DANフィラーエポ、ニッペ DANフィラーリフレックス鉄部用:ニッペ パーフェクトプライマー、ハイポンファインプライマーII、1液ハイポンファインデクロ、エスパーワンエース サービス分類オーダー・加工
1缶
54,900 税込60,390
4日以内出荷

FF 【オーダー】調色 ファインフッソ 硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
特殊技術を組み合わせた高耐候性フッ素樹脂系塗料により、優れた耐候性を実現しました。 かぶり(隠ぺい性)がよく、塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。乾燥が速く、冬場の施工にも安心です。各種外壁(サイディングボード・モルタルなど)、鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く適用できます。 各種弾性仕様の塗り替えに適用できます。JIS A 6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 親水化技術により、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。 透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。 鉛などの重金属を配合していません。もちろんホルムアルデヒド、クロルヒリポスも配合していません。
特性防水、速乾、耐候 規格JIS A 6909 建築用仕上塗材、可とう形改修塗材E・RE、複層塗材E・RE、防水形複層塗材E・RE上塗材 耐候形1種 主な用途鉄、モルタル、外壁 塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 適応下地コンクリート(現場打ち)、セメント系建材、塗り替え改修(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など) 油性 or 水性油性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 適合下塗りニッペ パーフェクトフィラー、ニッペ パーフェクトサーフ、ニッペ パーフェクトプライマー、ニッペ ファイン浸透シーラー、ハイポンプライマーII、ニッペ 1液ファインウレタンU100木部用下塗、ニッペ DANフィラーエポ、ニッペ アンダーフィラー弾性エクセル サービス分類オーダー・加工
1セット
64,900 税込71,390
4日以内出荷

特殊技術を組み合わせた高耐候性フッ素樹脂系塗料により、優れた耐候性を実現しました。 かぶり(隠ぺい性)がよく、塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。乾燥が速く、冬場の施工にも安心です。 各種外壁(サイディングボード・モルタルなど)、鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く適用できます。 各種弾性仕様の塗り替えに適用できます。JIS A 6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 親水化技術により、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。 透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。鉛などの重金属を配合していません。 もちろんホルムアルデヒド、クロルヒリポスも配合していません。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係 ホワイト セット内容塗料液14kg+硬化剤2kg 規格JIS A 6909 建築用仕上塗材、可とう形改修塗材E・RE、複層塗材E・RE、防水形複層塗材E・RE上塗材 耐候形1種 適合塗料ニッペ パーフェクトフィラー、ニッペ パーフェクトサーフ、ニッペ パーフェクトプライマー、ニッペ ファイン浸透シーラー、ハイポンプライマーII、ニッペ 1液ファインウレタンU100木部用下塗、ニッペ DANフィラーエポ、ニッペ アンダーフィラー弾性エクセル 適合材ニッペ タイルラックEPO-Sベース、ニッペ タイルラックEMA-Sベース100K、ニッペ DANタイル中塗、ニッペ DANフィラーエポS 塗布面積(m2/缶)114~133 主な用途鉄、モルタル、外壁 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 適応下地コンクリート(現場打ち)、セメント系建材、塗り替え改修(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)、モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など) 油性 or 水性油性 特性防水、弾性、耐候 ホルムアルデヒド等級F★★★★ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
1セット(16kg)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『壁用』には他にこんなカテゴリがあります