外壁用 :「耐候性 クリア塗料」の検索結果
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!。外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は塗料液 12kg、2.4kgの2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。
色透明
機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
質量混合比塗料液:硬化剤=4:1
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(2.49MB)
取扱説明書(0.03MB)
可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6
乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー塗料液
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!。次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。 DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は塗料液 12kg、2.4kgの2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。
色淡黄色
機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
質量混合比塗料液:硬化剤=4:1
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(2.49MB)
取扱説明書(0.03MB)
可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6
乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー塗料液
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!。次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。 DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は硬化剤 3kg、0.6kgの2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。
色透明
質量混合比塗料液:硬化剤=4:1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(2.49MB)
取扱説明書(0.03MB)
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー硬化剤
高意匠サイディングボードの模様を、そのまま長期に美しく保ちます。強固なシロキサン結合により高耐候性を発揮します。紫外線吸収剤の働きで色あせを最小限におさえます。特殊セラミック成分により超低汚染性を発揮します。環境にやさしい弱溶剤系。防藻・防かび性。透湿性。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係
セット内容塗料液2.4kg+硬化剤0.6kg
塗布面積(m2/缶)23
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3L
適応下地サイディング各種
光沢艶有り
油性 or 水性油性
特性防藻、防カビ、透湿、耐候、紫外線吸収
関連資料(1.58MB) (2.49MB)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
1缶(3kg)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
超低汚染形陶磁器対応用塗装工法!。タイル、タイル目地部を炭酸ガス、酸性雨、凍害等から守ります。ファイングラシィSiは、シロキサン結合により陶磁器タイルの表面と強じんに付着。優れた耐久性と超低汚染性を発揮します。【特長】。1.科学的結合により、陶器・磁器タイルと強じんに付着し、目地部分を炭酸ガス、酸性雨、凍害から長期間保護します。2.強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく、高耐候性を発揮します。3.特殊セラミック成分による親水化技術が、非常に優れた超低汚染性を発揮します。4.環境にやさしい弱溶剤系です。5.つや有り、3分つや有り、5分つや有りのバリエーションからお選びいただけます。6.最先端のバイオ技術により、藻・カビの発生を抑制します。塗料液 12kg、2.4kgの単品販売品です。ご使用には別途硬化剤が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途《適用下地》。磁器タイル(釉薬あり・なし、どちらでも可)、陶器タイル(風呂場のタイル面への施工は避けてください)。《用途》。戸建住宅、マンションの陶磁器タイル外壁等の保護。《生地肌(クリヤー)仕上塗装仕様》。下塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り) 1~2回。上塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り~3分もしくは5分つや有り) 1回
機能防藻・防かび、高耐候性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法エアスプレー(推奨)
危険等級Ⅲ
工程上塗り
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)20~40
色相微白
混合比塗料液:硬化剤=4:1(質量比)
性状弱溶剤系
関連資料※製品カタログ(0.27MB)
取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)
乾燥時間塗り重ね乾燥:4時間以上(23℃)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.12
塗回数下塗りの場合:1~2、上塗りの場合:1
塗料タイプ超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂クリヤー
UVプロテクトクリヤーシリーズの水性タイプ!。外壁高意匠サイディングボードの美観を長期間保護可能な水性保護クリヤー。 耐久性。 水性UVプロテクトクリヤーはセラミック系樹脂を使用。緻密で強力に結合した分子構造と紫外線吸収剤の働きで外壁の劣化を長期間抑制し、サイディングボードを新築時に近い風合いのまま、長期に維持できます。 超低汚染性。 水性UVプロテクトクリヤーの塗膜は親水性塗膜。水性UVプロテクトクリヤーを施した外壁なら、表面に付着した汚れを雨で浮かせて洗い流すことができ、外壁を長期間清潔に、美しく保つことができます。 防藻・防かび性。 水性UVプロテクトクリヤーには防藻・防かび性があり、かび菌や藻の発生を長時間にわたり抑制することができます。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は塗料液 14kg
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。
色乳白色
内容塗料液:14kg
荷姿塗料液:石油缶
機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
質量混合比塗料液:硬化剤=14:1
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)エアスプレー:20~30/はけ、ウールルーラー:0~10
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(2.49MB)
取扱説明書(0.03MB)
可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6
乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上
標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.16
塗装の目安1セット塗装面積(m2/回):90~150
塗料タイプ水性2液形高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー塗料液
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!。外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※塗料液と硬化剤のセット販売です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。※容量は15kgセット(塗料液12kg・硬化剤3kg)、3kgセット(塗料液2.4kg・硬化剤0.6kg)の2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。
色透明
機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
質量混合比塗料液:硬化剤=4:1
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(2.49MB)
取扱説明書(0.03MB)
可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6
乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!。次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。 DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液と硬化剤のセット販売です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。※容量は15kgセット(塗料液12kg・硬化剤3kg)、3kgセット(塗料液2.4kg・硬化剤0.6kg)の2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。
色透明
機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
質量混合比塗料液:硬化剤=4:1
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(2.49MB)
取扱説明書(0.03MB)
可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6
乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー
UVプロテクトクリヤーシリーズの水性タイプ!。外壁高意匠サイディングボードの美観を長期間保護可能な水性保護クリヤー。 耐久性。 水性UVプロテクトクリヤーはセラミック系樹脂を使用。緻密で強力に結合した分子構造と紫外線吸収剤の働きで外壁の劣化を長期間抑制し、サイディングボードを新築時に近い風合いのまま、長期に維持できます。 超低汚染性。 水性UVプロテクトクリヤーの塗膜は親水性塗膜。水性UVプロテクトクリヤーを施した外壁なら、表面に付着した汚れを雨で浮かせて洗い流すことができ、外壁を長期間清潔に、美しく保つことができます。 防藻・防かび性。 水性UVプロテクトクリヤーには防藻・防かび性があり、かび菌や藻の発生を長時間にわたり抑制することができます。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液と硬化剤のセット販売です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。※容量は15kgセット(塗料液14kg・硬化剤1kg)
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。
色乳白色
内容塗料液:14kg、硬化剤:1kg
荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶
機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
質量混合比塗料液:硬化剤=14:1
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)エアスプレー:20~30/はけ、ウールルーラー:0~10
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(2.49MB)
取扱説明書(0.03MB)
可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6
乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上
標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.16
塗装の目安1セット塗装面積(m2/回):90~150
塗料タイプ水性2液形高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー
超低汚染形陶磁器対応用塗装工法!。タイル、タイル目地部を炭酸ガス、酸性雨、凍害等から守ります。ファイングラシィSiは、シロキサン結合により陶磁器タイルの表面と強じんに付着。優れた耐久性と超低汚染性を発揮します。【特長】。1.科学的結合により、陶器・磁器タイルと強じんに付着し、目地部分を炭酸ガス、酸性雨、凍害から長期間保護します。2.強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく、高耐候性を発揮します。3.特殊セラミック成分による親水化技術が、非常に優れた超低汚染性を発揮します。4.環境にやさしい弱溶剤系です。5.つや有り、3分つや有り、5分つや有りのバリエーションからお選びいただけます。6.最先端のバイオ技術により、藻・カビの発生を抑制します。塗料液 12kg、硬化剤 3kg 15kgのセットと塗料液 2.4kg、硬化剤 0.6kgのセット販売品です。
用途《適用下地》。磁器タイル(釉薬あり・なし、どちらでも可)、陶器タイル(風呂場のタイル面への施工は避けてください)。《用途》。戸建住宅、マンションの陶磁器タイル外壁等の保護。《生地肌(クリヤー)仕上塗装仕様》。下塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り) 1~2回。上塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り~3分もしくは5分つや有り) 1回
色クリヤー
機能防藻・防かび、高耐候性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法エアスプレー(推奨)
危険等級Ⅲ
工程上塗り
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)20~40
混合比塗料液:硬化剤=4:1(質量比)
性状弱溶剤系
関連資料※製品カタログ(0.27MB)
取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)
乾燥時間塗り重ね乾燥:4時間以上(23℃)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.12
塗回数下塗りの場合:1~2、上塗りの場合:1
塗料タイプ超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂クリヤー
超低汚染形陶磁器対応用塗装工法!。タイル、タイル目地部を炭酸ガス、酸性雨、凍害等から守ります。ファイングラシィSiは、シロキサン結合により陶磁器タイルの表面と強じんに付着。優れた耐久性と超低汚染性を発揮します。【特長】。1.科学的結合により、陶器・磁器タイルと強じんに付着し、目地部分を炭酸ガス、酸性雨、凍害から長期間保護します。2.強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく、高耐候性を発揮します。3.特殊セラミック成分による親水化技術が、非常に優れた超低汚染性を発揮します。4.環境にやさしい弱溶剤系です。5.つや有り、3分つや有り、5分つや有りのバリエーションからお選びいただけます。6.最先端のバイオ技術により、藻・カビの発生を抑制します。硬化剤 3kg、0.6kgの単品販売品です。ご使用には別途塗料液が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途《適用下地》。磁器タイル(釉薬あり・なし、どちらでも可)、陶器タイル(風呂場のタイル面への施工は避けてください)。《用途》。戸建住宅、マンションの陶磁器タイル外壁等の保護。《生地肌(クリヤー)仕上塗装仕様》。下塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り) 1~2回。上塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り~3分もしくは5分つや有り) 1回
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
色相無色
混合比塗料液:硬化剤=4:1(質量比)
関連資料※製品カタログ(0.27MB)
取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂クリヤー
高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」のニッペ推奨色(NDカラー)です。日本ペイント推奨色(NDカラー)46色からお好きなカラーをお選びください。新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト
用途用途。戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫等の外部壁面、内外部鉄構造物など。適用下地。コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など。適用素材。モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP
成分超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料
規格JIS A 6909
荷姿16kgセット:塗料液14kg、硬化剤2kg
機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
塗布面積(m2/缶)57~67
主な用途外装用
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
工程上塗り
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品カタログ(2.45MB) 製品使用説明書(0.02MB)
施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
つやつや有り
美しい立体感のある模様をつくり出す、防火認定材料の複層塗材Si主材です。【特長】。1.防火認定材料。 複合型化粧用仕上げ材塗りの防火材料に認定されています。2.ローラー・吹き付け兼用。 希釈率を変えるだけで、それぞれの塗装方法が選択できます。3.美しい仕上り。 丸みを帯びた均一な立体感のある美しい模様が得られます。4.長期性能持続性。 各種下塗り・上塗りと組み合わせることで、長期にわたり、すぐれた耐候性・密着性・耐水性を発揮します。5.JIS規格。 JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材E 主材 合格。6.その他。 通気性のある密度の高い塗膜を形成します。
用途《適用下地》。モルタル、コンクリート、ALC、押出成形セメント板、PC板。《用途》。戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面。《適用下塗り塗料・下塗り材》。水性透明シーラー、水性カチオンシーラー透明。《適用上塗り塗料》。タイルラック水性トップつや一番、オーデフレッシュU100Ⅱ
荷姿石油缶
機能防火認定、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
JIS規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材Si 主材
液性【1液/2液】1液
希釈剤水道水
施工性方法:タイルガン、砂骨ローラー
乾燥時間(時間)塗り重ね:16時間以上(23℃)
工程中塗り
溶剤水性/溶剤:水性系
危険物の類別非危険物
希釈率(%)タイルガン塗り:0~3%砂骨ローラー塗り:1~5%
色相白
関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.62MB)
標準使用量(kg/m2/回)吹き付け塗装:1.40~2.00ローラー塗装:1.00~1.50
塗回数1~2
樹脂けい酸質系
1缶(20kg)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」の白原色です。つや有りホワイト、3分つや有りホワイト、5分つや有りホワイトの3種類よりお選びください。新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト
用途用途。戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫等の外部壁面、内外部鉄構造物など。適用下地。コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など。適用素材。モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP
仕様●1液/2液:2液●ポットライフ(23℃:時間):6●塗り回数(回):2●塗り重ね乾燥時間(23℃)(時間以上):4●希釈率(%) はけ、ウールローラー塗り:0~10●希釈率(%) エアレススプレー塗り:5~10●水性/溶剤:弱溶剤系●系統:超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料
成分超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料
規格JIS A 6909
機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
主な用途外装用
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
工程上塗り
色調白
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品カタログ(2.45MB) 製品使用説明書(0.02MB)
施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!。外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は硬化剤 3kg、0.6kgの2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。
色透明
質量混合比塗料液:硬化剤=4:1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(2.49MB)
取扱説明書(0.03MB)
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー硬化剤
大切な住まいの美しさをさらに長持ちさせるために。様々な複合色が自然本来の優しい彩りをつくり出す多彩模様塗料。「水性ペリアートUV」。多彩模様塗料水性ペリアートUVの専用下塗り塗料です。※下塗りは上塗りと同じ番手を必ずご使用ください。【特長】。◇ 高耐候性。 表層のシリコン系クリヤーにより、美しい意匠を長く維持させることができます。◇ 高意匠性。 単一色でなく、様々な複合色が創り出す自然本来の優しい彩りが、住まいの外壁に深い味わいをかもしだします。◇ 防藻・防かび性。 防藻・防かび性があり、外部からの藻類やかび類を塗膜で抑制します。◇ 微弾性機能。 専用に下塗りとセットすることで微弾性のある塗膜となり、旧微弾性塗膜に追従することができます。◇ 完全水系。 環境にやさしい水性システムです。◇ 低汚染性。 雨水といっしょに汚れが落ちやすく、汚れが目立ちにくい構造です。下塗り塗料は上塗り塗料と同じ番手の専用下塗り塗料16色、3kgと15kgの容量をご準備。※下塗り塗料と上塗り塗料の使用量が異なりますのでご購入の際にはご注意ください。
用途≪用途≫。戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫。外壁塗り替え改修用。≪適用下地≫。窯業系サイディングボード、モルタル面、コンクリート面、ALCパネル面などの各種旧塗膜の上。※高弾性タイプの旧塗膜は除く。
使用工具はけ、ウールローラー
工程下塗り
希釈無希釈
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3以上
標準使用量(kg/m2/回)0.25~0.35
塗回数1~2
塗料タイプ水性シリコン系多彩模様塗料
大切な住まいの美しさをさらに長持ちさせるために。様々な複合色が自然本来の優しい彩りをつくり出す多彩模様塗料。「水性ペリアートUV」。多彩模様塗料水性ペリアートUVの上塗り塗料です。【特長】。◇ 高耐候性。 表層のシリコン系クリヤーにより、美しい意匠を長く維持させることができます。◇ 高意匠性。 単一色でなく、様々な複合色が創り出す自然本来の優しい彩りが、住まいの外壁に深い味わいをかもしだします。◇ 防藻・防かび性。 防藻・防かび性があり、外部からの藻類やかび類を塗膜で抑制します。◇ 微弾性機能。 専用に下塗りとセットすることで微弾性のある塗膜となり、旧微弾性塗膜に追従することができます。◇ 完全水系。 環境にやさしい水性システムです。◇ 低汚染性。 雨水といっしょに汚れが落ちやすく、汚れが目立ちにくい構造です。◇ カラーバリエーション。 外壁を塗り替える-まずはどんな風に暮らしたいですか?。 塗り替えは趣味や好きなテイストから自分らしい暮らし方を見つめ直すチャンスです。 心地いいと感じる自分の好きなカテゴリーを見つけ出し、その雰囲気からスタイルを探り出してみましょう。 4つのカテゴリーから自分らしさが見つかる16色のカラーバリエーションをご準備。 。 Soft 日溜まりに包まれるような優しい空間。飾らないシンプルなスタイル。 。 Dress 華やかさをバランスよく装う空間。優雅で上品なスタイル。 。 Classic 温故知新の住まいを繋ぐ空間。重厚感のあるスタイル。 。 Mono 瑞々しい感性のスタイリッシュな空間。無駄のないスマートなスタイル。※必ず同じ番手の下塗り塗料を塗装してください。※下塗り塗料と上塗り塗料の使用量が異なりますのでご購入の際にはご注意ください。
用途戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫。外壁塗り替え改修用。≪適用下地≫。窯業系サイディングボード、モルタル面、コンクリート面、ALCパネル面などの各種旧塗膜の上。※高弾性タイプの旧塗膜は除く。
使用工具万能ガン 口径5.5mm 吹付圧1.5kgf/cm2
仕上3分つや有り
機能高耐候性、防藻・防かび、高意匠性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
工程上塗り
希釈無希釈
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上
標準使用量(kg/m2/回)0.50~0.70
塗回数1~2
塗料タイプ水性シリコン系多彩模様塗料
『壁用』には他にこんなカテゴリがあります
- 外壁用
- 内壁用
外壁用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。