内壁用 :「モルタル用 塗料」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「色」から絞り込む

ホワイト系(2)
JIS K 5668 合成樹脂エマルション模様塗料 2種 規格品です。
吹付工法による、ゆずはだ模様仕上げです。
滑らかな肌触り、上品なエッグシェル光沢の「5分つや」仕上げです。
単色吹きの標準仕上げと2色吹きによる多彩仕上げが可能です。
緻密な塗膜が、汚れの付着を防ぐ低汚染タイプです。汚れた場合も、内部に浸透しませんので、中性洗剤で簡単に拭きとることができます。
ホルムアルデヒド系防腐剤や環境ホルモンなどを含まない、揮発性有機化合物含有量1%以下の環境に優しい低VOC塗料です。
用途建築物内壁
色白
主成分アクリル系
タイプ5分つや
希釈倍率0~1%
主な用途内壁
希釈剤清水
塗布方法<標準仕上げ>吹付(ラフトン1号ガン・万能ガン) 、<多彩仕上げ>吹付(ラフトン5号ガン)
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、せっこうボードなど
特性防腐
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗回数1回
適合下塗りラフトンEMシーラー、サミプラなど
塗装間隔(23℃)最終養生24時間以上
塗付量(kg/m2)(標準仕上)0.3~0.4、(多彩仕上)[A色]0.2~0.25、[B色]0.2~0.25
1缶(16kg)
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
JIS K 5668 合成樹脂エマルション模様塗料 2種 規格品です。
ローラー工法による、極小波模様仕上げです。
滑らかな肌触り、上品なエッグシェル光沢の「5分つや」仕上げです。
緻密な塗膜が、汚れの付着を防ぐ低汚染タイプです。汚れた場合も、内部に浸透しませんので、中性洗剤で簡単に拭きとることができます。
ホルムアルデヒド系防腐剤や環境ホルモンなどを含まない、揮発性有機化合物含有量1%以下の環境に優しい低VOC塗料です。
用途建築物内壁
色白
主成分アクリル系
希釈倍率(刷毛・ウールローラー)0~15%、(スチップルローラー荒目)0~3%
主な用途内壁
希釈剤清水
塗布方法(下塗り)刷毛、ウールローラー、(模様塗り)スチップルローラー荒目 ※パターンローラーでは仕上がりません
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、せっこうボードなど
特性防腐
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗回数(標準)3回、(ゆずはだ)2回
塗装間隔(23℃)(標準仕上げ)工程内2時間以上、最終養生24時間以上、(ラフトンフレッシュゆずはだ中塗りの場合)工程内2時間以上、工程間2時間以上
塗付量(kg/m2)(標準仕上げ)0.49~0.64、(ラフトンフレッシュゆずはだ中塗りの場合)0.26~0.36
1缶(16kg)
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
『壁用』には他にこんなカテゴリがあります
- 外壁用
- 内壁用
壁用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。