内壁用 :「室内 壁 塗料」の検索結果
「色」から絞り込む

その他(1)
施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。
VOC(揮発性有機化合物)フリーです。
防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内装
成分アクリル樹脂塗材
主な用途内装
使用場所屋内用
仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ
使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り
塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8
危険物の類別非危険物
光沢艶消し
希釈液清水
特性防カビ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0
対応色1200kabe color(淡彩色のみの対応となります)
『壁用』には他にこんなカテゴリがあります
- 外壁用
- 内壁用
壁用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。