2ページ目: ガイドレール

166件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)エンドキャップLAMP(スガツネ工業)
329税込362
1個
当日出荷
アルミフレームFSL-L用のエンドキャップです。
付属品十字穴付なべタッピンねじ 4×8材質ABS樹脂グレー質量(g)3.1種類手動式RoHS指令(10物質対応)対応
モニター用ブラケット LAMP(スガツネ工業)モニター用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
フリースライドロックFSL-V36に取り付けて使用します。組立済のアルミフレームに後付けできます。モニターマウントKA-T100S50は、取付穴(60×60 mm)を使用して取付可能です。
仕様VESA規格適合(75×75 mm、100×100 mm)材質鋼(SPCC)質量(g)566種類手動式仕上焼付塗装/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイドレール MRS40型 LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS40型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理幅W(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSH 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSH岩田製作所
659税込725
1個
翌々日出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、バネ座金(SUS304) 1個材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSHRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(取替用ウレタン) SBUH-U 岩田製作所リニアストッパー(取替用ウレタン) SBUH-U岩田製作所
139税込153
1個
翌々日出荷
材質(本体)ウレタンタイプSBUH-U硬度A90RoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(取替用ウレタン) SBU 岩田製作所リニアストッパー(取替用ウレタン) SBU岩田製作所
388税込427
1個
翌々日出荷
材質(本体)ウレタン硬度A90付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 1本、金属カラー(SUS304) 1個タイプSBURoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ストッパーボルト) SBRH 岩田製作所リニアストッパー(ストッパーボルト) SBRH岩田製作所
799税込879
1個
翌々日出荷
頭部を焼入れしたストッパボルト。
付属品六角ナット(SUS304) 1個材質(本体)鉄(S45C)タイプSBRH表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ストッパーボルト) SBFN 岩田製作所リニアストッパー(ストッパーボルト) SBFN岩田製作所
679税込747
1個
翌々日出荷
頭部を焼入れしたストッパボルト。
材質(本体)鉄(S45C)タイプSBFN表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ストッパーブロック) SBT 岩田製作所リニアストッパー(ストッパーブロック) SBT岩田製作所
638税込702
1個
翌々日出荷
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
材質(本体)鉄(S45C)タイプSBT寸法E(mm)8寸法W(mm)38寸法P(mm)22寸法M(mm)M8表面処理(本体)イソナイトRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタン付) LSZU 岩田製作所リニアストッパー(ウレタン付) LSZU岩田製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプLSZURoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタン付) LSMU 岩田製作所リニアストッパー(ウレタン付) LSMU岩田製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプLSMURoHS指令(10物質対応)対応
722P 埋込ガイドピンセット BEST(ベスト)[金物]722P 埋込ガイドピンセットBEST(ベスト)[金物]
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
材質 No.722P:POM樹脂、ステンレス綱SUS304、No.722G:POM樹脂、PA66樹脂、PP樹脂、ネオジウム磁石、フェライト磁石、No.722R:ABS樹脂+ESA30扉寸法:DH2400以下×DW500~1000mm扉厚:27~40mm扉重量:30kg以下アンダーカット:7~15mm付属ネジ:ステンレスなべタッピンネジ3.5×20mmドアを閉めるとマグネットによりガイドが立ち上がり、戸先の振れを抑制します。ドアが開いた状態では、高さ3mmでガイドが収納されます。
用途上吊引戸の振れ止め長さ(mm)27幅(mm)27高さ(mm)27.2
PET容器用ガイドレール(C-10型) CRC-PET イマオコーポレーションPET容器用ガイドレール(C-10型) CRC-PETイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
搬送時の引っかかり削減。安定した搬送が可能。チョコ停対策。 3m以内の切断販売は定寸価格+切断費となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。) 製品長さは1℃で1000mmあたり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。) 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
定尺(m)3適合径(Φmm)10(丸棒)質量(g/m)69材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
連結補助治具 オプション品 LAMP(スガツネ工業)連結補助治具 オプション品LAMP(スガツネ工業)
949税込1,044
1本
翌々日出荷
連結補助治具で簡単に芯出しができます。
オレンジ質量(g)8.4材料ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
#500SP スライドガイドレール 追加工用 オイレス工業#500SP スライドガイドレール 追加工用オイレス工業
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
無給油で使用できる自己潤滑性軸受です。高荷重・低速運動の箇所で高性能を発揮します。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な箇所でも優れた耐摩擦性を発揮します。耐薬品性・耐食性に優れています。
用途製鉄設備、重工業設備、金型用。材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ローラーガイドレール LAMP(スガツネ工業)樹脂ローラーガイドレールLAMP(スガツネ工業)
739税込813
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
水平荷重Fx、Mz方向モーメント、縦使いに対応しています。キャリッジは、樹脂製ローラーを使用した静音タイプです。青色のローラーはMCナイロン製で高耐久です。200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等材質アルミニウム合金適合ねじ(mm)六 角穴付ボタンボルトM4(頭部径:Φ7.6以下、頭部高さ:2.2以下)、なべ小ねじM4仕上シルバーアルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイド キャリッジ 予圧タイプ LAMP(スガツネ工業)ミニガイド キャリッジ 予圧タイプLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
幅方向への予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等材質本体:ポリアセタール(POM)、上ローラー:ポリアセタール(POM)、下ローラー:MCナイロン(PA)、ピン:ステンレス鋼(SUS-XM7)、板ナット:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイドレール MRS MRS30-2000 LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS MRS30-2000LAMP(スガツネ工業)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CNA30B2000H4.5質量(g)790F10D40C20E19.8G8.5J4I2.5仕上シルバーアルマイト処理材料アルミ合金
RS PRO ガイドレールブラケット RS PRORS PRO ガイドレールブラケットRS PRO
23,980税込26,378
1袋(10個)
7日以内出荷
The RS Pro Vertical holding bracket for roller tracks with self drilling screws.Material Steel
仕様コンポーネントタイプ = 取付ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ガイドレールブラケット RS PRORS PRO ガイドレールブラケットRS PRO
18,980税込20,878
1袋(10個)
7日以内出荷
The RS Pro Vertical holding bracket for roller tracks with self drilling screws.Material Steel
仕様コンポーネントタイプ = ガイドレールブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エンドキャップ 5mm RS PRORS PRO エンドキャップ 5mmRS PRO
21,980税込24,178
1袋(10個)
7日以内出荷
The RS Pro end plats with stop for roller tracks has self drilling screws.Material Steel
仕様コンポーネントタイプ = エンドキャップ直径 = 5mm幅 = 40mm高さ = 80mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エンドキャップ 5mm RS PRORS PRO エンドキャップ 5mmRS PRO
15,980税込17,578
1袋(10個)
7日以内出荷
The RS Pro end plats without stop for roller tracks has self drilling screws.Material Steel
仕様コンポーネントタイプ = エンドキャップ直径 = 5mm幅 = 40mm高さ = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ガイドレールブラケット RS PRORS PRO ガイドレールブラケットRS PRO
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
The RS Pro Holding bracket for roller tracks with self drilling screws.Material Steel
仕様コンポーネントタイプ = ガイドレールブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ガイドレールブラケット RS PRORS PRO ガイドレールブラケットRS PRO
20,980税込23,078
1袋(10個)
7日以内出荷
The RS Pro Holding bracket for roller tracks with self drilling screws.Material Steel
仕様コンポーネントタイプ = ガイドレールブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
リニアローラーガイド キャリッジ ガタ軽減タイプ LAMP(スガツネ工業)リニアローラーガイド キャリッジ ガタ軽減タイプLAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
2方向の予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、スライドプロテクター:ポリエチレン(PE)、ローラーシャフト:ステンレス鋼(SUS304)、ベアリングローラー:鋼/ポリアセタール(POM)質量(g)76仕上本体:光沢クロメート処理(三価)、スライドプロテクター:ナチュラル、ローラーシャフト:素地、ベアリングローラー:外輪:ブラック耐荷重N(kgf)294以下(30以下)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム26mm厚タイプ SDEL6LP300P LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム26mm厚タイプ SDEL6LP300PLAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
質量(g)1820
アルミフレーム19mm厚タイプ SDEL9LP300P LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム19mm厚タイプ SDEL9LP300PLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
質量(g)1360
ガイドレール LAMP(スガツネ工業)ガイドレールLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)幅(mm)30高さ(mm)18.3質量(g)975種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)アルミニウム合金レール長さ(mm)2000表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
リニアストッパー(抜け止め用) LSM 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSM岩田製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSMRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSK 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSK岩田製作所
509税込560
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
抜け止め機能持ったガイドレール取付ボルト。
タイプLSKRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSJ 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSJ岩田製作所
879税込967
1個
翌々日出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSJRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSG 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSG岩田製作所
388税込427
1個
翌々日出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSGRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSF 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSF岩田製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSFRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSE 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSE岩田製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSERoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSD 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSD岩田製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSDRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSC 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSC岩田製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSCRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSB 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSB岩田製作所
759税込835
1個
翌々日出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSBRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSA 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSA岩田製作所
309税込340
1個
翌々日出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSARoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSZ-N 岩田製作所リニアストッパー(位置決め用) LSZ-N岩田製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
タイプLSZ-NRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSY-N 岩田製作所リニアストッパー(位置決め用) LSY-N岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
タイプLSY-NRoHS指令(10物質対応)対応

スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります

ガイドレール