絞り込み
ブランド
  • 兼工業(2)
呼び径(A)
  • 13
  • 15(2)
  • 20(5)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 40(3)
  • 50(8)
  • 65(6)
  • 80(6)
  • 100(6)
  • 125(5)
  • 150(5)
  • 200(4)
  • 250(2)
  • 300(2)
材質
  • 青銅(2)
使用流体
  • 使用流体(2)
呼び径(B)
  • 1/2(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレーナ ST 兼工業ストレーナ ST兼工業(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)適合流体上水網目標準60メッシュ
ストレーナ STS 兼工業ストレーナ STS兼工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)適合流体上水網目標準60メッシュ

ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

ストレート形ストレーナー