絞り込み
ブランド
  • ベン(8)
呼び径(A)
  • 50
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 20(5)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 40(3)
  • 65(6)
  • 80(6)
  • 100(6)
  • 125(5)
  • 150(5)
  • 200(4)
  • 250(2)
  • 300(2)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(1)
  • 使用流体薬品(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(2)
接続方式
  • フランジ形(2)
フランジ形
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
その他
ハンドル形状
  • なし(1)
なし
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
20(5)
32(3)
40(3)
50
65(6)
80(6)
100(6)
125(5)
150(5)
200(4)
ストレーナ ベンストレーナベン
31,980税込35,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
コンパクト・軽量
端接続JIS 10K FFフランジ適合流体蒸気・気体・液体バルブ種類ストレーナハンドル形状なし形状ストレート形式ボルト式流体温度(℃)184以下材質(フタ)FC耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:防錆油、外面:シルバー適合圧力(MPa)1.0以下適合圧力範囲(MPa)1以下
複式ストレーナ 油用 KW-1型 ベン複式ストレーナ 油用 KW-1型ベン
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
油専用の複式ストレーナです。 切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。
端接続JIS 10K FFフランジ材質本体(FC)、ネット(SUS)適合流体流体温度(℃)90以下適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下

ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

ストレート形ストレーナー