8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
アズワン品番64-9347-76
1個
18,000 税込19,800
4日以内出荷

1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
仕様PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB、RIAA 付属品ダストカバー、プラッター、フェルトマット、EPアダプター、ACアダプター、オーディオケーブル 材質ターンテーブルプラッター:アルミニウム製 質量(kg)2.6 レッド 消費電力(W)1 電源100-240V(50Hz/60Hz) モーター駆動:DCサーボモーター 回転数33-1/3または45回転/分 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97.5×359.5×373.3 S/N比> 50dB 駆動方式ベルトドライブ方式 アズワン品番64-9347-77 出力レベルPHONO:標準値2.5mV(1kHz、5cm/秒)、LINE:標準値150mV(1kHz、5cm/秒) カートリッジ形式VM型ステレオカートリッジ
1台
18,000 税込19,800
7日以内出荷

Bluetooth対応のスピーカーやヘッドホンにレコードの音をワイヤレス伝送。 高音質・低遅延のaptXコーデックに対応。 スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
駆動方式ベルトドライブ方式 モーター駆動:DCサーボモーター 回転数33-1/3または45回転/分 材質ターンテーブルプラッター:アルミニウム製 S/N比> 50dB カートリッジ形式VM型ステレオカートリッジ 出力レベルPHONO:標準値2.5mV(1kHz、5cm/秒)、LINE:標準値150mV(1kHz、5cm/秒) 付属品ダストカバー、プラッター、フェルトマット、EPアダプター、ACアダプター、オーディオケーブル 質量(kg)2.6 電源100-240V(50Hz/60Hz) 消費電力(W)1.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97.5×359.5×373.3 仕様PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB、RIAA 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 通信距離見通しの良い状態で10m以内 プロファイル対応Bluetooth:A2DP アズワン品番64-9347-78
1台
26,000 税込28,600
7日以内出荷

audio-technicaワイヤレスターンテーブル
エコ商品
伝統のアナログ技術と利便性を融合したフルオート式のワイヤレスターンテーブル。 お持ちのワイヤレススピーカー/ヘッドホンでレコードの音が聴けるBluetooth対応。 安定した接続で高音質が楽しめるaptXTM Adaptive Audioに対応。 アクティブスピーカーにつなぐだけで、レコードの音が聴ける有線接続にも対応。 33/45回転に対応可能なベルトドライブ方式。 メーカー製VMカートリッジAT-VM95C+ヘッドシェルAT-HS3BKを搭載。 制振設計を施したアルミニウム合金ダイキャスト仕上げのプラッターとフェルトマット。 筐体内部に配置された金属プレートにより共振を抑制。 ACアダプター採用の外部電源方式によりノイズの少ない回路設計。
仕様ワウフラッター:< 0.2% WRM(33回転時)、PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB/イコライザー特性RIAA 付属品ダストカバー、フェルトマット、プラッター(ドライブベルト付き)、ダストカバーヒンジ、カウンターウエイト、VM型ステレオカートリッジ(AT-VM95C)付きヘッドシェル(AT-HS3 BK)、EPアダプター、オーディオケーブル(約1.0m)、ACアダプター(約1.5m) 材質ターンテーブルプラッター:アルミダイキャスト 質量(kg)5 電源(V)100~240(50/60Hz)、0.6AMAX 消費電力(W)2 モーター直流モーター 適合品番交換針:AT-VMN95C、交換シェルヘッド:AT-HS3 BK 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435.6×374×128 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.2準拠 回転数33-1/3または45回転/分 S/N比>60dB 駆動方式ベルトドライブ方式 RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジVM型(デュアルマグネット)ステレオカートリッジ 出力レベルPHONO:標準値4.0mV(1kHz、5cm/秒)LINE:標準値252mV(1kHz、5cm/秒) 対応コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audio、Qualcomm(R) aptXTM audio、SBC
1個
40,000 税込44,000
7日以内出荷

『レコードプレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります