カートリッジ/交換針 :「レコード」の検索結果
関連キーワード
プラグインタイプ専用カートリッジ
仕様チャンネルセパレーション:20dB(1KHz)、チャンネルバランス:2dB以下、カンチレバー:アルミ合金、針先:0.6mil 円錐・接合ダイヤ
タイプカートリッジ単体
出力電圧3mV(5cm/SEC)
周波数特性20Hz~20KHz
負荷抵抗47KΩ
負荷容量100pF
1個
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
アナログEP盤用のアダプターです。EP盤(ドーナツ盤)を一般のレコードプレーヤーで再生する時に必要です。
仕様アルミ削り出し
アズワン品番64-4371-37
1個
¥1,000
税込¥1,100
8日以内出荷
ユニバーサルトーンアーム用の軽量6.8gヘッドシェル。針を落とす際、針先の視認性に優れたフィンガーリフト設計です。指掛けは扱いやすさを求め、指で保持しやすい角度になるように考慮して設計されています。
セット内容リードワイヤー、12mmネジ×2、6mmネジ×2、対応ナット×2、ワッシャー×2
材質(本体)アルミニウム
質量(g)6.8※目安値、取付ネジ除く
端子金メッキ
1個
¥8,000
税込¥8,800
8日以内出荷
『レコードプレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります
- レコードプレーヤー/ターンテーブル
- カートリッジ/交換針
- レコードメンテナンス
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。