カートリッジ/交換針 :「周波数」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
正確な情報を引き出す接合楕円針を採用した
ヘッドシェル付きスタンダードモデル
出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。
4.0mVの高出力。
アルミニウムパイプカンチレバー採用。
高剛性樹脂ハウジング。
狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。
AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。
ユニバーサルトーンアーム用ヘッドシェル(AT-HS6)付き。
仕様チャンネルセパレーション:20dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyn、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合楕円針
型式VM型
質量(g)15.5
出力バランス:2.0dB(1kHz)
圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)
角度(°)垂直トラッキング角:23
直流抵抗485Ω
出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)
材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×21.4×62.4
負荷抵抗47kΩ
再生周波数(Hz)20~20000
曲率半径先端:0.3×0.7mil
インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)
容量(pF)負荷:100~200
インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
¥13,400
税込¥14,740
5日以内出荷
軽量な無垢楕円針を採用したステップアップモデル
出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。
アルミニウムパイプカンチレバー採用。
高剛性樹脂ハウジング。
インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。
狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。
AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。
※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:22dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢楕円針
付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2
型式VM型
質量(g)6.1
出力バランス:2.0dB(1kHz)
圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)
角度(°)垂直トラッキング角:23
直流抵抗485Ω
出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.)
材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3
負荷抵抗47kΩ
再生周波数(Hz)20~23000
曲率半径先端:0.3×0.7mil
インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)
容量(pF)負荷:100~200
インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
曲率半径3.0milの接合丸針を採用した78 回転のSPレコード専用モデル
出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。
アルミニウムパイプカンチレバー採用。
高剛性樹脂ハウジング。
インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。
狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。
AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。
※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様スタチックコンプライアンス:12×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:2.0×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針
付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2
型式VM型
質量(g)6.1
出力バランス:1.5dB(1kHz)
圧力針圧:4.5~5.5g(5.0g標準)
角度(°)垂直トラッキング角:23
直流抵抗485Ω
出力電圧(V)2.7m(1kHz、5cm/sec.)
材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3
負荷抵抗47kΩ
再生周波数(Hz)20~20000
曲率半径先端:0.3mil
インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)
容量(pF)負荷:100~200
インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
豊かな中低域を表現する無垢シバタ針を採用したハイグレードモデル
出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。
アルミニウムパイプカンチレバー採用。
高剛性樹脂ハウジング。
インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。
狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。
AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。
※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:23dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:10×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢シバタ針
付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2
型式VM型
質量(g)6.1
出力バランス:1.5dB(1kHz)
圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)
角度(°)垂直トラッキング角:23
直流抵抗485Ω
出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.)
材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3
負荷抵抗47kΩ
再生周波数(Hz)20~25000
曲率半径先端:2.7×0.26mil
インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)
容量(pF)負荷:100~200
インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
正確な情報を引き出す接合楕円針を採用したスタンダードモデル
出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。
4.0mVの高出力。
アルミニウムパイプカンチレバー採用。
高剛性樹脂ハウジング。
インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。
狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。
AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。
※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:20dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyn、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合楕円針
付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2
型式VM型
質量(g)6.1
出力バランス:2.0dB(1kHz)
圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)
角度(°)垂直トラッキング角:23
直流抵抗485Ω
出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)
材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3
負荷抵抗47kΩ
再生周波数(Hz)20~20000
曲率半径先端:0.3×0.7mil
インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)
容量(pF)負荷:100~200
インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
¥9,000
税込¥9,900
7日以内出荷
低歪を実現する無垢マイクロリニア針を採用したミドルグレードモデル
出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。
アルミニウムパイプカンチレバー採用。
高剛性樹脂ハウジング。
インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。
狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。
AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。
※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:23dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:10×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢マイクロリニア針
付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2
型式VM型
質量(g)6.1
出力バランス:1.5dB(1kHz)
圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)
角度(°)垂直トラッキング角:23
直流抵抗485Ω
出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.)
材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3
負荷抵抗47kΩ
再生周波数(Hz)20~25000
曲率半径先端:2.2×0.12mil
インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)
容量(pF)負荷:100~200
インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
接合丸針を搭載したVMカートリッジのエントリーモデル。
アルミニウムパイプカンチレバー採用
4.0mVの高出力
ユニバーサルアームへの取り付けが便利な専用ヘッドシェル付きモデル
狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン
仕様チャンネルセパレーション:18dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:6.5×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針
型式VM型
質量(g)15.5
出力バランス:2.5dB(1kHz)
圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)
角度(°)垂直トラッキング角:23
直流抵抗485Ω
出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)
材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×21.4×62.4
負荷抵抗47kΩ
再生周波数(Hz)20~20000
曲率半径先端:0.6mil
インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)
容量(pF)負荷:100~200
インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
¥11,600
税込¥12,760
5日以内出荷
接合丸針を搭載したVMカートリッジのエントリーモデル
アルミニウムパイプカンチレバー採用
4.0mVの高出力
狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン
仕様チャンネルセパレーション:18dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:6.5×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針
付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2
型式VM型
質量(g)6.1
出力バランス:2.5dB(1kHz)
圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)
角度(°)垂直トラッキング角:23
直流抵抗485Ω
出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)
材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3
負荷抵抗47kΩ
再生周波数(Hz)20~20000
曲率半径先端:0.6mil
インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)
容量(pF)負荷:100~200
インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
¥7,200
税込¥7,920
9日以内出荷
『レコードプレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります
- レコードプレーヤー/ターンテーブル
- カートリッジ/交換針
- レコードメンテナンス
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。