レコードメンテナンス :「ハイレゾ 対応 dac」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
驚くほどの立体感、「空間オーディオ」技術:Anker独自の空間オーディオアルゴリズムと、5つのドライバーにより、空間全体を包み込むような立体音響を実現。映画館やライブ会場にいるような没入感のある空間オーディオを楽しむことができます。ハイレゾ音源再生にまで対応:LDACコーデックを搭載し、通常のコーデック (※) と比較し、最大約3倍の情報量を送信することが可能なため、ワイヤレス接続でも原音に近いクリアな音楽を再現。※Bluetooth A2DPのSBC (328kbps,44.1kHz時)。こだわりを尽くした、洗練されたデザイン:高級感を演出する、3Dメタルメッシュを採用。シンプルで洗練された、デザインを目指しました。またハンドル裏にはグリップ感を上げる 凹みラインを施こすなど、細部にまでこだわりを込めました。細やかな音質調整を可能にする、Proイコライザー機能:従来のSoundcoreアプリからイコライザー機能が進化。音楽をより細やかに好みに合わせて聴くことができるよう、より細かな周波数帯を選択して、カスタマイズすることが可能になりました。
セット内容Soundcore Motion X600、USB-C & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート
色スペースグレー
質量(g)約1930
出力オーディオ:50W (ウーファー15W x 2、ツイーター5W x 2、フルレンジ10W x 1)
接続方式ワイヤレス / AUXケーブル接続 (別売り)
充電時間約6時間 (USB-C)
防塵防水性能IPX7
サイズ(mm)約310 × 81 × 170
再生可能時間最大12時間※音量を50%に設定し、空間オーディオ機能とBassUP機能をOFFに設定した場合
通信規格Bluetooth 5.3
対応コーデックSBC / LDAC / AAC
1個
¥22,718
税込¥24,990
当日出荷
『レコードプレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります
- レコードプレーヤー/ターンテーブル
- カートリッジ/交換針
- レコードメンテナンス
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。