その他備品 :「エレキー」の検索結果
スタイリッシュなスレートグレーカラー。フットコンエレキのみで操船する場合、動力源が前方にあるため船尾が左右に振られやすく、不安定になりやすいため、思い通りに操縦するのが困難です。ボートラダーをトランサムに取り付ければ船尾の振れを最小限に抑えることができます。エレキの操作性、航行時や旋回時の安定性を高めることができます。また、ラダーを跳ね上げた状態で固定できるように便利なリリースピンも付属します。
寸法(mm)【舵板】279×200
色スレートグレー
シャフト長さ(mm)746
高さ調節5段階
取付可能幅(mm)最大60まで
1セット
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
スモールボートの走行性を向上させる画期的アイテム!
エクステンションハンドルは、小型ボート1人乗り時の後ろ重心を解消し滑走状態への移行を早め、安定した走行を可能にします。
同じ力でも重心が違うだけで、走行性が格段に違います。
ハンドコントロールの船外機やエレキモーターなどのハンドルを延長することができます。ヤマハ・スズキなどの大型ハンドルの船外機にも使用可能です。
キルスイッチの延長コートが付属しています。
全長(mm)620~1020
ハンドル径(Φmm)36~54
1本
¥6,298
税込¥6,928
10日以内出荷
『コンテナー/備品』には他にこんなカテゴリがあります
- 漁業用コンテナ
- その他備品
その他備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。