その他備品 :「船舶用双眼鏡」の検索結果
業務用・レジャー用を問わず、航路監視から各種確認・観測まで、広範囲にわたってご使用いただける法定船用品を前提に開発した双眼鏡です。優れた光学性能と高い防水性能。
そしてハードな条件下での使用にも耐える堅牢なボディ。長年にわたるニコンの光学技術が、すみずみに息づいています。
窒素ガス置換防水構造
窒素ガス置換方式による防水構造とし、海水や雨がかかるような条件にも耐えうる高い信頼性と耐久性を有しています。もちろん湿気にも強く、カビの発生を防ぎます。
多層膜コーティング採用
レンズ構成や特性に応じた多層膜コーティングを採用。透過率を向上させ、つねに明るくクリアな視野を確保します。
ハイアイポイント設計
アイレリーフは18mmに設定。メガネをかけたままでも全視野が見やすい、使用性を最優先したハイアイポイント設計です。
軽量かつ小型(メーカー製品同クラス比)
扱いやすさを十分に配慮。軽量でコンパクトなボディです。
倍率(倍)7
有効径(Φmm)50
眼幅調整範囲(mm)59~72
視界(見掛)52.5°、(100mにおける視界)131m
最短合焦距離25m
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)7.5
1台
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
『コンテナー/備品』には他にこんなカテゴリがあります
- 漁業用コンテナ
- その他備品
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。