199件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カジキやマグロを船上保管または持ち帰り用の保冷バックです。 バックの両面に保冷パッドが入っているので、袋の中にクラッシュアイスを入れればしっかり保冷でき、排水用ドレンもあるので使い終わった後も掃除が簡単。 上部には高温逃し弁があり、ここから直射日光で高温になった断熱材の高温を逃がせれる様になっています。
縦(cm)100 横(cm)200
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

船舶機関部装備品に定められるペイントスクレーパー、共柄シカラップとも呼ぶ
用途船内の錆や汚れ、塗装等を先端の刃で剥がし取る。直刃は押しながら、曲刃は引きながら使います。 材質鉄(SS400材) 全長(mm)約250 刃幅(mm)約28
1本
759 税込835
欠品中

価格が安く実用的な漁船用保冷箱です。 発泡スチロール製品なので、保冷効果が抜群です。 軽いので、持ち運びに便利です。 内容量が大きいので、色々な用途にご利用いただけます。
用途冷凍物の輸送、活魚の氷づけ輸送等。イベント会場などでの飲料等の保冷に。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下記無線機で使用可能です。 。【FURUNO製】[DR-100型]27M DSB
型式FURUNO用無線機マイク ストレート(DR-100用)
1式
7,998 税込8,798
6日以内出荷

下記メーカー無線機で全て使用可能です。 。【FURUNO製】[DR-81型]27M DSB、[DR-82型]27M DSB、[FM-2678/2677型]150M FM 。 [DK-22]150M FM、[FS-15型]1.6M SSB、[DM-21/22型]40M DSB
型式FURUNO用無線機マイク カールコード
1式
8,798 税込9,678
6日以内出荷

1個
69 税込76
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS316)
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

7x50mm BCF
用途船舶用防水双眼鏡 *DW7x50の後継機種です 材質プリズム:BaK4 型式プリズム:ポロプリズム 質量(g)950 径(Φ)射出瞳:7.1 倍率7x 眼幅調整範囲(mm)52.9~73 視度調整範囲±2D コーティングレンズ:フーリーマルチコート 視界見かけ:49° 最短合焦距離9m 対物レンズ有効径(mm)50 レンズ構成対物/接眼:1群 3枚/3群 4枚 サイズ(mm)172×180×68、アイリリーフ:18.7 調整方式焦点:中央転輪回転式 マウント三脚取り付け有り 明るさ51 関連資料(0.21MB) 防水性性能:IPX5 ゴムの形状目当てゴム:ツイストアップ式 実視界(°)7
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

新型ボトル形状で沈下が速く、テトラ穴底まで一気に到達!高輝度ラメ塗装がリアクションバイトを誘発!マル秘発泡玉付き!絶妙な浮力バランスでエサが踊る!高視認性カラーでアピール度UP!
1パック(4個)ほか
429 税込472
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウシオ製 取付簡単!船舶用地デジ対応テレビアンテナです。 360度全方向からの電波も鋭く確実にキャッチできますので、 船の移動で画面が乱れる心配はありません。 VHF/UHF/FM対応・全方向高感度舶用TVアンテナです。 FM 放送からUHFチャンネルまで全域をカバーできます。 面倒なアンテナ廻しの必要もありません。 軽量で耐久性にも優れています ブースター内臓されています。
仕様N.F.:2.5dB セット内容本体、バッテリーフィルター、ケーブルコネクターF型4個、電源コード取り付け金具マスト(28mm以下)、アンテナ据置架台 質量(kg)0.5(本体) 電源(V)DC12/24(40mA) 本体白色 出力インピーダンス(Ω)75 ケーブル5C-2V(推奨) コネクタFP-5 受信周波数48-890MHz(FM.VHF.UHF) アンテナ出力:108dBμV 指向性全方向(360度) 利得(dB)28
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

レベルワインダーやガイドへの糸通しがスムーズ!
仕様4本入、カラビナ付
1個
419 税込461
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローテーショナルモールド社製トップウォーターオリジナル スーパーコールドチェスト。漁業関係者を対象にマグロ、カツオなどの鮮度管理を考えて製作した大型のアイスチェストで,外径サイズを分厚くすることのよって保冷力が段違いで高くなっています。製法はローテーショナルモールドの一体成型。頑丈で密閉性も高く、内部のウレタンフォームも厚くしているため保冷力に優れた造りとなっています。内部は魚の大きさにより間仕切りができるよう間仕切り板が2枚付いており、蓋の開閉はハードな使用状況を考えてステンレススプリング製のラッチを使用。取っ手はダブルブレイドポリエステルロープ付きラバークリップ。大型ドレン付。底面には滑り止めウレタンボトムクリップが取り付けられています。
セット内容単品 質量(kg)19.5 ホワイト 容量(L)113.56 幅(cm)46.5 高さ(cm)46.5 横(cm)105
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷

ソーワオイルスイープは軽質油から重油まで回収できる優れたロープ状油吸着材です。 軽くて水に浮き、浮遊した油も吸着します。 軽量のため少人数で効率的に展張や回収できる機能的な吸着材です。 タンクからの漏油にも迅速に封鎖対応ができます。 マイクロプラスチック汚染を起こし難い特殊な繊維構造になっています。
用途海上、河川での浮遊油の回収。養殖場、定置網、海水浴場への油侵入防止。入り江等からの油拡散防止及び迅速な回収。工場の排水ピットの浮遊油の回収。 工場の機械からの漏油回収。油貯蔵タンク、油圧配管からの漏油回収。工場の路面、床にこぼれた油の回収及び清掃(モップ替わりとして拭き取りにも使用可) 仕様ロープ1本のりぼんの数:51束 材質ポリプロピレン 寸法(mm)りぼん:300 ロープ長さ(m)12(りぼん装着部:10) 質量(kg/本)約5 関連資料(286KB) 間隔(mm)りぼん:200
1箱(10m×2本)
49,980 税込54,978
6日以内出荷

田中専商店ワックス
黄色台形、主に糸にロー付用、船やヨットの木製甲板上に擦り付け防水加工
質量(g)50
1個(50g)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

蝋をコーティングした糸です。防水性が有り、主にセールや帆布等を縫う時に使用します。
用途セール用 長さ(m)200 規格番手10S/8本撚り
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用、スペア用のバルーンタイヤです。通常のボートドーリーをバルーンタイヤに交換したい場合にご利用ください。
耐荷重(kg)タイヤ:55(片側) 対応30E0062/30E0063 タイヤタイプバルーンタイヤ
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートドーリーⅡ バルーンタイヤ
砂地での運搬が楽々に出来るバルーンタイヤのボートドーリーです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
全長(mm)800 質量(kg)3.8(片側) 耐荷重(kg)タイヤ:55(片側) タイヤタイプバルーンタイヤ 材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷

枠を回転させることで有効長の調整ができます。 ロープを張る作業に、枠を回転させるだけで簡単に調整。
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

船内機用のエンジンフラッシャー。 インボート用のフラッシャーです。 475~775mmまで長さが調節可能です。
長さ(mm)475~775 径(Φmm)【カップ部】130 差込口【ホース】14mm
1本
3,598 税込3,958
7日以内出荷

1缶
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下記メーカー無線機で全て使用可能です。 。【FURUNO製】[DR-81型]27M DSB、[DR-82型]27M DSB、[FM-2678/2677型]150M FM。 [DK-22]150M FM、[FS-15型]1.6M SSB、[DM-21/22型]40M DSB
型式FURUNO用無線機マイク ストレート
1式
7,798 税込8,578
6日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープ:ホワイト 長さ(m)100
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップウォーターラダーロープ 5段ステップ
材質ロープ:ダブルブレイドポリエステル10mm サイズ(cm)伸ばした時:130 幅(cm)30 耐荷重(kg)ステップ:130 寸法(cm)ラダー間:20
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

材質ステンレス(SUS316)
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップウォーターオールステンレス パイプ
材質ステンレス(SUS304) 形状ストレート 長さ(m)2
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS316)
1個
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

*クーラーボックスの内袋に最適 *魚、野菜など臭い防止、汚れ防止 *魚のヒレ、トゲ、背びれなどの破れ防止 *クーラーボックスの清掃の手間低減、手入れ簡単 *厚みがありますので破れにくいです *釣り用のクーラーボックスに最適 *厚み0.13mmと厚手なので氷直になりにくいです *複数袋を使用することで仕切りにもなります
用途臭い・氷直・損傷・洗浄等の悩み解決、クーラーボックス便利袋! 魚用・野菜用・釣り用(シーバス、サワラ、ブリ、ヒラメなど) 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.13 入数(枚)4 縦(mm)600 横(mm)500 関連資料(2.35MB)
1袋(4枚×1袋)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

アクティブケンサキ袋
用途ケンサキイカを入れる専用の袋です。外袋の下にあるミシン目から1枚ずつ取り出せるので1杯ずつ冷凍するのに便利です! 入数(枚)50
1袋(50枚×1袋)
589 税込648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途バッカンのエッジ部に取り付けて使用 シートのまくれ上がりを防止 入数(個)8
1袋(8個×1袋)
459 税込505
6日以内出荷

中通しウキ、天秤等の自作に!
材質塩化ビニール 全長(mm)400 入数(本)2
1パック(2本)
139 税込153
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケミホタルをワンタッチ&ガッチリ取付! ケミホタルレギュラー対応、夜光樹脂製で明るさUP ケミホタル37対応
1パック(2個)
269 税込296
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なクーラーボックスに合わせて2種類のサイズをご用意しました。 本体裏側についている強力な吸盤がずれを防ぎ快適な座り心地を提供します。 本体は手入れのしやすいEVA製。丸洗いも可能です。
用途クーラーボックスを椅子替わりにしている人にオススメ!クーラーをそのまま椅子にしてしまうマットです。 仕様EVA製 エアーマット 吸着盤付き スカイブルー
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FURUNO他、各メーカーの機種で使用できます。 2本継タイプ 同軸ケーブル10m M型コネクター付き
仕様耐入力:50W 長さ(m)2.6 コネクタM型 周波数(MHz)27
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ローテーショナルモールド社製トップウォーターオリジナル スーパーコールドチェスト。漁業関係者を対象にマグロ、カツオなどの鮮度管理を考えて製作した大型のアイスチェストで,外径サイズを分厚くすることのよって保冷力が段違いで高くなっています。製法はローテーショナルモールドの一体成型。頑丈で密閉性も高く、内部のウレタンフォームも厚くしているため保冷力に優れた造りとなっています。内部は魚の大きさにより間仕切りができるよう間仕切り板が2枚付いており、蓋の開閉はハードな使用状況を考えてステンレススプリング製のラッチを使用。取っ手はダブルブレイドポリエステルロープ付きラバークリップ。大型ドレン付。底面には滑り止めウレタンボトムクリップが取り付けられています。上蓋にぴったりとあう専用クッションシート付です。ボートのキャビンにもう一つシートが増えた感覚でとても便利です。
セット内容専用クッション付 質量(kg)19.5 ホワイト 容量(L)113.56 幅(cm)46.5 高さ(cm)46.5 横(cm)105
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

ローテーショナルモールド社製トップウォーターオリジナル スーパーコールドチェスト。漁業関係者を対象にマグロ、カツオなどの鮮度管理を考えて製作した大型のアイスチェストで,外径サイズを分厚くすることのよって保冷力が段違いで高くなっています。製法はローテーショナルモールドの一体成型。頑丈で密閉性も高く、内部のウレタンフォームも厚くしているため保冷力に優れた造りとなっています。内部は魚の大きさにより間仕切りができるよう間仕切り板が2枚付いており、蓋の開閉はハードな使用状況を考えてステンレススプリング製のラッチを使用。取っ手はダブルブレイドポリエステルロープ付きラバークリップ。大型ドレン付。底面には滑り止めウレタンボトムクリップが取り付けられています。上蓋にぴったりとあう専用クッションシート付です。ボートのキャビンにもう一つシートが増えた感覚でとても便利です。
セット内容専用クッション付 質量(kg)14.24 ホワイト 容量(L)56.78 幅(cm)40.5 高さ(cm)42 横(cm)74
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

ノーブランド船用ウェッジ
船舶用機関部装備品に定められる鋼製ウェッジです
用途重量物の隙間調整にウェッジを差し込み使用します 材質鉄(SS400材) 仕上ショットブラスト打
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーワオイルスイープは軽質油から重油まで回収できる優れたロープ状油吸着材です。 軽くて水に浮き、浮遊した油も吸着します。 軽量のため少人数で効率的に展張や回収できる機能的な吸着材です。 タンクからの漏油にも迅速に封鎖対応ができます。 マイクロプラスチック汚染を起こし難い特殊な繊維構造になっています。
用途海上、河川での浮遊油の回収。養殖場、定置網、海水浴場への油侵入防止。入り江等からの油拡散防止及び迅速な回収。工場の排水ピットの浮遊油の回収。 工場の機械からの漏油回収。油貯蔵タンク、油圧配管からの漏油回収。工場の路面、床にこぼれた油の回収及び清掃(モップ替わりとして拭き取りにも使用可) 仕様ロープ1本のりぼんの数:21束 材質ポリプロピレン 寸法(mm)りぼん:300 ロープ長さ(m)5(りぼん装着部:4) 質量(kg/本)約2 関連資料(286KB) 間隔(mm)りぼん:200
1箱(4m×2本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

『コンテナー/備品』には他にこんなカテゴリがあります