3ページ目: その他備品
・軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。
水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。
ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。
・ロングアイレリーフ設計
覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。
メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
仕様見掛視界(°):46.4、射出瞳径(mm):7.1
付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ
長さ(mm)180
幅(mm)201
高さ(mm)65
質量(g)885(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-20~+50
倍率(倍)7
眼幅調整範囲(mm)56~72
視度調整範囲±4mm
視界1000mにおける視界(m):122
最短合焦距離9.8m
対物レンズ有効径(mm)50
フォーカスIF
明るさ51
防水性1m-5min
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)7
1台
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
業務用・レジャー用を問わず、航路監視から各種確認・観測まで、広範囲にわたってご使用いただける法定船用品を前提に開発した双眼鏡です。優れた光学性能と高い防水性能。
そしてハードな条件下での使用にも耐える堅牢なボディ。長年にわたるニコンの光学技術が、すみずみに息づいています。
窒素ガス置換防水構造
窒素ガス置換方式による防水構造とし、海水や雨がかかるような条件にも耐えうる高い信頼性と耐久性を有しています。もちろん湿気にも強く、カビの発生を防ぎます。
多層膜コーティング採用
レンズ構成や特性に応じた多層膜コーティングを採用。透過率を向上させ、つねに明るくクリアな視野を確保します。
ハイアイポイント設計
アイレリーフは18mmに設定。メガネをかけたままでも全視野が見やすい、使用性を最優先したハイアイポイント設計です。
軽量かつ小型(メーカー製品同クラス比)
扱いやすさを十分に配慮。軽量でコンパクトなボディです。
倍率(倍)7
有効径(Φmm)50
眼幅調整範囲(mm)59~72
視界(見掛)52.5°、(100mにおける視界)131m
最短合焦距離25m
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)7.5
1台
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。
材質ポリエステル
寸法(mm)フラッグ:332×420
種類マーク:魚
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
質量(kg)2.2
電流(A)【低圧時】15/【高圧時】10
電圧(V)DC12
圧力(最大)1000mb
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×200×130
使用時間(分)(最大)15
最大風量(L/min)180
モデル2000V
1セット
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
【シリコン製の万能マルチホルダー】特徴的な6個の球体はロッドやタオルなどをノールックで簡単にホールドできるので、ルアーチェンジやタオルで手を拭く際に両手を使いたいときに便利です。また、球体の上面に設けられたスリット(切れ込み)は、ボートやカヤック、SUPでのポイント移動時において、仕掛けや釣り糸を仮止めしておくこともできます。設置方法は車のボディ、船の側面などツルツルしている場所なら吸盤で固定できるので、お好みの場所に、マルチホルダーとしてセット可能です。吸盤は、付属しているカラビナに替える事でライフジャケットなどにも取り付けができます。また、サップやカヤックなどの艇本体に設置すれば、パドルフィッシングで頻発するタックル落下を防止できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58x28x30
ASM530-12/24用標準ホースセット
ホース長さ(m)1室内機-コンプレッサー部ホース4.5、2室内機-室外機部ホース4.5、3コンプレッサー-室外機部ホース1.5
1式
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
ASM530-12/24用ロングホースセット
ホース長さ(m)1室内機-コンプレッサー部ホース6、2室内機-室外機部ホース6、3コンプレッサー-室外機部ホース4.5
1式
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
FURUNO他、各メーカーの機種で使用できます。2本継ぎ。アンテナのみ 同軸ケーブルは付属しません
長さ(m)4
周波数27MHz
コネクタM-J型
許容入力(W)30
1式
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
簡単取付!。85mmメーター用
付属品ステンレスタッピングネジ(M4)2本
材質SUS304 ステンレス
質量(g)107
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×140×30
取付け方法2ヶ所穴・ネジ取付
ねじサイズM4
1式
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)
寸法A(mm)83
角度(°)マウント:0
寸法E(mm)6.9
寸法B(mm)91
寸法C(mm)61
サイズD(mm)13
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)
高さ(mm)80
取付ねじ穴サイズ(mm)5
直径(mm)取付サイズ:65
取付ビスピッチ(mm)5皿・丸皿タッピングビスまたは5皿・丸皿小ネジ
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
大型魚もすっぽり入る横幅120cmの保冷フィッシュキャリー。大型魚が入る保冷フィッシュキャリー。汚れに強く丈夫な防水ターポリン生地の間に断熱クッションが入った3層構造生地。氷と魚をそのままいれても臭いが移りにくく内部を保冷してくれます。鰤(ブリ)などの大型青物に適した幅120cmの鰤バッグ。サイドに把手がついており積み下ろしに便利。上部の止水ファスナーはジッパータブ付属。・材質:ターポリン
サイズ(cm)120×35×42
自重(kg)2.3
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
『コンテナー/備品』には他にこんなカテゴリがあります
- 漁業用コンテナ
- その他備品
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。