5ページ目: その他備品

196件中 161196
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターポリンシート定尺巻(防水シート) 東亜フレックスターポリンシート定尺巻(防水シート)東亜フレックス(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
プロ仕様の防水シート(ターポリンシート)、50M定尺品ですので様々な用途にご利用いただけます。
用途養生・防水・テント・シェード・オーニング・シート等材質ポリエステル+塩化ビニル幅(mm)1000厚さ(mm)0.7質量(kg)約40深緑色長さ(m)50
船用長柄刷毛 ノーブランド船用長柄刷毛ノーブランド
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
約1.2Mの木丸材(メラピー材)に70mm巾の刷毛をボルトナットで取り付けており、高所・甲板上でのタッチ塗装に便利な、船員さんからの要求を元に製作した類を見ない商品です。
用途船の塗装やタッチアップ全長(mm)1300毛丈(mm)45柄長さ(mm)1200柄厚さ(mm)23毛厚(mm)18刷毛幅(mm)70
ロックヘッドウィンチキット HARKEN(ハーケン)ロックヘッドウィンチキットHARKEN(ハーケン)
679,800税込747,780
1式
23日以内出荷
ヘッドで安心、安全なセルフリーディングの人吊り下げ用CE認証ウィンチ
質量(kg)20ロープ仕様(mm)10~12.7RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kN)5
ジャコップラダー(なわ梯子)用アルミステップ ノーブランドジャコップラダー(なわ梯子)用アルミステップノーブランド
6,698税込7,368
1枚
7日以内出荷
船用なわ梯子に使用しているアルミステップです
油吸着材 ソーワオイルスイープ りぼんタイプ ソーワエンジニアリング油吸着材 ソーワオイルスイープ りぼんタイプソーワエンジニアリング
49,980税込54,978
1箱(10m×2本)
6日以内出荷
ソーワオイルスイープは軽質油から重油まで回収できる優れたロープ状油吸着材です。 軽くて水に浮き、浮遊した油も吸着します。 軽量のため少人数で効率的に展張や回収できる機能的な吸着材です。 タンクからの漏油にも迅速に封鎖対応ができます。 マイクロプラスチック汚染を起こし難い特殊な繊維構造になっています。
用途海上、河川での浮遊油の回収。養殖場、定置網、海水浴場への油侵入防止。入り江等からの油拡散防止及び迅速な回収。工場の排水ピットの浮遊油の回収。 工場の機械からの漏油回収。油貯蔵タンク、油圧配管からの漏油回収。工場の路面、床にこぼれた油の回収及び清掃(モップ替わりとして拭き取りにも使用可)仕様ロープ1本のりぼんの数:51束材質ポリプロピレン寸法(mm)りぼん:300ロープ長さ(m)12(りぼん装着部:10)質量(kg/本)約5関連資料(286KB)間隔(mm)りぼん:200
油吸着材 HOPE タイディン・ジャパン油吸着材 HOPEタイディン・ジャパン
22,980税込25,278
1箱(200枚)
5日以内出荷
メルトブローン製法で作られた極細繊維のシート状の油吸着材 繊維系が細く、(約5μm、日本人の髪の毛の太さ=約80μm)繊維同士の隙間が小さいので サラサラの油も良く吸い、また、吸着した油の保持力が高い
用途油吸着材、緊急時の対策に、工場の環境づくりに、企業イメージUPに質量(g)38寸法(cm)38×51×0.2吸着能力(g)380原材料ポリプロピレン
EX-DRY Deo 三和(EX-DRY)EX-DRY Deo三和(EX-DRY)
9,898税込10,888
1箱(60個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
『EX-DRY Deo』は高性能吸湿EX-DRYの新シリーズです。 消臭+除湿のW効果を発揮し、湿気とニオイの問題を解決します。
ステンクランプ式フラッグポールシステムA BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプ式フラッグポールシステムABMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
11,980税込13,178
1セット
8日以内出荷
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグポールです旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができますベース部は錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースが付属しています
材質(フラッグ)ポリエステル寸法(mm)(フラッグ)332×420種類(フラッグマーク)BMO材質(ポール)グラスファイバー/銅メッキ加工材質(ベース)ステンレスベースステンクランプベースポール径(Φmm)20ポール長(mm)2400取付可能板厚(mm)(ベース)~85
ボートスカリ(縦スライダーセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートスカリ(縦スライダーセット)IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリですアルミレールへ取付するために必要なレールスライダーベースが付属しています折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能ですレールスライダーベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)760アーム寸法(mm)210ベースレールスライダーベース(縦型)フレーム(mm)375×245可動範囲(mm)(アーム)170
ボートスカリII BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートスカリIIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです折り畳んで収納することが可能です折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能ですBMOフィッシングギア極みシリーズの豊富な取付ベース(別売)に対応しています取付場所に合わせて、取付ベースを選んでください取付ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)760アーム寸法(mm)210ベース付属無しフレーム(mm)375×245可動範囲(mm)(アーム)170
フラッグA(BMO)ワイヤー入り BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)フラッグA(BMO)ワイヤー入りBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグです旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます
材質ポリエステル寸法(mm)(フラッグ)332×420種類(マーク)BMO
扇風機(首振りタイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)扇風機(首振りタイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
平面だけでなく、壁面にも取り付けられる角度調整型の扇風機です。 キャビン内の換気などにご使用ください。
仕様【風速調整】無し電圧(V)【対応】12機能オン・オフスイッチ付首振り可能
海水採集器 サンプリングボトル ノーブランド海水採集器 サンプリングボトルノーブランド
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
海水を採取するボトル
材質規格1000mL
BIOFRAX テープ 東亜フレックスBIOFRAX テープ東亜フレックス
78,980税込86,878
1箱(5巻)ほか
3日以内出荷
ガラスファイバーで補強されたBSPWヤーンを平織したテープ。
用途高温用ガスケット、各種ダクト・パイプ保温材。材質(補強材)ステンレス線
BIOFRAX クロス 東亜フレックスBIOFRAX クロス東亜フレックス
159,800税込175,780
1本
3日以内出荷
ステンレスワイヤーで補強されたBSFヤーンを平織した製品。
用途高温用カーテン及びガスケット、各種ダクト・パイプ保温材、断熱布団カバー、溶接火花受け等。材質(補強材)ステンレスワイヤー
MR-NET(救助ネット)吊下げ梯子タイプ KF-2 フタバコーケンMR-NET(救助ネット)吊下げ梯子タイプ KF-2フタバコーケン
138,800税込152,680
1式
21日以内出荷
このネットは結節耕造で網成りがしっかりしているため、吊下げ後の昇降時の安定感があります。 亀甲網は50mm×71mmの目合で手掛りしやすく、またΦ200の梯子穴を設けており、穴周囲には繊維ロープを巻きつけてあるので手足の安全性も高いです。 軽量でコンパクトになっているので、仮設から緊急時まで容易に設置可能です。
用途港湾・漁港等の岸壁、河川・水路等の護岸、橋桁や欄干、漁船・船舶の舷側、工事現場での安全対策穴径(Φmm)200
インターコムチークデッキ加工材 インターコムマリンインターコムチークデッキ加工材インターコムマリン
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
チークの木目と素材感を持ち、面倒なメンテナンスを必要としないインターコムPVCチークデッキがです。素材はマリングレードPVCを使用、幅190mmのメイン材、幅50mmのコーナーやハッチ回り等の加工用材の3アイテムから構成され、自由なデッキレイアウトをしていただくことが可能です。
材質PVC寸法(幅W×厚さ)(mm)50×5
インターコムチークデッキメイン材 インターコムマリンインターコムチークデッキメイン材インターコムマリン
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
チークの木目と素材感を持ち、面倒なメンテナンスを必要としないインターコムPVCチークデッキがです。素材はマリングレードPVCを使用、幅190mmのメイン材、幅50mmのコーナーやハッチ回り等の加工用材の3アイテムから構成され、自由なデッキレイアウトをしていただくことが可能です。
材質PVC
平麻袋針 田中専商店平麻袋針田中専商店
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷
かます針、針先がへの字に曲がってます
長さ(mm)150
丸帆差針 田中専商店丸帆差針田中専商店
8,998税込9,898
1セット(50本)
5日以内出荷から6日以内出荷
針の断面形状が丸 革も縫える
セール針 田中専商店セール針田中専商店
9,498税込10,448
1セット(25本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
三角針(断面形状:三角)主に帆布等を縫う時に使用します。
手縫糸 玉糸 田中専商店手縫糸 玉糸田中専商店
1,098税込1,208
1個
当日出荷
紙管巻(コーン巻)主に帆布等を縫う時に使用します。
用途セール用質量(g)95規格番手10S/6本撚り
ナイスモス(新毛斯)AA等級 スバル毛斯ナイスモス(新毛斯)AA等級スバル毛斯
7,798税込8,578
1本
6日以内出荷
厚手でしっかりとした生地です。晒(さらし)よりもきめが細かく、触ると柔らかい肌触りになっています。35cm巾以上x21.2m以上保障
用途船上甲板上や、岸壁作業等のマーキングとして適長カットし使用可能です。寸法(cm×m)約35×約21.2
ステンクランプ式フラッグポールシステム BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプ式フラッグポールシステムBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
11,980税込13,178
1セット
8日以内出荷
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグポールです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。ベース部は錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースが付属しています。
付属品ステンクランプベース材質ポリエステル寸法(mm)フラッグ:332×420種類フラッグマーク:魚材質(ポール)グラスファイバー、銅メッキ加工材質(ベース)ステンレスポール径(Φmm)20ポール長(mm)2400取付可能板厚(mm)~85
フラッグ(魚マーク) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)フラッグ(魚マーク)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。
材質ポリエステル寸法(mm)フラッグ:332×420種類マーク:魚
ボートドーリーⅡ シャフト&バルーンタイヤセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートドーリーⅡ シャフト&バルーンタイヤセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
17,980税込19,778
1セット
8日以内出荷
交換用、スペア用のバルーンタイヤです。通常のボートドーリーをバルーンタイヤに交換したい場合にご利用ください。
耐荷重(kg)タイヤ:55(片側)対応30E0062/30E0063タイヤタイプバルーンタイヤ
デッドアイ ドブメッキ 大洋製器工業デッドアイ ドブメッキ大洋製器工業
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
リギンスクリューのねじ棒にワイヤーロープを取り付ける際の保護具です。
用途リギンスクリュー用シンブル
新JISリギンスクリュー ドブメッキ 大洋製器工業新JISリギンスクリュー ドブメッキ大洋製器工業
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
ロープを張る作業に、ねじ棒を回転させるだけで簡単に調整。
ハイプレッシャーポンプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ハイプレッシャーポンプBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
質量(kg)2.2電流(A)【低圧時】15/【高圧時】10電圧(V)DC12圧力(最大)1000mb寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×200×130使用時間(分)(最大)15最大風量(L/min)180モデル2000V
ドカットバランスベルト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ドカットバランスベルトBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
899税込989
1セット
10日以内出荷
カスタムドカット運搬時の傾きを解消できる!! ロッドホルダーなどを側面に取付けた場合、重量バランスが悪くなり持ち運びの際ドカット本体が傾いてしまいますが、本製品を使用することで水平に保つことができます。
対応【ドカット】D-4500/D-4700/D-5000
サイドマウント(ビミニトップ用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)サイドマウント(ビミニトップ用)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
899税込989
1個
6日以内出荷
ビミニトップに付属しているベースマウントの代わりに使用することで、ビミニトップの固定が壁面でも可能になります。 フライングブリッジに最適です。
材質UVナイロン寸法(mm)80×38ねじピッチ(mm)65×24材質(ねじ部)ステンレス取付ねじ径(Φmm)6.5
つりピタ/エサ箱 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/エサ箱BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,598税込1,758
1セット
7日以内出荷
レールシステム専用設計!エサがたっぷり入ります!
材質EVA/樹脂種類ベース無し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×90×80
つりピタ/マルチトレイ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/マルチトレイBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
7日以内出荷
ツールやルアーを置いておくのに便利!
タイプワイド型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×50
つりピタ/マルチトレイ平型・縦型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/マルチトレイ平型・縦型BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
10日以内出荷
ツールやルアーの収納にぴったり!バッカン対応マルチトレイ!
手ぶらベルト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)手ぶらベルトBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
肩のアーチに合わせて湾曲したパッド部分が肩にぴったりとフィットするから、肩への負担が軽減します。
全長(mm)790~1050耐荷重(kg)30寸法(幅W×長さL)(mm)【パッド】80×290、【ベルト(片側)】40×250~380
バケツ 浅野金属工業バケツ浅野金属工業
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
材質SUS304

コンテナー/備品』には他にこんなカテゴリがあります

その他備品