2ページ目: クリーナー

89件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャブクリーナー PRO-HoltsキャブクリーナーPRO-Holts(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
キャブレター内部に付着したカーボン・ガム質・ワニス・炭化物等を除去する洗浄剤です。 エンジンの作動を良好にし、燃料の消費をおさえます。 洗浄後のエンジン作動性、燃費効率がアップし長期間にわたり安定したエンジン作動性を維持します。 特に使用条件の厳しい農業用機械に最適です。
用途キャブレターの内部洗浄に(分解洗浄専用)タイプムース(発泡)タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量339mL危険物の性状非水溶性
キャブクリーナー 武蔵ホルトキャブクリーナー武蔵ホルト(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
高い洗浄性にてエンジンを浄化し本来のパワーを回復します。エンジンの始動性、加速性能の向上に効果を発揮します。
タイプムースタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kg
ディーゼル車用 インジェクションクリーナー 添加剤 WURTH(ウルト)ディーゼル車用 インジェクションクリーナー 添加剤WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
すべての一般的な乗用車およびトラックディーゼルエンジンのクリーニング用。インジェクションポンプおよびノズルのクリーニング用ミクロの領域まで、固着物を分解および除去クリーンな燃焼を保証酸凝縮水の中和と化学結合燃料システムを錆から保護タンクから燃焼室までクリーニングして保護セタン価を向上燃料関連の「ノッキング」を削減合成ベースの活性剤濃縮液国内および国際的なディーゼル燃料で使用されるものと同様。
用途説明書注入システムおよびエンジン部分の修理が完了したら、内容をタンクに追加します。300mlで、30~50リットルのディーゼルに十分対応します。200リットルに対しては1000ml。ブラウン引火点(℃)62香り特有の臭い密度(g/cm3)0.845(20℃)ベース炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
自動充填式ブレーキ&パーツクリーナー詰替用スプレー缶 PITWORK(日産)自動充填式ブレーキ&パーツクリーナー詰替用スプレー缶PITWORK(日産)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
専用スプレー缶は専用充填機が必要です。繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少します。
危険物の類別非危険物
園芸用キャプレタースプレー BOLL園芸用キャプレタースプレーBOLL(3件のレビュー)
579税込637
1本(420mL)
翌々日出荷
農業機器のキャブレター内部の汚れを簡単に 落とすキャブレタークリーナーです。不完全燃 焼の原因になるキャブレター内部に堆積した ガムやスラッジなどの汚れを強力に除去しま す。
付属品ノズル1本付寸法(mm)H205×W70×D70質量(g)345危険物の類別非危険物
NX65 フォーミングエンジンクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX65 フォーミングエンジンクリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
969税込1,066
1本(420mL)
当日出荷
泡状であるため汚れた面への付着・浸透性がよく、エンジンルームをきれいに洗浄します。特殊ボタンを使用することにより、スプレーしにくい部分(エンジンブロックの下側、プラグのまわり)に、飛び散らすことなく局部的にスプレーできます。
用途自動車、オートバイ、船舶等のエンジン外部の油汚れの洗浄。農業機械、工業機械の油汚れ洗浄。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量336mL危険物の性状非水溶性
缶太郎 横浜油脂工業(Linda)缶太郎横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
詰め替え専用ツール。環境にやさしく経済的。 適度に拡散する高圧ミストスプレーです。 倒立噴射も可能です。 分解修理ができるため、長く使用することができ、経済的です。 アタッチメントが不要です。 お手元のエアホースで直接充填できるため便利です。 大容量なので詰め替え頻度が少なく済みます。
仕様管理NO.CZ25荷姿1個危険物の類別非危険物
エンジンコンディショナー ファインケミカルジャパンエンジンコンディショナーファインケミカルジャパン
779税込857
1本
当日出荷
エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・堆積物を除去し、劣化したエンジン性能を回復します。強力な泡状の洗浄剤です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のクリーナー。農耕機械のエンジンを分解整備する際のカーボンやスラッジの除去洗浄付属品ノズルトラスコ品番857-3337材質芳香族炭化水素、アニオン系界面活性剤幅(mm)62容量(mL)240高さ(mm)183奥行(mm)62容器スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.196LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
洗浄剤 18L JTC洗浄剤 18LJTC
21,980税込24,178
1個
当日出荷
沢山使われる方にお徳用!JTC1409AB・JTC1409JA・JTC1409A用 ・容量:18L
用途高揮発性洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L関連資料(0.19MB)危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー・速乾タイプ エア・ウォーターブレーキ&パーツクリーナー・速乾タイプエア・ウォーター
15,980税込17,578
1箱(840mL×24本)
当日出荷
ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。 エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。 制動装置を分解せずに洗浄することができます。
用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。タイプ速乾成分イソヘキサン・エタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13.92L危険物の性状非水溶性
ジャバラ式パーツクリーナー Roadpartner(マツダ)ジャバラ式パーツクリーナーRoadpartner(マツダ)
769税込846
1本(250mL)
6日以内出荷
ブレーキ装置等自動車部品の洗浄、機械部品の油脂汚れ落し等、様々な部位の洗浄に欠かせない必須アイテムです。 第二石油類を使用し、可燃ガス(LPG)も使用しないので安全です。 従来の840mLロング缶約2本分と同等の洗浄力効果があり経済的です。 空き缶処理の問題と手間を解消した環境にも配慮した商品です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
住鉱 SBパーツクリーナー600 SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 SBパーツクリーナー600SUMICO(住鉱潤滑剤)
639税込703
1本
当日出荷
可倒式ノズル採用で使い易い、強力脱脂洗浄用スプレー。
用途機械装置やブレーキ装置の油脂汚れ洗浄に。トラスコ品番574-0023無色透明容量(mL)600タイプ強力脱脂洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー TB6602P スリーボンドブレーキ&パーツクリーナー TB6602Pスリーボンド
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ブレーキシューやドラムブレーキに付着した汚れを簡単に洗い流すことが出来ます。機械部品の油脂類の汚れを簡単に除去できます。
用途自動車のブレーキシューやドラムブレーキの洗浄および機械部品の脱脂洗浄に。仕様スプレートラスコ品番857-8217材質主成分:溶剤無色容量(mL)480タイプ速乾性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性入数(本)20
アズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT アズワンアズツールパーツ&ブレーキクリーナーATアズワン
439税込483
1本
当日出荷
速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。 フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。 逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。
成分(原液)イソヘキサン、エタノール容量(mL)840タイプ速乾、逆噴射可能ガスの種類LPG、CO2危険等級アズワン品番4-2599-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
定量注液コック 横浜油脂工業(Linda)定量注液コック横浜油脂工業(Linda)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
詰め替え専用ツール。環境にやさしく経済的。 キャップネジにセットし、卓上に置けば、ワンタッチで450mLの定量注液ができます。 缶太郎への詰め替えに使用してください。
仕様管理NO.CZ24荷姿1個危険物の類別非危険物
ジャバラ式パーツクリーナー 専用ガン Roadpartner(マツダ)ジャバラ式パーツクリーナー 専用ガンRoadpartner(マツダ)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途ジャバラ式パーツクリーナー専用ガントラスコ品番366-4163質量(g)223危険物の類別非危険物
UTCブレーキ&パーツクリーナー UTCUTCブレーキ&パーツクリーナーUTC
489税込538
1本(850mL)
6日以内出荷
驚きの洗浄力!ブレーキやパーツに付いたスラッジ、汚れ、油を簡単に落とし、性能を回復させます・速乾 増量タイプ850ml・ノンフロン、ノンエタンタイプの速乾性スプレー式強力洗浄剤・グリース、オイル、金属粉、樹脂粉等を簡単に除去します・ロング缶ながら容器の逆さ使用もできるので使い勝手抜群!
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラムなど油脂等の汚れ除去・各種パーツ、電子機器、シール剤、接着剤等の洗浄成分イソヘキサン、シクロヘキサン、エタノール、LPG使用方法1.使用前にエアゾール缶を良く振ってから使用してください2.噴射方向に注意してノズルを装着してください3.洗浄箇所に直接、十分吹きつけてください。その際、20~30cmくらい離して吹きつけてください※容器の逆さ使用もできます4.溶けた油等の汚れを乾いた布で拭き取ってください5.しつこい汚れは、布やブラシを併用してください容量(mL)850危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量608mL関連資料パンフレット(0.17MB) SDS(1.98MB)危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー CO2排出量ゼロ 480ml TRUSCOブレーキ&パーツクリーナー CO2排出量ゼロ 480mlTRUSCO
2,400税込2,640
1本
当日出荷
植物性由来の原料が主成分となり、窒素ガスを使用していることから噴射時に二酸化炭素を排出しません。(※生産工程での[[CO2]]排出量は含みません。製品使用時においてのCO2排出量になります。)遅乾性のため、洗浄液が長くとどまることでしっかりと落とします。
用途金属部品などの油脂洗浄に。トラスコ品番687-8519材質植物由来 環状テルペン系炭化水素透明容量(mL)480危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
缶太郎 YOSHIOKA缶太郎YOSHIOKA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
モルタル、ウレタン、せんい壁材など粘度の高いものを練るときに缶も一緒に回らず、手早く練ることができます。粘度の高いものを練るときに缶も一緒に回らず、手早く練ることができます。足で踏む部分もつけていますので、滑りにくく簡単に作業できます。
用途カクハン容器スタンド。適合一斗缶・ペール缶危険物の類別非危険物
アズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT 30本入 アズワンアズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT 30本入アズワン
12,100税込13,310
1箱(30本)
当日出荷
速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。
成分【原液】イソヘキサン、エタノール容量(mL)840仕様【噴射ガス】LPG、CO2タイプ速乾/逆さ噴射可危険等級アズワン品番4-2599-51危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
134 ブレーキクリーナー UNiCON(ユニコン)134 ブレーキクリーナーUNiCON(ユニコン)
7,998税込8,798
1箱(30個)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量9.36L危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) PITWORK(日産)ブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ)PITWORK(日産)
1,498税込1,648
1本(480mL)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
乾燥性に優れており、極寒時の使用におすすめします。 LPGとCO2の混合カスにより噴射洗浄力が増強されました。 有機溶剤中毒予防規則を受けないため、安心して使用できます。 逆さ使用可能です。
タイプ逆さ噴射可、速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Engine clean (AUTO) MOTULEngine clean (AUTO)MOTUL(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(300mL)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊清浄分散剤により、エンジン内のピストンリング等に付着した、カーボンやスラッジ類の汚れを強力に清浄・分散。 エンジン内部を洗浄し、ピストンリングの張力を復元し圧縮のばらつきを抑えます。 また、油性剤(エクストラクト)の働きにより洗浄中の潤滑性を維持し、エンジンにダメージを与えません。 Fuel system clean(AUTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。
用途エンジン内部洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カーボンクリーナー SX-7000 QMIカーボンクリーナー SX-7000QMI(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷
燃焼系統のカーボン除去、吸気効率の向上、排ガスのクリーン化、動力性能の向上、燃焼効率の向上、アクセルレスポンスの向上、燃費の回復
用途ガソリン専用・ロータリーエンジンを除く適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
キャブコンディショナー 104 UNiCON(ユニコン)キャブコンディショナー 104UNiCON(ユニコン)
949税込1,044
1本(420mL)
翌日出荷
ガソリン車の気化器・燃料吸入系統内部に付着するワニス・ガム質・カーボン等の堆積物を洗浄除去し、エンジンのコンディションを向上させ、有害な排気ガスを浄化する洗浄調整剤です。
用途キャブレター内部洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量336mL危険物の性状水溶性
エンジンコンディショナー 日本バーズエンジンコンディショナー日本バーズ
1,398税込1,538
1本(240mL)
5日以内出荷
燃焼室・吸気系統・気化器のカーボン・ワニス・ガム等の堆積物を速やかに除去、エンジンをチューンナップします。
用途自動車用エンジン燃焼室清浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
MPクリーナー SUMICO(住鉱潤滑剤)MPクリーナーSUMICO(住鉱潤滑剤)
17,980税込19,778
1缶(20L)
7日以内出荷
機械、部品、工具などの油汚れを除去する水溶性のアルカリ性洗浄剤。水道水で5~15倍に希釈して使用するので経済的です。
用途各種機械などの洗浄に。機械、部品、工具、設備エンジンルーム整備工場等のフロア成分非イオン界面活性剤、水溶性溶剤寸法(Φ×高さH)(mm)303×363液性アルカリ性危険物の類別非危険物
焼き付き防止スプレー 大澤ワックス焼き付き防止スプレー大澤ワックス
1,298税込1,428
1個
欠品中
組立時のかじり・組立後の摩擦・高温下のボルト、ナット等の焼付きを防止厳選された高引火点の精製鉱油に特殊増ちょう剤を配合し、各種添加剤を加えたグリースです。使用温度限界:500℃農業機械、産業機械の高温下での摺動箇所、耐荷重性能を要求される箇所における焼き付き、かじり防止、ねじの固着防止。
仕様●ちょう度:2アズワン品番67-2480-69危険物の類別非危険物
エアーフローセンサークリーナー LIQUI MOLYエアーフローセンサークリーナーLIQUI MOLY
2,298税込2,528
1本(200mL)
5日以内出荷
速乾性の洗浄スプレー。ガソリンおよびディーゼルエンジンに着く敏感な部品であるエアフローセンサーを、迅速かつ穏やかに洗浄するための特別な活性溶剤。溶剤は残留物のない速乾性。エアフローセンサーのホットワイヤまたはホットプレートが汚れていると混合気の計算値が不正確になり、車両の始動特性およびアイドリング特性が損なわれ、エンジン性能が低下し、燃料消費量が増大してしまいます。
用途エアーフローセンサークリーナー使用方法エアーフローセンサーの電気接続を外し、センサーを取り外します。ホットワイヤーやホットプレートなどの汚れた部品にたっぷりとスプレーし、汚れを落とします。センサーの敏感な部品には触れないでください。部品類をクリーニング後、溶剤を完全に乾燥させてから設置してください。エアフィルターを交換するごと、またはトラブルが発生したときに施工することをお薦めします。溶剤に敏感なプラスチック、特に機械的に装着されているパーツ等に使用する場合、事前に互換性をテストしてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
アルミクリーン ALC WAKO'S(ワコーズ)アルミクリーン ALCWAKO'S(ワコーズ)
27,630税込30,393
1缶(18L)
当日出荷
アルミ地(特にエンジン、フレームなど)を侵しにくい処方のアルカリ性脱脂洗浄剤です。 汚れの度合いにより原液または水で希釈して使用できます。 細かい泡立ちによる付着性と乾きにくい遅乾性を有するため作業性に優れています。
危険物の類別非危険物
ギガジェットパーツクリーナー クリンビューギガジェットパーツクリーナークリンビュー(1件のレビュー)
819税込901
1本(588mL)
4日以内出荷
噴射圧力が上がったことで洗浄液が遠くへ噴霧できるようになりました。 1ショットの噴射量が多くなりました。 シクロヘキサンを主成分とすることで洗浄能力が上がっています。逆さ吹きOK! 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途機械・工具・農機具の脱脂洗浄にタイプ逆さ噴射可寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ65×340危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16mL危険物の性状非水溶性
超強力パーツクリーナー アサヒペン超強力パーツクリーナーアサヒペン
16,980税込18,678
1セット(30本×840mL)
4日以内出荷
ブレーキや機械部品などの金属パーツに付着したオイル、グリス等の油脂汚れを溶解して容易に洗浄できる速乾タイプの強力クリーナーです。
用途自動車ブレーキ、工具、ギヤ、チェーンなどの金属に付着した油脂の洗浄に。成分有機溶剤、噴射剤容量(mL)(1本あたり)840危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量17640mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ウルトラキャブレタークリーナー ジョイフルウルトラキャブレタークリーナージョイフル
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
燃料系統の汚れ・眼詰まりを超強力に洗浄。ムースタイプ。逆さ吹き可能。プロ仕様。
用途車のメンテナンス成分芳香族系炭化水素・グリコール系溶剤・非イオン系界面活性剤・噴射剤(LPG)容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量324mL危険物の性状非水溶性
ビー.パフォーム パーツ 1kg(B.PERFORM PARTS) B.PERFORMビー.パフォーム パーツ 1kg(B.PERFORM PARTS)B.PERFORM
9,998税込10,998
1袋
3日以内出荷
特徴バイオ界面活性剤の働きによってパーツに付着した 頑固な油汚れやカーボン汚れを落とします。オイル、グリス、カーボン化した汚れも漬け置き洗浄で強力分解します。漬け置き洗浄に加え、様々な機械洗浄にもご使用いただけます。クリーナー液は3か月~半年間の継続利用が可能です。洗浄溶液は側溝に廃棄できます。クリーナーには防錆剤が含まれています。用途漬け置き洗浄、機械洗浄、他バイオ界面活性剤が汚れにすばやく吸着。パーツに付着した頑固な油やカーボン落としに抜群の効果を発揮します。頑固な油汚れ、カーボン落としなど、洗浄液には防錆剤が含まれますので、フラシュ錆から対象物を守ります。使用方法500gに対して20Lの水で希釈、洗浄台での漬け置き洗浄に最適です。※クリーナーを50℃に温めると微生物が活性化してより高い洗浄効果が得られます
用途漬け置き洗浄、機械洗浄、他バイオ界面活性剤が汚れにすばやく吸着。危険物の類別非危険物
酸化触媒採用 DPF再生促進用燃料添加剤 アッドブレインズジャパン酸化触媒採用 DPF再生促進用燃料添加剤アッドブレインズジャパン
4,298税込4,728
1本(500mL)
4日以内出荷
DPFを効率よく再生する方法として、スーツ(煤)の燃焼可能温度を下げる効果のあるコロイド状の酸化触媒を採用した全く新しいDPF再生促進専用の燃料添加剤です。
用途ディーゼル微粒子捕集フィルターを装着したディーゼルエンジン用DPFの再生促進及びクリーニング効果の向上DPF強制再生時のスーツ燃焼効果アップ、DPF溶損防止、寿命延長強制再生回数減少によるエンジンオイルの燃料希釈回避による悪影響改善、及び燃費の向上。容量(mL)500記号DPF-RA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
キャブレタークリーナー CB420 やまびこジャパンキャブレタークリーナー CB420やまびこジャパン
4,798税込5,278
1本(420mL)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
自動充填式ブレーキ&パーツクリーナー原液充填式 PITWORK(日産)自動充填式ブレーキ&パーツクリーナー原液充填式PITWORK(日産)
25,980税込28,578
1缶(18L)
7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー(中乾タイプ) PITWORK(日産)ブレーキ&パーツクリーナー(中乾タイプ)PITWORK(日産)
1,598税込1,758
1本(840mL)
7日以内出荷
ブレーキ装置に付着した金属粉・樹脂粉・油脂類などの汚れを簡単に除去し、制動機能を高めます。また、部品の脱脂洗浄に素早い効果を発揮します。 LPGとCO2の混合ガスにより噴射洗浄力が増強されました。 有機溶剤中毒予防規則を受けないため、安心して使用できます。 逆さ使用可能です。
危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
準水系ブレーキ&パーツクリーナー詰替用スプレー缶 PITWORK(日産)準水系ブレーキ&パーツクリーナー詰替用スプレー缶PITWORK(日産)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
準水系のため消防法の危険物に該当しません。 清浄性・乾燥性は中速乾タイプとほぼ同等です。 自動充てん式専用です。
タイプ中速乾危険物の類別非危険物
準水系ブレーキ&パーツクリーナー原液充填式 PITWORK(日産)準水系ブレーキ&パーツクリーナー原液充填式PITWORK(日産)
26,980税込29,678
1缶(18L)
7日以内出荷
準水系のため消防法の危険物に該当しません。 清浄性・乾燥性は中速乾タイプとほぼ同等です。 自動充てん式専用です。
タイプ中速乾危険物の類別非危険物
クリーナー