6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ 動画あり
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄 特性強力 成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤 形状粉末 タイプ漬け置きタイプ 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合JTC1409・JTC1409A・JTC1409SET用高揮発性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,898 税込7,588
当日出荷

ファインケミカルジャパンエンジンコンディショナー
エコ商品
エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・堆積物を除去し、劣化したエンジン性能を回復します。強力な泡状の洗浄剤です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のクリーナー。農耕機械のエンジンを分解整備する際のカーボンやスラッジの除去洗浄 付属品ノズル トラスコ品番857-3337 材質芳香族炭化水素、アニオン系界面活性剤 幅(mm)62 容量(mL)240 高さ(mm)183 奥行(mm)62 容器スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.196L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本
619 税込681
当日出荷

アサヒペン超強力パーツクリーナー
エコ商品
ブレーキや機械部品などの金属パーツに付着したオイル、グリス等の油脂汚れを溶解して容易に洗浄できる速乾タイプの強力クリーナーです。
用途自動車ブレーキ、工具、ギヤ、チェーンなどの金属に付着した油脂の洗浄に。 成分有機溶剤、噴射剤 容量(mL)(1本あたり)840 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量17640mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット(30本×840mL)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

特殊清浄分散剤により、エンジン内のピストンリング等に付着した、カーボンやスラッジ類の汚れを強力に清浄・分散。 エンジン内部を洗浄し、ピストンリングの張力を復元し圧縮のばらつきを抑えます。 また、油性剤(エクストラクト)の働きにより洗浄中の潤滑性を維持し、エンジンにダメージを与えません。 Fuel system clean(AUTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。
用途エンジン内部洗浄剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×12本)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)