クリーナー :「エンジンルーム洗浄」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンルームの油汚れを簡単に落とすフォーミングタイプの洗浄剤。 泡状の洗浄剤が、汚れを浮き上がらせ、水で流すだけで簡単に汚れを洗い流すことができます。 簡単に、手の入りにくい部分の頑固な油汚れやグリース、ホコリなどを洗浄します。 電気・電子パーツにカバーをするだけで汚れを洗浄します。 有機則規制外商品。
用途四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

泡状であるため汚れた面への付着・浸透性がよく、エンジンルームをきれいに洗浄します。特殊ボタンを使用することにより、スプレーしにくい部分(エンジンブロックの下側、プラグのまわり)に、飛び散らすことなく局部的にスプレーできます。
用途自動車、オートバイ、船舶等のエンジン外部の油汚れの洗浄。農業機械、工業機械の油汚れ洗浄。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量336mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
969 税込1,066
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)MPクリーナー
機械、部品、工具などの油汚れを除去する水溶性のアルカリ性洗浄剤。水道水で5~15倍に希釈して使用するので経済的です。
用途各種機械などの洗浄に。機械、部品、工具、設備。エンジンルーム。整備工場等のフロア 成分非イオン界面活性剤、水溶性溶剤 寸法(Φ×高さH)(mm)303×363 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷