積水コンテナ PZシリーズアズワン5日以内出荷
少量・多品種の小物部品管理に適しています。中身の見える透明タイプなら保管時の内容確認も容易です。積み重ねて使用できます。内容物を見ることが可能です。
仕様●外寸(長辺×短辺×高さ):510×350×130●有効内寸(長辺×短辺×高さ):458×306×111●容量:17L●内容物許容重量:25kg●最大積重ね:10段●材質:PPアズワン品番67-8032-44
セキスイコンテナ Tシリーズアズワン当日出荷
工業用から食品まで様々な場面で使用されているマルチタイプです。スタッキング(積み重ね)できます。
仕様●色:グレー●容量(L):14●外形寸法(mm)間口:480●外形寸法(mm)奥行:380●外形寸法(mm)高さ:105●有効内寸(mm)間口:414●有効内寸(mm)奥行:314●有効内寸(mm)高さ:88●適用カード差し(別売):A85●出荷単位(個):5アズワン品番67-8018-30
TP規格コンテナー TP332M 10120600シリーズアズワン5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能、水はけの良い側面メッシュタイプです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×195●有効内寸(mm):291×291×172●内容量(L):15.9●圧縮荷重:26.2kN(2670kgf)●アミ目寸法:側面/6×6mm、底面/4×4mm●底面ブロック数:4アズワン品番67-7317-91
サンボックス C-332 20167200シリーズアズワン5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー、TP332サイズの底面強化タイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×195●有効内寸(mm):291×291×178●内容量(L):16.4●圧縮荷重:28.6kN(2920kgf)
サンテナー B25-7 10245500シリーズアズワン5日以内出荷
サンテナーB#25の底面ベタ面タイプ
仕様●材質:PE●外寸(mm):520×363×158●有効内寸(mm):477×320×141●内容量(L):23.7●圧縮荷重:18.4kN(1878kgf)アズワン品番67-6650-27
大型ばんじゅう A-2 20330100シリーズアズワン5日以内出荷
底面に水抜き孔がある大型タイプのばんじゅうです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):643×417×160●有効内寸(mm):599×373×133●内容量(L):32.7●圧縮荷重:14.31kN(1460kgf)アズワン品番67-6647-83
ばんじゅう P-W2 孔無 20350200シリーズアズワン5日以内出荷
底面がメッシュ構造の通気性に優れたタイプです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):646×420×157●有効内寸(mm):603×383×140●内容量(L):34.7●圧縮荷重:18.23kN(1860kgf)アズワン品番67-6592-97
ばんじゅう P-W1 20190800シリーズアズワン5日以内出荷
底面がメッシュ構造の通気性に優れたタイプです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):646×420×87●有効内寸(mm):603×383×71●内容量(L):18.6●圧縮荷重:18.13kN(1850kgf)アズワン品番67-6592-93
万能バスケット 3型 イエローアズワン7日以内出荷
さまざまなシーンでご利用いただけるバスケットです。
短辺に取付けたハンドルにより、積み重ねと収納が可能です。
仕様●容量(L):24.6●材質:PE●外寸法(mm):452×332×257●有効内寸法(mm):365×245×208●ネスティング高さ(mm):34アズワン品番67-4923-40
玉コン 8型 オレンジアズワン5日以内出荷
重量物の段積み使用に適したタイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):522×363×308●有効内寸(mm):475×316×292●内容量(L):46.8●圧縮荷重:30.1kN(3,000kgf)アズワン品番67-6655-60
ラベルボード 5型 乳白色アズワン5日以内出荷
弱粘タイプラベル用。ボード表面はあえて平滑面
仕様●材質:PP●外寸(mm):162×48×11アズワン品番67-7314-65
メン兼用コンテナ ベージュアズワン5日以内出荷
メッシュタイプのコンテナです。スタッキングも20段まで可能です。
仕様●外形寸法(mm)間口:574●外形寸法(mm)奥行:350●外形寸法(mm)高さ:80●有効内寸(mm)間口:525●有効内寸(mm)奥行:312●有効内寸(mm)高さ:56●材質:PP●質量:0.9kgアズワン品番67-8172-43
ばんじゅう P-W3 レッドアズワン5日以内出荷
底面がメッシュ構造の通気性に優れたタイプです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):646×420×157●有効内寸(mm):603×383×139●内容量(L):34.8●圧縮荷重:15.48kN(1580kgf)アズワン品番67-6592-98
ばんじゅう P-RB ブラウンアズワン5日以内出荷
底面がメッシュ構造の通気性に優れたタイプです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):630×450×86●有効内寸(mm):591×414×73●内容量(L):19.7●圧縮荷重:13.52kN(1380kgf)アズワン品番67-6592-85
トロ函 PP ステンレスハンドル付 クリームアズワン5日以内出荷
水産業界向けのコンテナーです。積み重ねて使用するタイプです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):634×404×146●有効内寸(mm):558×327×122●内容量(L):25.8●圧縮荷重:14.40kN(1469kgf)アズワン品番67-6588-35
トロ函 #70 孔有 ハンドル付 ライトブルーアズワン5日以内出荷
水産業界向けのコンテナーです。フランジ補強タイプ。
仕様●材質:PP●外寸(mm):862×522×208●有効内寸(mm):732×423×198●内容量(L):68.5●圧縮荷重:6.18kN(630kgf)アズワン品番67-6588-30
テンバコ B-17 グリーンアズワン5日以内出荷
ベタ面形状のネスティングタイプのコンテナー。
仕様●材質:PP●外寸(mm):450×255×225●有効内寸(mm):360×213×211●内容量(L):18アズワン品番67-7316-46
サンボックス #40-5用フタ イエローアズワン5日以内出荷
サンボックス#40-5用のフタです。
短辺のロックにより、風や振動によるフタの外れや紛失を防止します。
仕様●材質:PP●外寸(mm):680×401×32アズワン品番68-4132-47
サンバケット 140N ブルーアズワン3日以内出荷
ベタ面形状のネスティングタイプのコンテナーです。
未使用時は積み重ねができ、保管スペースが削減できます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):700×600×450●有効内寸(mm):596×510×430●ネスティング高さ(mm):165●内容量(L):139アズワン品番67-6592-52
サンバケット 120NC 孔無 ハンドル付 ライトグレーアズワン3日以内出荷
ベタ面形状のネスティングタイプのコンテナーです。
両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。
1100×1100mmサイズパレットにぴったり積載できます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):1101×541×255●有効内寸(mm):1000×440×232●内容量(L):118●圧縮荷重:10.13kN(1032kgf)アズワン品番67-6592-51
サンテナー B42M ライトブルーアズワン5日以内出荷
全面網目のスタッキングコンテナーです。部品洗浄用コンテナー。熱洗浄対応底面高強度タイプ。
仕様●材質:PP●外寸(mm):537×411×250●有効内寸(mm):480×365×225●内容量(L):42.1●圧縮荷重:23.4kN(2390kgf)アズワン品番67-6655-94
サンテナー B34 ライトブルーアズワン5日以内出荷
サンテナーB#80-4の高さハーフタイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):616×425×161●有効内寸(mm):573×381×145●内容量(L):34.4●圧縮荷重:25.3kN(2,575kgf)アズワン品番67-6655-75
サンテナー B18-8 ライトブルーアズワン5日以内出荷
サンテナーB#18-4長辺へラベル貼付用ベタ面を設置したタイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):628×439×136●有効内寸(mm):581×392×119●内容量(L):29.8●圧縮荷重:39.5kN(4,032kgf)アズワン品番67-6649-73
サンテナー B#400 ブルーアズワン5日以内出荷
サンテナーBタイプ最大容量
仕様●材質:PE●外寸(mm):1065×770×624●有効内寸(mm):980×680×590●内容量(L):410●圧縮荷重:17.2kN(1750kgf)アズワン品番67-6649-44
コンテナ フタTP-360 透明アズワン5日以内出荷
中身が見えやすい透明タイプ。
TP-361,TP-362,TP-362F,TP-364Fに使用できます。
仕様●外形寸法(mm)間口:669●外形寸法(mm)奥行:334●外形寸法(mm)高さ:20.9●材質:PP●質量:0.52kgアズワン品番67-8172-39
コンテナ E-24 アイボリーアズワン5日以内出荷
メッシュタイプのコンテナです。スタッキングも10段まで可能です。
仕様●外形寸法(mm)間口:652●外形寸法(mm)奥行:532●外形寸法(mm)高さ:151●有効内寸(mm)間口:630●有効内寸(mm)奥行:500●有効内寸(mm)高さ:117●材質:PP●質量:1.82kgアズワン品番67-8172-42
コンテナ BT-19 ブルーアズワン5日以内出荷
メッシュタイプのコンテナです。スタッキングも20段まで可能です。
仕様●外形寸法(mm)間口:702●外形寸法(mm)奥行:461●外形寸法(mm)高さ:83●有効内寸(mm)間口:656●有効内寸(mm)奥行:415●有効内寸(mm)高さ:62●容量(L):19●材質:PP●質量:1.45kgアズワン品番67-8172-41
クミコンラック 252 ブルーアズワン5日以内出荷
クミコンタイプのラックコンテナーです。
クミコン方式とすることで、内側面の勾配が0°となり、カートンボックス等をムダ無く収納できます。
両短辺に持ち手カバー付き
仕様●材質:PP●外寸(mm):550×200×210●有効内寸(mm):520×170×197●内容量(L):17.4●圧縮荷重:10.60kN(1080kgf)アズワン品番67-7317-13
SNコンテナー C#60HV ブルー/グリーンアズワン5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
SNコンテナーC#40-2の深型タイプ
両短側面にラベル剥離用シボ面あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):623×463×263●有効内寸(mm):564×404×245●内容量(L):60●圧縮荷重:13.46kN(1,370kgf)アズワン品番67-7225-58
SNコンテナー C#35AJ ブルー/ライトブルーアズワン5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
サンテナーB#35のSNタイプ
SNコンテナーC#40、C#40-2及びサンテナーB#40シリーズと相互嵌合可能です。
※サンテナーの上に積載する際はご注意ください。
両短辺ラベル剥離用シボあり
仕様●材質:PP●外寸(mm):623×463×154●有効内寸(mm):564×404×137●内容量(L):34.6●圧縮荷重:12.6kN(1,280kgf)アズワン品番67-7225-37
SNコンテナー B#31W オレンジ/オレンジアズワン5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
SNコンテナB#36の浅型タイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):593×393×185●有効内寸(mm):526×326×168●内容量(L):31●圧縮荷重:22.5kN(2293kgf)アズワン品番67-7109-88
SNコンテナー B#18Y ブルー/ブルーアズワン5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
SNコンテナーB#25Yの50mm浅型タイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):540×373×126●有効内寸(mm):470×310×106●内容量(L):17.6●圧縮荷重:15.89kN(1620kgf)アズワン品番67-7109-61
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
薬用保冷庫フクシマガリレイ税込¥175,780¥159,800
ガスコンロ台マルゼン[厨房機器]税込¥63,778¥57,980
ガスコンロ台マルゼン[厨房機器]税込¥31,878¥28,980
ガスコンロ台マルゼン[厨房機器]税込¥41,778¥37,980
ガスコンロ台マルゼン[厨房機器]税込¥35,178¥31,980
ガスコンロ台マルゼン[厨房機器]税込¥43,978¥39,980
ガスコンロ台マルゼン[厨房機器]税込¥35,178¥31,980
ガスコンロ台マルゼン[厨房機器]税込¥30,778¥27,980
ガスコンロ台マルゼン[厨房機器]税込¥53,878¥48,980
ガスコンロ台マルゼン[厨房機器]税込¥54,978¥49,980