空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2~8℃ 薬品冷蔵庫 bitstrong2~8℃ 薬品冷蔵庫bitstrong
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。 空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した温度管理。 前面の温度表示パネルで庫内温度をリアルタイムで確認。
2~8℃ 薬品冷蔵庫 bitstrong2~8℃ 薬品冷蔵庫bitstrong
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。 空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。
質量(kg)38外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×580×660内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×385×505
薬用保冷庫 SIBATA(柴田科学)薬用保冷庫SIBATA(柴田科学)
269,800税込296,780
1台
46日以内出荷
排水完全蒸発仕様のため、排水設備やドレンタンクは不要です。凝縮器のワイヤーコンデンサー化によりフィルター清掃が不要です。キャスター(4輪自在)付きなので、設置や移動がらくらくです。万が一の温度異常、扉開放異常などを表示とブザーでお知らせします。施錠装置付きですので、盗難を防ぎます。棚の位置が自由自在に調整可能です。
設定温度(℃)【ECモード】2~25、【HCモード】3~5冷媒1234yf
薬用保冷庫 フクシマガリレイ薬用保冷庫フクシマガリレイ
159,800税込175,780
1台(1台)
15日以内出荷
台の上、台の下にも置けるコンパクトサイズ小型ながら、温度表示、警報機能、施錠装置を標準装備標準装備のバスケットにより、奥のものも取り出しやすい構造標準バスケット内形寸法 W344×D244×H99mm偏芯軸によるオートクローズ扉閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備厳密な温度管理から冷温保管まで1台で対応ECモード2~25℃、HCモード3~5℃ (1℃単位)
用途薬用保冷庫関連資料仕様図(0.11MB)
薬用冷凍冷蔵庫 SIBATA(柴田科学)薬用冷凍冷蔵庫SIBATA(柴田科学)
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
環境にやさしいノンフロン冷媒を採用省スペースで冷蔵品、冷凍品の保管が可能施錠装置、キャスター、冷凍室棚網、冷凍室バスケットが標準装備
型式SMS-F155GSX質量(kg)95電源(V)単相100表示デジタル温度表示有効内容量(L)173(冷蔵室)/62(冷凍室)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1870×500×600冷媒R1234yf冷却能力(℃)(冷凍室)-30~-20、(冷蔵室)2~14
-30~-10℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong-30~-10℃ バイオメディカルフリーザーbitstrong
1,598,000税込1,757,800
1個
28日以内出荷
医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです。 ±3℃の範囲で-30℃までの冷却が可能。 高効率なインバーターコンプレッサーで最適化されたノンフロン冷却システムによる省エネモデル。 37dBの静音作動。 ノンフロンのHC冷媒による冷却システムで環境にもやさしい機種。
質量(kg)210電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)988×950×1979内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×755×1460
-40~-20℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong-40~-20℃ バイオメディカルフリーザーbitstrong
349,800税込384,780
1個
3日以内出荷
医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。 マイクロプロセッサによる温度制御で-40~-20℃の間で0.1℃単位の設定が可能。 ノンフロンのインバーターコンプレッサーシステムにより1.42kWh/日の省エネを実現。 高さが81cmと小型なので机の下にも設置可能。
質量(kg)46電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×610×810内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×410×635
-40~-20℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong-40~-20℃ バイオメディカルフリーザーbitstrong
599,800税込659,780
1個
28日以内出荷
医療機関や研究機関におけるワクチンやサンプル、試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです。 '-20~-40℃の間で自由に温度の設定が可能。 環境にやさしいノンフロン冷却システムで省エネを実現。 引き出し式で内容物の保管や管理がしやすい。
質量(kg)88電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×705×1665内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×465×1430
-30~-10℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong-30~-10℃ バイオメディカルフリーザーbitstrong
2,998,000税込3,297,800
1個
28日以内出荷
医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです。 ±3℃の誤差で-30~-10℃の範囲で設定可能。 2台の独立した冷却システムで片方の故障時もフォローすることで安全な低温管理が可能。 霜取りシステムの改善により、従来に比べて半分の頻度の霜取りサイクル。
質量(kg)420電源周波数(Hz)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1520×1065×1980内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1320×752×1260
-40℃~-20℃/2~8℃ フリーザー/冷蔵庫一体型 bitstrong-40℃~-20℃/2~8℃ フリーザー/冷蔵庫一体型bitstrong
969,800税込1,066,780
1個
28日以内出荷
置き場所を節約できる冷蔵庫、冷凍庫一体型 高効率コンプレッサーとノンフロンHC冷媒による環境にやさしい冷却システム 自動クローズドア インテリジェントなアラーム機能 温度記録をUSBメモリに出力可能なUSB端子
用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管質量(kg)145電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×660×1810内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×465×1430
-40~-20℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong-40~-20℃ バイオメディカルフリーザーbitstrong
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。 '-20~-40℃の間で自由に温度の設定が可能。 棚型のエバポレーターで強力な冷却能力。
質量(kg)43外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×650×810内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×385×630

薬品保管庫』には他にこんなカテゴリがあります

薬用保冷庫