薬品庫 :「薬品 容器」の検索結果
関連キーワード
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性もバツグンです。
用途試薬瓶の保管、学校の研究室、工場等
材質カイダックアイボリー
セット内容耐震用固定金具付(L型金具2ヶ平型金具2ヶ)
間口(mm)600
奥行(mm)450
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。
また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
500mLの試薬瓶をEY-100は24本、EY-400は48本収納できます。
材質耐衝撃塩化ビニール
高さ(mm)500
設置位置卓上タイプ
収納本数(本)【500mL試薬ビン】24
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。