薬品庫 :「ステンレス 研磨」の検索結果
関連キーワード
上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用しました。
安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。
※固定金具用ネジは付属しません。
上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる
上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。
質量(kg)38
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×330×900
RoHS指令(10物質対応)対応
入口寸法(mm)W850×H820(1室)
室内寸法(mm)(W860×D260×H820)×1室
1台
¥229,800
税込¥252,780
30日以内出荷
2室に分かれており、コンテナ(別売)での試薬瓶の保管や器具、備品の管理
、棚を外してガロン瓶を保管することもできます。
SM型扉はスライド蝶番を採用しており、取り外すことも可能です。
安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。
※固定金具用ネジは付属しません。
上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる
上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。
質量(kg)43
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900
RoHS指令(10物質対応)対応
入口寸法(mm)W402×H800(1室)
室内寸法(mm)(W520×D474×H810)×2室
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
庫内のプレートやトレーを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に
応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。
ANX-100Mはステンレス製扉仕様で内部が見えないタイプです。
付属品本体転倒防止金具:全面2箇所 天板2箇所 側面2箇所[アンカーボルトやネジ類は含まれておりません]、マグネットキャッチ1台あたり4箇所(本体に取り付け済)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800
庫内寸法(mm)W435×D465×H1700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥649,800
税込¥714,780
30日以内出荷
庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、
強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場
環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900
庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥699,800
税込¥769,780
30日以内出荷
設置場所に応じて扉位置(右または左開き)や扉材質(ステンレスまたはガラス)
をお選びいただけるシリーズです。
壁際に設置した場合でも扉は90°に開くため、プレート上のコンテナやポリ瓶、
引出し内の資料や小物容器などの保管物が取り出せます。
50mm間隔で任意の位置で取り付けられるスライドレールを採用。
レールとプレートを追加することで収納本数を増やすこともできます。
下段に小物容器や書類などを保管できる引き出しを備えています。
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×525×1800(取手、固定金具含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
室内寸法(mm)W350×D480×H1700(レール寸法含まず)
壁際に設置しても壁側の扉が90°に開ければ、プレート、引出しが引き出せる
タイプです。
(設置場所により壁際の床固定金具は使用できないことがあります。)
三段レール方式で、トレーの奥にある試薬瓶を不便なく出し入れできます。
レールを取り付けたプレートを押し込むと軽くロックがかかり、レールが固定
されます。引き出すときは少し強く手前に引くとロックが解除されます。
プレート、ボトルトレー、レールは取り外すことができるので、自由に空間の
レイアウトができます。トレーの仕切り板を取外せば、小型機器類の保管もできます。
付属品転倒防止金具(前面2枚・側面2枚・天板2枚)、レベル調整用スペーサー 3枚*アンカーボルト、ビス類は含まれておりません。
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
質量(kg)約175
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥669,800
税込¥736,780
30日以内出荷
壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚
材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚
材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、
強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場
環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900
庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥779,800
税込¥857,780
30日以内出荷
庫内のプレートやトレーを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に
応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。
ANX-100Gはワイヤー入り透明ガラス扉で庫内の確認できます。
付属品本体転倒防止金具:全面2箇所 天板2箇所 側面2箇所[アンカーボルトやネジ類は含まれておりません。]、マグネットキャッチ1台あたり4箇所(本体に取り付け済)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800
庫内寸法(mm)W435×D465×H1700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥689,800
税込¥758,780
30日以内出荷
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。