薬品庫 :「保管庫 転倒防止」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テラオカ(ANEX)ステンレス薬品庫SG型(上段用)
エコ商品
上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用しました。 安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。 ※固定金具用ネジは付属しません。 上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる 上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。
質量(kg)38 材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×330×900 RoHS指令(10物質対応)対応 入口寸法(mm)W850×H820(1室) 室内寸法(mm)(W860×D260×H820)×1室
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷

テラオカ(ANEX)ステンレス薬品庫SM型(下段用)
エコ商品
2室に分かれており、コンテナ(別売)での試薬瓶の保管や器具、備品の管理 、棚を外してガロン瓶を保管することもできます。 SM型扉はスライド蝶番を採用しており、取り外すことも可能です。 安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。 ※固定金具用ネジは付属しません。 上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる 上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。
質量(kg)43 材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900 RoHS指令(10物質対応)対応 入口寸法(mm)W402×H800(1室) 室内寸法(mm)(W520×D474×H810)×2室
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型) ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、 小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。 (別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます) ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。 ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積) 別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、 1000mLの容器を効率的に収納できます。 ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの 組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。 扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、 マグネットにより自然に扉が開くことがありません。 ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み 合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合 ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、 横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。 (※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。) ※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を 保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準 などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。 レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。 瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。 取り出しやすく収納にも便利な機能です。 連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm
付属品天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず) 材質/仕上SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨 質量(kg)(下段)約128、(上段)約120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870 RoHS指令(10物質対応)対応 室内寸法(mm)(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870
1台
799,800 税込879,780
30日以内出荷

キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。 コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器 保管が可能です。 スライドレール方式なので、奥の試薬瓶も楽に取り出せます。
付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
379,800 税込417,780
30日以内出荷

レールの伸縮で試薬瓶トレーの出し入れが楽に行えます。 ワイヤー入り透明ガラス6.8mmを使用しているため、ガラスの飛散防止に 役立ちます。また、施錠時であれば、軽微な振動に対し扉枠がプレートの 飛び出しを防止します。
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、レベル調整用スペーサー3枚 材質扉枠:ステンレスSUS304 質量(kg)約65 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900 庫内寸法(mm)W330×D480×H800×2室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷

ANX-701Gと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Mは下段でご利用下さい。 写真の試薬瓶コンテナ(別売)を使用し、仕切板を増減することで100mL、 250mL、 500mL、1Lの試薬瓶を収納できます。 25mm間隔で棚を取り付けられるため、庫内に収納する保管物の大きさに 合わせて棚板の枚数を増減することができます。 棚受金具の上に棚を載せるタイプです。 ※棚板を追加する場合は別途お買い求め下さい。 扉はステンレス製片開きで、センターに間仕切りのある2室型です。
付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、レベル調整用スペーサー3枚 材質扉枠:ステンレスSUS304 質量(kg)約50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900 庫内寸法(mm)W453×D413×H808(フック取付柱など含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷

庫内のプレートやトレーを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に 応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。 ANX-100Mはステンレス製扉仕様で内部が見えないタイプです。
付属品本体転倒防止金具:全面2箇所 天板2箇所 側面2箇所[アンカーボルトやネジ類は含まれておりません]、マグネットキャッチ1台あたり4箇所(本体に取り付け済) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800 庫内寸法(mm)W435×D465×H1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
649,800 税込714,780
30日以内出荷

庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、 強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場 環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900 庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
779,800 税込857,780
30日以内出荷

庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、 強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場 環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900 庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

試薬瓶トレーのプレート上に置くタイプで管理が楽です。 プレート上には試薬瓶トレー以外に、器具類や消耗品などを置いて保管する こともできます。
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、レベル調整用スペーサー3枚 材質扉枠:ステンレスSUS304 質量(kg)約60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900 庫内寸法(mm)W330×D480×H800×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷

キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。 コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器 保管が可能です。 25mm間隔で取り付けできる棚受け金具と棚板が付属します。 棚位置を変えることで、ガロン瓶や試薬瓶などが収納できます。
付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900 庫内寸法(mm)(W453×D413×H810)×2室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷

壁際に設置しても壁側の扉が90°に開ければ、プレート、引出しが引き出せる タイプです。 (設置場所により壁際の床固定金具は使用できないことがあります。) 三段レール方式で、トレーの奥にある試薬瓶を不便なく出し入れできます。 レールを取り付けたプレートを押し込むと軽くロックがかかり、レールが固定 されます。引き出すときは少し強く手前に引くとロックが解除されます。 プレート、ボトルトレー、レールは取り外すことができるので、自由に空間の レイアウトができます。トレーの仕切り板を取外せば、小型機器類の保管もできます。
付属品転倒防止金具(前面2枚・側面2枚・天板2枚)、レベル調整用スペーサー 3枚*アンカーボルト、ビス類は含まれておりません。 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 質量(kg)約175 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
669,800 税込736,780
30日以内出荷

テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫
エコ商品
ステンレスボトルトレーやプレートは引き違い戸枠で飛び出しをしっかりガード。 前面ガラスもワイヤー入りにし飛散を防止します。 レールは音の静かな消音バンパー付3メンバーフルトラベルレールを採用。 棚板(プレート)を軽いタッチで操作できます。 レールに接続されたプレート(棚板)を押し込むとロックがかかり、レールと棚板 は収納されます。ロックされたレール・棚板を引き出すときは、軽く力を入れ 手前に引き出さなければ動かない安全設計です。
付属品鍵1箇所、本体転倒防止金具:全面2箇所、側面2箇所、天板2箇所(ビス、ボルト類は付属しません) 材質/仕上ステンレスSUS304 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×570×1800 庫内寸法(mm)(W435×D495)×2室・H1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚 材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内のプレートやトレーを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に 応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。 ANX-100Gはワイヤー入り透明ガラス扉で庫内の確認できます。
付属品本体転倒防止金具:全面2箇所 天板2箇所 側面2箇所[アンカーボルトやネジ類は含まれておりません。]、マグネットキャッチ1台あたり4箇所(本体に取り付け済) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800 庫内寸法(mm)W435×D465×H1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
689,800 税込758,780
30日以内出荷

ANX-701Mと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Gは上段でご利用下さい。 試薬瓶はステンレス製トレーに収納するタイプです。 ボトルトレーを載せたプレートを庫内に収納すると軽いロックがかかり、プレート を引き出すとロックが解除されます。 扉が施錠されている状態で微振動があった場合、プレートは扉枠に守られて 飛び出ることはありません。(施錠時) 50mmピッチでレールを取り付けできます。庫内に収納する保管物の大きさに 合わせて、レールの取り付け位置を決めることができます。
付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、 レベル調整用スペーサー3枚 材質扉枠:ステンレスSUS304 質量(kg)約75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900 庫内寸法(mm)(約W405×D460×H758)×2室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
439,800 税込483,780
30日以内出荷

壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚 材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)