1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
より頑丈に生まれ変わりました接合方法は溶接、扉は通し蝶番で、歪みにくく、頑丈です。 耐震対策が簡便・万全です連結・固定金具は本体に引っ掛ける方式で、取付が楽に行えます。床固定金具の床固定用穴径は8mmアンカーボルト対応サイズで、安全対策も万全です。 耐久性抜群のステンレス製耐久性を追求し、材質にステンレス鋼板を採用した薬品庫です。 耐薬品性・防錆性に優れた性能を持っています。 鍵付で安心全室専用錠付で危険な薬品の管理を確実に行えます。 万が一の時も安心なガラス戸(上段)上段は網入ガラスを採用した引違戸式(NSGA・NLA)と飛散防止フィルム付ガラスを採用した引違戸式(NSG・NL)からお選びいただけます。 左右2室独立のNS型(下段)下段は奥行きが広く安定感があり、劇物・毒物の管理に適しています。庫内は左右2室独立で薬品整理箱や砂皿も付属しており、安全対策を考慮しています。
付属品耐震用壁固定金具×2、上下連結金具×2 材質ステンレスSUS304 1.0mm厚鋼板(外扉のみ1.5mm) 外寸(mm)900×330×900 内寸(mm)873×250×820
1個
209,800 税込230,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング