薬液保管スライドロッカーアズワン当日出荷
各棚は重量物用ベアリングレールで支えられており、スムーズに出し入れできます。扉は開口の際に本体両サイドに格納する事ができ、扉を開けた状態でも扉が邪魔になる事はありません。本体下部には引出しが1段付いていますので、ワイパー等の収納にも便利に使用できます。
仕様構造(mm):薬液用棚×2段・引出し(内寸法/915×379×120)×1段材質スチール鋼板(メラミン焼付塗装)質量(kg)124内寸法(mm)920×375×450(×2段)外寸(mm)1100×480×1290型番SL-110収納数10Lヘンペイ広口瓶1段6個/計12個、20Lヘンペイ広口瓶1段5個/計10個アズワン品番3-3012-01扉形式観音開き・左右扉格納式・鍵付き