絞り込み
容量(mL)
  • 1未満(4)
  • 1~2未満(17)
  • 2~3未満(5)
  • 20~30未満(2)
  • 50~60未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 1000~2000未満(2)
  • 3000~4000未満(1)
最小目盛(mL)
  • 0.01
  • 0.001(2)
  • 0.002(3)
  • 0.005(3)
  • 0.02(21)
  • 0.05(49)
  • 0.1(77)
  • 0.2(33)
  • 0.5(11)
  • 1(6)
  • 1.0(2)
ブランド
  • 三商(10)
  • アズワン(9)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • ミクロ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • DLAB(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
1~2未満(17)
1未満(4)
2~3未満(5)
20~30未満(2)
50~60未満(2)
90~100未満(1)
1000~2000未満(2)
3000~4000未満(1)
  • ミクロビュレット 本体のみ SIBATA(柴田科学)

    ミクロビュレット 本体のみ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ミクロビュレット スーパーグレード PTFEコック SIBATA(柴田科学)

    ミクロビュレット スーパーグレード PTFEコック

    SIBATA(柴田科学)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    PTFEコック仕様のミクロビュレットです。
    種類白規格PTFEコック:TF-13
  • ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック 台なし本体のみ SIBATA(柴田科学)

    ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック 台なし本体のみ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    4日以内出荷
    通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。
  • オートビュレットB型(本体) 白 三商

    オートビュレットB型(本体) 白

    三商
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%再現性±0.1%
  • オートビュレット(シリコン栓付き) アズワン

    オートビュレット(シリコン栓付き)

    アズワン
    ¥31,185税込¥34,304
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
  • オートビューレット(1L瓶対応) ミクロ

    オートビューレット(1L瓶対応)

    ミクロ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個(1個)
    3日以内出荷
    オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
  • ミクロビュレット ガラスコック アズワン

    ミクロビュレット ガラスコック

    アズワン
    ¥28,000~税込¥30,800~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質ビュレット/硼珪酸ガラス
  • ミクロビュレット PTFEコック アズワン

    ミクロビュレット PTFEコック

    アズワン
    ¥28,800税込¥31,680
    1個
    翌々日出荷
    材質ビュレット/硼珪酸ガラス全長(mm)約490規格ASクラス
  • オートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付 アズワン

    オートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付

    アズワン
    ¥65,700税込¥72,270
    1個
    15日以内出荷から20日以内出荷
    校正証明書JCSS校正
  • デジタルビュレット 0.01~99.99mL JCSS校正証明書付 DLAB

    デジタルビュレット 0.01~99.99mL JCSS校正証明書付

    DLAB
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    15日以内出荷
    スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
    仕様最大ピストン容量:10mL●最小滴定量:10μL●精度:0.2%●再現性:0.07%●滴定速度調整:16段階●回転数:~1200rpm(5段階設定)●使用環境温度:10~30℃●本体ネジ規格:GL45●材質:シリンダー/硼珪酸ガラス、排出・吸引チューブ/EEP●付属品:シャフト、クランプ、回転子(20×6mm)×1個、ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)、排出ノズル2種、ACアダプター●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方容量(mL)0.01~99.99最小目盛(mL)0.01アズワン品番3-7043-01-24校正証明書JCSS校正
  • EMソーラーデジタルビュレットsolarus JCSS校正証明書付 アズワン

    EMソーラーデジタルビュレットsolarus JCSS校正証明書付

    アズワン
    ¥246,099税込¥270,709
    1個
    15日以内出荷
    太陽電池で作動するので電源が不要です。大型ディスプレイで表示が読み取りやすいです。試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。耐薬品性、耐火性に優れ、良好な耐摩耗性を持つフッ素樹脂のピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
    最小目盛(mL)0.01校正証明書JCSS校正
  • オートビュレット JCSS校正証明書付 アズワン

    オートビュレット JCSS校正証明書付

    アズワン
    ¥51,400~税込¥56,540~
    1個
    15日以内出荷から36日以内出荷
    校正証明書JCSS校正
  • オートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付 アズワン

    オートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付

    アズワン
    ¥60,900税込¥66,990
    1個
    15日以内出荷から29日以内出荷
    校正証明書JCSS校正
  • オートビュレット JCSS校正証明書付 アズワン

    オートビュレット JCSS校正証明書付

    アズワン
    ¥62,700税込¥68,970
    1個
    15日以内出荷から36日以内出荷
    びん容量(mL)1000校正証明書JCSS校正
  • オートビュレットBG型(本体) 茶 三商

    オートビュレットBG型(本体) 茶

    三商
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
  • オートビュレットB型(本体) 茶 三商

    オートビュレットB型(本体) 茶

    三商
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%再現性±0.1%
  • オートビュレットBG型(本体) 白 三商

    オートビュレットBG型(本体) 白

    三商
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
  • ミクロ オートビューレット 茶 三商

    ミクロ オートビューレット 茶

    三商
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
    色(本体)茶
  • ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付 三商

    ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付

    三商
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
    付属品栓:シリコン栓NO.4容量(mL)1精度±1%再現性±0.1%最小目盛(mL)0.01
  • ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付 三商

    ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付

    三商
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
    精度±1%再現性±0.1%
  • ミクロ オートビュレット 三商

    ミクロ オートビュレット

    三商
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
    色(本体)白
  • ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 三商

    ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付

    三商
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
    再現性(%)±0.1精度(%)±1
  • ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 三商

    ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付

    三商
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
    再現性(%)±0.1精度(%)±1
  • オートビュレット(茶瓶付き) ミクロ

    オートビュレット(茶瓶付き)

    ミクロ(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
  • オートビュレット(ガロン瓶付き) アズワン

    オートビュレット(ガロン瓶付き)

    アズワン
    ¥48,312税込¥53,143
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
  • デジタルビュレット 通信機能付 TGK(東京硝子器械)

    デジタルビュレット 通信機能付

    TGK(東京硝子器械)
    ¥339,800税込¥373,780
    1本
    6日以内出荷から63日以内出荷
    通信機能付タイトレットには接続ケーブル(RS232C)、ソフト(CD)が付属しています。

『ビュレット』には他にこんなカテゴリがあります

ビュレット本体