ボトルトップディスペンサー GL
内蔵再キャリブレーション機構付きで簡単にラボ内でキャリブレーションができます。
クイック容量ロックノブ
により正確で再現性の高い容量設定ができます。
100mLディスペンサーは、容量調節ネジが付属します。
コンタミネーション対策として全てオートクレーブが可能です。
360°回転が可能なバルブブロックにより、しっかりとボトルに接続したままあらゆる方向で使用できます。
3ポジション排出チューブは、分注、サンプル回収、液戻しに便利です。
独自の液だれ防止システムで安全に作業ができます。
簡単に分解、清掃ができます。
全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
- 内容量
- 1個
注意
※ボトルは別売りです※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
アズワン品番
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
カテゴリ



















