絞り込み
容量(mL)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(13)
- 100~200未満(4)
- 1000~2000未満(2)
- 3000~4000未満(1)
最小目盛(mL)
- 0.2
- 0.001(1)
- 0.002(2)
- 0.005(3)
- 0.01(17)
- 0.02(16)
- 0.05(31)
- 0.1(50)
- 0.5(11)
- 1(6)
- 1.0(2)
ブランド
- 三商(14)
- ミクロ(6)
- アローヒネノ(2)
- アズワン(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
「容量(mL)」から絞り込む
10~20未満(2)
20~30未満(13)
100~200未満(4)
1000~2000未満(2)
3000~4000未満(1)

オートビューレット(ガロン瓶対応) 本体のみ
ミクロ¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。オートクレーブの可否可
オートビュレットB型(本体) 白
三商¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%精度±1%再現性±0.1%
オートビューレット(1L瓶対応) 本体のみ
ミクロ¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。オートクレーブの可否可
オートビューレット(1L瓶対応)
ミクロ¥52,980~税込¥58,278~1個(1個)3日以内出荷オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
オートビュレットBS型(本体) 茶
三商¥62,980税込¥69,2781個当日出荷から5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。精度±1%適合容量(mL)茶1000再現性±0.1%
オートビュレットBG型(本体) 茶
三商¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
オートビュレットBG型(本体) 茶
三商¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
オートビュレットB型(本体) 茶
三商¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%精度±1%再現性±0.1%
オートビュレットBS型(本体) 白
三商¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。精度±1%適合容量(mL)茶1000再現性±0.1%
オートビュレットBG型(本体) 白
三商¥62,980税込¥69,2781個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
オートビュレットBG型(本体) 白
三商¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷から6日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
ミクロ オートビューレット 茶
三商¥71,980~税込¥79,178~1個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。色(本体)茶
ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付
三商¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。精度±1%再現性±0.1%
ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付
三商¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。精度±1%再現性±0.1%
ミクロ オートビュレット
三商¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。色(本体)白
ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付
三商¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。再現性(%)±0.1精度(%)±1
ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付
三商¥40,980税込¥45,0781個5日以内出荷本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。再現性(%)±0.1精度(%)±1
オートビューレット(ガロン瓶対応) 茶ガロン瓶付
ミクロ¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。容量(L)3.8オートクレーブの可否可
オートビューレット(1L瓶対応) 茶瓶付
ミクロ¥50,980~税込¥56,078~1個3日以内出荷オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。容量(mL)1000オートクレーブの可否可
オートビュレット(茶瓶付き)
ミクロ(1件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1本翌々日出荷から6日以内出荷材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
ガラスビュレット スーパーグレード(ガラスコック付き)
SIBATA(柴田科学)¥48,980税込¥53,8781本翌日出荷から5日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。仕様ガラスコック付き色透明
『ビュレット』には他にこんなカテゴリがあります
- ビュレット本体
- ビュレット用部品