115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
1~2未満(36)
2~3未満(27)
3~4未満(14)
5~6未満(45)
10~20未満
20~30未満(112)
30~40未満(16)
50~60未満(100)
100~200未満(23)
1000~2000未満(10)
容量(mL)をもっと見る
アズワンビュレット
タイプPTFEコック付
1個
5,940 税込6,534
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,643 税込6,207
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コック部分はPMP製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(コック)PMP樹脂(フッ素樹脂プラグ付き)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリ瓶を押すことによってビュレットに液体が移動し、満水時にストッパーが液量を調整します。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様JIS R3505クラスA対応品 材質本体/ 硬質ガラス、活栓/ PTFE(四フッ化エチレン)
1本
8,643 税込9,507
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

注ぎ口がロート状で、サンプルの注入が行いやすいです。
用途ISO385準拠
1本
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低価格のPTFE活栓付ビューレットです。JISクラスAクリア
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE 規格JIS R 3505 クラスA
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビュレットは樹脂コーティングされており、破損時のガラスや液体の飛散を低減します。
目盛(mL)0.1 材質ボトル/PE(ポリエチレン)、パーツ/PP(ポリプロピレン)、ビュレット/硼珪酸ガラス、ストッパー部/天然ゴム 精度(mL)±0.045
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
21,087 税込23,196
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。
透明 仕様ガラスコック付き
1本
9,990 税込10,989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(チューブ)シリコン 材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アズワンビュレット
タイプガラスコック付
1個
7,623 税込8,385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS R 3505規格品クラスA(マーク無し) 容量精度・ロットNo本体表記
1本
37,400 税込41,140
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー 材質ほうけい酸ガラス ゴム止外径(Φmm)8
1個
55,900 税込61,490
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ茶褐色 PTFEコック付き
1本
10,652 税込11,717
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニュースタンダード(JISクラスA)。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリ瓶を加圧することによってビュレットに注水できます。満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。 青筋入で水際の読取が容易です。 PTFEバルブコック付です。
材質ビュレット/ガラス、コック/PTFE、ポリ瓶/PE
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
材質ほうけい酸ガラス
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様ガラスねじ止めコック付き 材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)
1式
46,980 税込51,678
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(チューブ)シリコン 材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
透明 仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFEコック仕様のミクロビュレットです。
種類 規格PTFEコック:TF-13
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー 材質ほうけい酸ガラス ゴム止外径(Φmm)8
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。 茶色
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛は白色目盛です。
仕様ガラスコック付き 茶褐色 目盛白色
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ透明 PTFEコック付き
1本
8,643 税込9,507
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリ瓶を押すことでビュレット内に液を移動できます。満水時はストッパーが働き液こぼれを防止します。ガラス部に樹脂コートを施しており万一の破損時に飛散を防止します。
最小目盛(mL)0.1
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1% 適合容量(mL)茶3800ガロンボトル 再現性±0.1%
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GL-45セラミックキャップ&PTFEワッシャー付き。ノズル大・小付き。ノズル大用ゴムホルダー付き。 グラスロートはオプションです。GL45びん250mL~1000mLにすべてセットできます。(50mL以上の分注器をのぞく)
仕様分注器
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様分注器 種別ガロン用
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE 規格JIS R 3505 クラスA
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
1式
49,980 税込54,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ビュレット/硼珪酸ガラス 規格ASクラス ISO385(JIS R3505 クラスA同等)
1個ほか
19,700 税込21,670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ビュレット』には他にこんなカテゴリがあります