22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
1~2未満(36)
2~3未満(27)
3~4未満(14)
5~6未満(45)
10~20未満(114)
20~30未満(109)
30~40未満(16)
50~60未満(98)
100~200未満
1000~2000未満(10)
容量(mL)をもっと見る
アズワンビュレット
タイプPTFEコック付
1個
13,365 税込14,702
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE 規格JIS R 3505 クラスA
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様JIS R3505クラスA対応品 材質本体/ 硬質ガラス、活栓/ PTFE(四フッ化エチレン)
1本
20,048 税込22,053
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE 規格JIS R 3505 クラスA
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワンビュレット
タイプガラスコック付
1個
13,365 税込14,702
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。
透明 仕様ガラスコック付き
1本
46,900 税込51,590
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスに比べて割れにくいプラスチック製です。
材質(本体)PMMA(アクリル)、(コック)TPX(R)(ポリメチルペンテン)PTFEプラグ付 体積許容誤差(mL)±1%
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ透明 PTFEコック付き
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様分注器 種別ガロン用
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(チューブ)シリコン 材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
1本
特価
106,227 税込116,850
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ茶褐色 PTFEコック付き
1本
23,980 税込26,378
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
96,980 税込106,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
119,800 税込131,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
109,800 税込120,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1% 適合容量(mL)茶3800ガロンボトル 再現性±0.1%
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1% 適合容量(mL)茶3800ガロンボトル 再現性±0.1%
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
色(本体)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
精度±1% 再現性±0.1%
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
色(本体)
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
再現性(%)±0.1 精度(%)±1
1個
84,980 税込93,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。シリコン栓にはエアー抜きをつけてください。
仕様分注器、シリコン栓付き
1台
82,980 税込91,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

GL-45セラミックキャップ&PTFEワッシャー付き。ノズル大・小付き。ノズル大用ゴムホルダー付き。 グラスロートはオプションです。GL45びん250mL~1000mLにすべてセットできます。(50mL以上の分注器をのぞく)
仕様分注器
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『ビュレット』には他にこんなカテゴリがあります