特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「容量(mL)」から絞り込む
90~100未満(2)
スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
仕様最大ピストン容量:10mL●最小滴定量:10μL●精度:0.2%●再現性:0.07%●滴定速度調整:16段階●回転数:~1200rpm(5段階設定)●使用環境温度:10~30℃●本体ネジ規格:GL45●材質:シリンダー/硼珪酸ガラス、排出・吸引チューブ/EEP●付属品:シャフト、クランプ、回転子(20×6mm)×1個、ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)、排出ノズル2種、ACアダプター●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方
容量(mL)0.01~99.99
最小目盛(mL)0.01
アズワン品番3-7043-01-24
校正証明書JCSS校正
1個
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
『ビュレット』には他にこんなカテゴリがあります
- ビュレット本体
- ビュレット用部品
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。