絞り込み
ブランド
- PYREX(パイレックス)
- アズワン(25)
- SIBATA(柴田科学)(24)
- 三商(19)
- 宮原計量器(19)
- ミクロ(13)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(8)
- climbing(クライミング)(8)
- Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)(6)
- BRAND(4)
- ISOLAB(3)
- アローヒネノ(3)
- Thermo Scientific Nalgene(3)
- arrow(アロー)(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- VITLAB(2)
- DLAB(2)
- レオナ(2)
- ブランドをもっと見る
「容量(mL)」から絞り込む

PYREX(R) ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 2128シリーズ
PYREX(パイレックス)¥39,980税込¥43,9781個12日以内出荷本体全体にわたるチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ファンネルトップによって、ゴムストッパー付きのチューブを通じて、試薬を注ぐか下から吸引して添加できます。先端は、スムーズな流れを確保するよう、テーパーが施されてい仕様●ブランド:PYREX(R)●ビュレットの特長:クラスA●容量:5mL●目盛りの間隔:0.01mL●高さ:735mm(approx.)●外径:7mm(approx.)●ストップコック口径なし.:2●ストップコックスタイル:ストレートボアグラス●公差:0.01mLアズワン品番65-9234-98
PYREX(R) ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 2128シリーズ
PYREX(パイレックス)¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷。本体全体にわたるチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ファンネルトップによって、ゴムストッパー付きのチューブを通じて、試薬を注ぐか下から吸引して添加できます。先端は、スムーズな流れを確保するよう、テーパーが施されています。内径2mmのPYREX(R)スタンダードテーパーストップコックは自由に回りますが、適切にコントロールすることができます。ビューレットの容量公差はASTM E-1189に準拠しており、ASTM E-542に従ってキャリブレーションされています。仕様●ブランド:PYREX(R)●ビュレットの特長:クラスA●容量:10mL●目盛りの間隔:0.02mL●高さ:735mm(approx.)●外径:8mm(approx.)●ストップコック口径なし.:2●ストップコックスタイル:ストレートボアグラス●公差:0.02mLアズワン品番65-9234-99
PYREX(R) ビューレット、Class 10mL
PYREX(パイレックス)1ケース(1個)欠品中このビューレットには、色付きのマーキング、はっきりとした細線と大きくて読みやすい数字が付されています。各ビューレットに防塵カバーが付属します。全サイズとも、内腔2mmのストップコックプラグ付きです。
『ビュレット』には他にこんなカテゴリがあります
- ビュレット本体
- ビュレット用部品