ビュレット本体 :「分注」の検索結果
関連キーワード
「容量(mL)」から絞り込む
10~20未満(1)
20~30未満(2)
50~60未満(2)
滴定量は2μL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10μL毎になります。
容量(mL)50
付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)
材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
電源単4乾電池×2個(テスト用付属)
精度50mL吐出時/±0.06%以下、25mL吐出時/±0.12%以下、5mL吐出時/±0.6%以下
ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32
分注容量(mL)50
アズワン品番3-6060-02
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
滴定量は1μL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10μL毎になります。
容量(mL)25
付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)
材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
電源単4乾電池×2個(テスト用付属)
精度25mL吐出時/±0.07%以下、12.5mL吐出時/±0.14%以下、2.5mL吐出時/±0.7%以下
ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32
分注容量(mL)25
アズワン品番3-6060-01
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
充填(吸引)と滴下(排出)の切り替えは、ダイヤルの回転方向にて自動的に切り替えることができます。 精度補正/メモリ、オートオフ、容量表示桁設定の機能を搭載しています。クラスAのガラスビューレットに匹敵する高い精度で、20.00mL以下では小数点以下の3桁表示が可能です。
接続口径27/28/32/38/40mm(口径変換アダプタ付)
使用温度範囲(℃)15~40
材質(接液部)硼珪酸ガラス、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム
関連資料耐薬品表(0.3MB)
滴定量は1uL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10uL毎になります。
付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)
材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA、FEP(フッ素樹脂)、PTFE、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP
容量(mL)(最大分注)10
電源単4乾電池×2個(テスト用付属)
精度10mL吐出時/±0.10%以下、5mL吐出時/±0.20%以下、1mL吐出時/±1.00%以下
ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32
アズワン品番3-6060-03
1個
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
『ビュレット』には他にこんなカテゴリがあります
- ビュレット本体
- ビュレット用部品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。