1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
2~3未満(1)
5~6未満(1)
液晶4桁表示の見やすいデジタルディスプレーを採用しています。 バイパス機能を標準装備し泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 チューブを切ることなく各種ボトルにセットできます。 重量値・密度値より求められた数値に補正できます。 滴定方向(ノズルの向き)が360°動きます。
付属品アダプター 材質(シリンダーピストン)ガラス、(排出チューブ・吸引チューブ)PTFE 測定範囲0.01~999.9mL 電源単4乾電池×2本(別売) 最小表示0.01(~99.99)・0.1(100.0~)mL 適合ボトル口径(Φmm)(アダプター)45/32、40/38、45/S40 精度(%)0.2 係数変動0.1%以下 取付径(Φmm)45
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ビュレット』には他にこんなカテゴリがあります