1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすいデジタルディスプレー。 バイパス機能を使い、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 分注ダイヤルを回すことで、デジタル表示を見ながら、分注量を調節できます。 分注ダイヤルを逆に回しても、試薬は戻りません(空回り機能)。切ることなく各種ボトルにセットできる伸縮チューブ付き。 滴定方向(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。重量値、密度値より求められた数値に補正できます。 ISO、GLPの規格に基づいた品質保証。オートクレーブ可
付属品アダプターGL32、GL38、S40各1個 質量(g)510 外形寸法(mm)100×255×230(突起部含む) 電源単4乾電池2個 分注範囲(mL)0.01~999.9 再現性(%)≦0.1% 精度(%)±0.2
1台
152,910 税込168,201
3日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ビュレット』には他にこんなカテゴリがあります