絞り込み
容量(mL)
- 5
- 0.5(2)
- 1(30)
- 1.1(1)
- 2(31)
- 2.2(1)
- 3(2)
- 25(30)
- 50(27)
- 100(36)
全長(mm)
- 197(1)
- 216.9(1)
- 224(1)
- 230(2)
- 295(1)
- 295.5(1)
- 325(1)
- 336(1)
- 338(2)
- 345(2)
- 347(1)
- 348(6)
- 349.5(1)
1目盛(mL)
- 0.1(27)
ブランド
- VIOLAMO(ビオラモ)(7)
- コーニング(6)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- FALCON(3)
- WATSON(3)
- 三商(3)
- マルエム[理化学・容器](2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- ケニス(2)
- アズワン(1)
- サンプラテック(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- NUNC(ヌンク)(1)
- レオナ(1)
- サンセイ医療器材(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

エコノ滅菌メスピペット
サンプラテック(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(300本)当日出荷ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
ビオラモ ディスポピペット
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,598税込¥9,4581箱(200本)当日出荷開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー精度(%)±2(全量)箱寸法(mm)402×303×141ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装
VIOLAMO(ビオラモ)¥9,998税込¥10,9981箱(50本×4袋)当日出荷開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
ビオラモディスポピペットα
VIOLAMO(ビオラモ)¥6,798税込¥7,4781箱(200袋×1本)翌々日出荷開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。個包装(1本入)にロット番号を記載しています。綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。仕様●綿栓付材質PS規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌γ線滅菌済包装ピーリング包装(プラスチック+紙)目盛仕様マイナス目盛:あり精度(%)目盛:±1(最大容量時)
ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛
FALCON¥20,980税込¥23,0781ケース(200本)4日以内出荷から12日以内出荷1本包装はピールオープン包装を採用していますので、開けやすく安全です。NON-Pyrogenicテスト済みです。規格パイロジェンフリー
ディスポピペット
レオナ¥7,398税込¥8,1381セット(200本)当日出荷から6日以内出荷仕様●綿栓付材質ポリスチレン(PS)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌電子線滅菌済精度(%)±2(最大容量時)
プラスチック製ピペット
FALCON¥20,980~税込¥23,078~1組(200本)ほか4日以内出荷から31日以内出荷細胞培養、微生物および臨床基礎研究用のプラスチック製ディスポーザブルピペットです。 双方向目盛り(1mLピペットを除く)があります。 マイナス目盛り付きです。 過充填防止に役立つファイバープラグ(綿栓)付きです。材質ポリスチレン規格細胞無毒性 パイロジェンフリー(0.1EU/mL以下)滅菌済目盛仕様マイナス目盛:あり
Stripette ピペット
コーニング¥17,980~税込¥19,778~1組(200本)ほか3日以内出荷から33日以内出荷先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性滅菌済正確度±%全容量の2
コースター ピペット
コーニング¥17,980税込¥19,7781セット(200本)3日以内出荷ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。材質ポリスチレン滅菌滅菌済包装個別包装ペーパー/プラスチック包装正確度±%全容量の2チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
ディスポーザブルピペット(滅菌)
Thermo Fisher Scientific¥34,980税込¥38,4781ケース(100本×2箱)翌々日出荷から6日以内出荷レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 双方向目盛付き。綿栓付。 γ線滅菌済(個別包装)材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
ビオラモ ショートピペット
VIOLAMO(ビオラモ)¥9,798税込¥10,7781箱(200本)当日出荷から翌々日出荷クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品にはロット番号を記載しています。仕様綿栓付き材質PS(ポリスチレン)目盛マイナス:あり滅菌γ線滅菌済(個包装)精度(%)±2(全量)上部外径(Φmm)8
ガラス製ディスポーザブルピペット
三商¥34,980税込¥38,4781個(200本)当日出荷から6日以内出荷目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。仕様●先端目盛●ショート丈●綿栓入材質ほうけい酸ガラス区分5滅菌γ線滅菌済包装個包装(紙・プラスチック)
ディスポーザブルピペット
ケニス¥10,980税込¥12,0781組(200本)3日以内出荷から11日以内出荷サクションピース部の太さが2段階になっているため、少ない力で装着できます。また、ピペッターに装着した際、2か所で固定されるため密着度が増し、ぐらつかず安定し、液だれしません。 上部プラグ部分に多孔性PPフィルタが内蔵されています。仕様PPフィルタが内蔵ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ストリペット
コーニング¥17,980税込¥19,7781袋(200本)翌々日出荷から6日以内出荷材質PS(ポリスチレン)材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌済包装透明プラスチック個別包装包装形態透明プラスチック個別包装チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
BSディスポピペット
bitstrong(ビットストロング)¥8,998税込¥9,8981箱(200本)7日以内出荷使いやすい滅菌済み個包装パッケージのディスポピペット。±2%の目盛り。内部の液体の視認性の高い光学グレードポリスチレン製。コンタミや汚染を防止するポリエチレンフィルター。容量ごとに異なるカラーリングで識別が容易なデザイン仕様ガンマ線滅菌材質PS(ポリスチレン)精度±2%
PPディスポピペット 専用アダプター1個付き
WATSON¥11,799税込¥12,9791箱(5袋×100本)4日以内出荷から6日以内出荷オートクレーブ可能です(オートクレーブ後のメモリ精度は保証不可)丈夫なポリプロピレンは破損の心配がなく破棄も簡単で、優れた耐薬品性です。クリーンベンチなどでハンドリングが楽なショートスケールなので効率良く操作できます。材質ポリプロピレン
ショートセロロジカルピペット
ケニス¥11,980税込¥13,1781箱(250本)6日以内出荷長さ230mmのショートタイプで、限られたワークスペースでの作業に適しています。 双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済包装ペーパー/プラスチック個別包装
ビオラモディスポピペット 20本入 CPCシリーズ
アズワン¥3,690税込¥4,0591袋(20本)当日出荷再生医療研究所向けに多重のクリーンパック包装されたディスポピペットです。 パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。仕様●綿栓付●γ線照射済(25kGy)材質PS規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー包装(4重包装)ピーリング包装
アスピレーティングピペット
FALCON¥11,980税込¥13,1781ケース(200個)4日以内出荷あらゆるバキュームアスピレーティング工程に使用可能。材質:ポリスチレン。ノンパイロジェン。ペーパー/プラスチック個別包装。材質ポリスチレン容量(mL)5滅菌滅菌済包装形態(本数×包)1×200
ディスポピペット
NUNC(ヌンク)¥17,980~税込¥19,778~1セット(200個)4日以内出荷から6日以内出荷PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。材質PS滅菌滅菌済ピペットの種類ディスポピペット
ディスポピペット
三商¥26,980税込¥29,6781セット(500個)3日以内出荷ごみの分別に便利なプラスチック包装。コストパフォーマンス抜群。綿栓、マイナス目盛付。先端部は本体と一体成型(25mlを除く)。製品保証書発行可能。無毒性。パイロジェンフリー保証。γ線滅菌済。材質本体:PS、アダプタ部:PE
滅菌ディスポピペット 23シリーズ
サンセイ医療器材¥18,980税込¥20,8781ケース(20袋×25本)翌々日出荷から7日以内出荷容量を識別しやすいよう、色分けしています。容量は±2%で調整されています。
プラスチックピペット ペーパープラスチック包装
IWAKI(AGCテクノグラス)¥51,980税込¥57,1781箱(400本)翌々日出荷から12日以内出荷仕様●綿栓付●Non-cytotoxic●DNAフリー材質ポリスチレン製規格RNase/DNaseフリー包装形態個包装
PPディスポピペット(専用アダプタ付)
WATSON¥10,980税込¥12,0781箱(500本)4日以内出荷PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強く、幅広い用途で使いやすいPP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。オートクレーブが可能です。(※オートクレーブ後の目盛精度は保証不可)仕様PPディスポピペット専用アダプター付材質PP規格RNase/DNaseフリーオートクレーブの可否可能
ディスポピペット
WATSON¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。仕様●ショートスケール●エンドトキシンレベル0.05EU/mL以下全長(mm)224材質(本体)ポリスチレン製規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌放射線滅菌済材質(アダプター)ポリプロピレン製
ディスポーサブルピペットルーペタイプ
Thermo Fisher Scientific¥36,980税込¥40,6781ケース(50本×10箱)翌々日出荷から12日以内出荷材質ポリスチレン規格Non-pyrogenic、USP XXII、USP XXII Bacterial Endotoxins Test (85); DNase/RNase Free; BSE/TSE Free滅菌済ピペットの種類ディスポーザブルピペット
プラスチックピペット(オールプラスチック包装)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥62,980税込¥69,2781箱(400本)5日以内出荷から7日以内出荷ポリスチレン製のディスポーザブルピペットです。先端部分は目盛部分と一体成型です(7105-025:25mLおよび7106-050:50mLを除く)。マウスピース部に綿栓が付いてます。Non-cytotoxic。DNase, RNase, DNAフリー。容量精度誤差はロット毎に1%以内に入っていることを確認済です。材質ポリスチレン包装形態個包装
Serological Pipets
Eppendorf(エッペンドルフ)¥26,980税込¥29,6781箱(400本)3日以内出荷から6日以内出荷Eppendorfは新製品Eppendorf Serological Pipets.で 液体取扱いのポートフォリオを完結します Eppendorfの最新システムで、数十年以上信頼してきた液体取扱いでの品質と利便性を実感してください Easypet 3とEppendorf Serological Pipets. Eppendorf's serological pipetsは、お使いのEasypet 3.と完璧に調和して機能します。この血清ピペットは極めて鮮明なピペット素材に精確な目盛りで容量を迅速にまた容易に読み取ることができます。これらのピペットは個別に包装され頑丈なディスペンサーボックス入りで一貫性のある最高品質を確実にします。 鮮明で精確なメモリで容量測定が容易にできる。 ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコード。 製品を安全に保管するための小口付き外箱。 個別梱包ピペットなので、無菌性も信頼できます。 USP VIの要求事項を満たす超高純度のバージンポリスチレン。 Easypet(R)および既存のピペッターと互換性があります。 無菌性保証レベルSAL 10-6 検出可能なPyrogen、DNA、RNaseが存在しないことの保証付き。 細胞毒性なしの保証付き。仕様●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa包装形態個包装使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)






![ディスポピペット(ガラス) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33448493-160711-02.jpg)












![ディスポピペット マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18261419-250415-02.jpg)