曜日別特売

BSディスポピペット

BSディスポピペット - bitstrong(ビットストロング)BSディスポピペット - bitstrong(ビットストロング)BSディスポピペット - bitstrong(ビットストロング)BSディスポピペット - bitstrong(ビットストロング)BSディスポピペット - bitstrong(ビットストロング)BSディスポピペット - bitstrong(ビットストロング)BSディスポピペット - bitstrong(ビットストロング)BSディスポピペット - bitstrong(ビットストロング)

使いやすい滅菌済み個包装パッケージのディスポピペット
±2%の目盛り
内部の液体の視認性の高い光学グレードポリスチレン製
コンタミや汚染を防止するポリエチレンフィルター
容量ごとに異なるカラーリングで識別が容易なデザイン

仕様
ガンマ線滅菌
材質
PS(ポリスチレン)
精度
±2%
関連資料:(5.93MB)
全6種類を絞り込む
容量(mL)
1目盛(mL)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
1目盛(mL)
上部外径(Φmm)
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BS-SPT-YSPS02-1 7779816977798169BS-SPT-YSPS02-11箱(300本)20.02Φ6.5300
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
BS-SPT-YSPS25-1 7779817877798178BS-SPT-YSPS25-11箱(100本)250.2Φ14.4100
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
7日以内出荷
BS-SPT-YSPS05-1 7779819677798196BS-SPT-YSPS05-11箱(200本)50.1Φ8.2200
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
7日以内出荷
BS-SPT-YSPS01-1 7779820577798205BS-SPT-YSPS01-11箱(300本)10.01Φ4.6300
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
BS-SPT-YSPS50-1 7779822177798221BS-SPT-YSPS50-11箱(75本)500.5Φ17.775
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
BS-SPT-YSPS10-1 7779823077798230BS-SPT-YSPS10-11箱(200本)100.1Φ10200
¥9,800
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする