「容量(mL)」から絞り込む
1(5)
2(5)
5(4)
25(4)
50(5)
100(5)
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
容量を識別できるように色分けしています。
綿栓付きですので過充填を防止します。
個々の商品には、ロット番号を記載しています。
外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
仕様綿栓付き、パイロジェンフリー、CEマーク
材質PS(ポリスチレン)
滅菌γ線滅菌済(個包装)
箱寸法(mm)402×303×141
容量(mL)10
1目盛(mL)0.1
仕様γ線滅菌済(個包装)・綿栓付き・パイロジェンフリー
材質PS
色橙
上部外径(Φmm)8
アズワン品番2-4131-14
CE-対応品対応
1箱(4袋×50本)
¥10,000
税込¥11,000
翌々日出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
容量を識別できるように色分けしています。
精度は全量で±2%です。
綿栓付きですので過充填を防止します。
個々の商品には、ロット番号を記載しています。
外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。個包装(1本入)にロット番号を記載しています。綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
仕様目盛精度(最大容量時):±1%
材質PS
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。個包装(1本入)にロット番号を記載しています。綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。方向の目盛(順目盛)とマイナス目盛付きです。
仕様目盛精度(最大容量時):±2%
材質PS
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。