48件中 41~48件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)チップケース PMMA製
ちり・ほこりを防ぎ、チップを清潔に保管します。 取り出しやすい傾斜構造になったディスペンサーです。
本体寸法(mm)170×180×220H 材質PMMA(アクリル樹脂)
1個
11,000 税込12,100
3日以内出荷

シングルチャンネルおよびマルチチャンネル用として最適です。 使用しないチップは保護されたままですから、コンタミネーションの危険性を最小限にすることができます。
タイプピペットチップボックス(単品) 容量1000μL用μL
1箱
1,290 税込1,419
6日以内出荷

オートクレーブ可能。(121℃・15分) 適合ピペット:GILSON、BMPAL 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 目盛り:1mL刻み
タイプ滅菌済みチップ 容量(μL)10000 全長(mm)161.0 仕様●入数ラック:25本×10ラック
1箱
28,600 税込31,460
6日以内出荷

オートクレーブ可能。(121℃・15分) 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 主な適合ピペット:GILSON、BMPAL 目盛り:1mL刻み
タイプラック(チップ入り) 容量(μL)10000 全長(mm)161.0 適合BM-10ML専用(25本)
1箱
25,700 税込28,270
6日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPS 50-1250μL,L
epT.I.P.S.オリジナルのEppendorf "Totally Integrated Pipetting System" - Eppendorfに最適な状態で調整されたノーズで、EN ISO 8655の要件にも適合しています。 ノーズの取り付けと取り外しの力が最高レベルの締付け力で小さくなりました。 epT.I.P.S.ピペットノーズは、さまざまな方法で使用でき、他社製のピペットモデルでも使用することができます。 最適な湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。 高品質の純正 Eppendorfピペットチップをチャック付きの袋で提供。
容量範囲(μL)50~1250 サイズ(mm)103 ダークグリーン アズワン品番61-0167-59
1箱(1000本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPS 50-1250μL
二層フィルターがエアロゾル1)生体分子からピペットとサンプルを二重に保護 PCRを阻害する添加剤を使用していないため、ダウンストリームの実験において信頼できる結果が得られます PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、パイロジェンフリー) それぞれの製造ロットを独立した検査機関が継続的に検査し、高純度と高品質を保証 ロットごとの品質保証書を以下からダウンロードできます。www.eppendorf.com/certificates EN 1822に準拠のフィルター効率の保証書は以下にあります: certificates homepage モダンでスリムなラックデザイン、開閉自在な蓋付 ラック一個のポリプロピレン消耗を35 %削減することにより持続性を改良 1)エアロゾルとは空気中その他気体注に存在する微小な固形粒子または液体の滴から成るコロイドです。
容量範囲(μL)50~1250 全長(mm)103 ダークグリーン タイプep Dualfilter T.I.P.S(R),PCR clean & sterile アズワン品番65-0261-68
1箱(480本)
18,980 税込20,878
12日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

適合ART20P、ART100、ART100E、ART200 TGK品番0656-12-25-56 セット内容96本用×10ラック
1セット
特価
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)