絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

マルチペット M4
Eppendorf(エッペンドルフ)¥74,980税込¥82,4781本当日出荷長時間のピペッティングや様々な分注パターンが要求される作業を正確に実施するための理想的なアイテム。粘性や揮発性が高い液体、取扱いの難しい液体にも使用可能です。 軽くて持ちやすいエルゴノミックデザイン。手のひらサイズに関わらず持ちやすい完璧な形状。楽に操作できるバランスの良さ。ステップカウンターでストレスフリーの作業を。たとえ作業を中断しても、ミスなく分注作業を続ける事ができます。チップエジェクトを安全に。分注作業後、片手で簡単にチップを取り外せます。仕様ホルダー(壁掛け・ピペットスタンド用)容量1μL~10mL最小可変容量(μL)1アズワン品番2-4645-71オートクレーブの可否不可
Midi PLus交換用バッテリー NiMH 1箱 3個入
sartorius(ザルトリウス)¥9,498税込¥10,4481箱(3個)当日出荷交換用バッテリー仕様NiMH 入数:1箱(3個入)アズワン品番62-3782-08
充電スタンド(1台用)
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷PA/MPB/MPAシリーズ用充電スタンド。1台用。 連結用電源ケーブル1本付属。 PA/MPB/MPA本体付属のACアダプタ1本で3台まで連結して電源供給可能。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能。トラスコ品番856-2791適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Multipette E3x 充電スタンド付
Eppendorf(エッペンドルフ)¥169,800税込¥186,7801本翌日出荷仕様仕様:E3x・充電スタンド付、付属品(mL):コンビチップアドバンス(0.1~50)×各1本、充電アダプター×1個、充電スタンド(4880000018)×1個セット内容充電スタンド、充電アダプター、Combitips advanced(1μL~50mL)各2本電源AC100V 50/60Hzアズワン品番3-9065-04
回転4台充電スタンド(1200mA AC/DCアダプター付)
sartorius(ザルトリウス)¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷e line専用の充電スタンドです。仕様充電可能台数1台トラスコ品番773-7581質量(g)750電圧(V)100主な適合ピペット730040、730060
シングル充電スタンド(300mA AC/DCアダプター付)
sartorius(ザルトリウス)¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷e line専用の充電スタンドです。仕様充電可能台数1台トラスコ品番773-7572質量(g)650電圧(V)100主な適合ピペット730040、730060
3本用スタンド充電器
TGK(東京硝子器械)¥96,980税込¥106,6781台10日以内出荷卓上ピペットスタンドは3つのシングルチャンネルピペットを同時に充電することが出来る卓上ピペットスタンドです。規格1000mLまで
マルチプラグ付きACアダプター
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷電動ピペット用マルチプラグ付きACアダプター。PA/MPB/MPAシリーズ本体の標準付属品と同じもの。PA/MPB/MPA全機種に使用可能適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
エクスプローラー用回転充電スタンド
Eppendorf(エッペンドルフ)¥92,980税込¥102,2781個当日出荷ピペットをスタンドにかけると充電を開始します。仕様エッペンドルフ用、エクスプローラー用材質本体/ASA樹脂・PC(ポリカーボネート)・シリコン、充電部/ニッケル掛数(本)6アズワン品番1-7393-14
ピペットマンM 充電アダプター ピペットマンホルダー用
GILSON(ギルソン)¥17,999税込¥19,7991本4日以内出荷ピペットマンホルダー(F161401)やピペットマンハンガー(F161406)に取付け可能で、保管中の充電が可能です。アズワン品番61-0082-20
充電スタンド(4台掛け)
A&D(エー・アンド・デイ)¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷PA/MPB/MPAシリーズ用充電スタンド。4台掛け。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能。トラスコ品番856-2792適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Eppendorf Xplorer用充電アタッチメント
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷適合充電スタンド4本架(品番:4880 000.026)、充電スタンド(品番:4880 000.000)アズワン品番61-0163-80
Multipette E3 充電スタンド付
Eppendorf(エッペンドルフ)¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷仕様仕様:E3・充電スタンド付、付属品(mL):コンビチップアドバンス(0.1~50)×各1本、充電アダプター×1個、充電スタンド(4880000018)×1個セット内容充電スタンド、充電アダプター、Combitips advanced(1μL~50mL)各2本電源AC100V 50/60Hzアズワン品番3-9065-02
充電用ハンガー
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷PA/MPB/MPAシリーズ用充電ハンガー。PA/MPB/MPA全機種に使用可能。トラスコ品番856-2779RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター eLINE eLINE/Picus/Picus NxTシングル充電スタンド用
sartorius(ザルトリウス)¥21,980税込¥24,1781個17日以内出荷ACアダプター eLINE eLINE/Picus/Picus NxTシングル充電スタンド用アズワン品番60-7659-86
回転充電スタンド-2 6本架
Eppendorf(エッペンドルフ)¥92,980税込¥102,2781台3日以内出荷6本Eppendorf Xplorer(R)/Xplorer(R)plus用、電源アダプター付き、オプションの充電ホルダーとピペットホルダーも追加可能アズワン品番1-7393-14