8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチペット M4 Eppendorf(エッペンドルフ)

    マルチペット M4

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷
    長時間のピペッティングや様々な分注パターンが要求される作業を正確に実施するための理想的なアイテム。粘性や揮発性が高い液体、取扱いの難しい液体にも使用可能です。 軽くて持ちやすいエルゴノミックデザイン。手のひらサイズに関わらず持ちやすい完璧な形状。楽に操作できるバランスの良さ。ステップカウンターでストレスフリーの作業を。たとえ作業を中断しても、ミスなく分注作業を続ける事ができます。チップエジェクトを安全に。分注作業後、片手で簡単にチップを取り外せます。
    仕様ホルダー(壁掛け・ピペットスタンド用)容量1μL~10mL最小可変容量(μL)1アズワン品番2-4645-71オートクレーブの可否不可
  • アキュジェットプロ用バッテリーパック 三商

    アキュジェットプロ用バッテリーパック

    三商
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    アキュジェットプロ(73-0028)用のバッテリーパックです。
  • 充電スタンド(1台用) A&D(エー・アンド・デイ)

    充電スタンド(1台用)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    PA/MPB/MPAシリーズ用充電スタンド。1台用。 連結用電源ケーブル1本付属。 PA/MPB/MPA本体付属のACアダプタ1本で3台まで連結して電源供給可能。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能。
    トラスコ品番856-2791適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転4台充電スタンド(1200mA AC/DCアダプター付) sartorius(ザルトリウス)

    回転4台充電スタンド(1200mA AC/DCアダプター付)

    sartorius(ザルトリウス)
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    e line専用の充電スタンドです。
    仕様充電可能台数1台トラスコ品番773-7581質量(g)750電圧(V)100主な適合ピペット730040、730060
  • シングル充電スタンド(300mA AC/DCアダプター付) sartorius(ザルトリウス)

    シングル充電スタンド(300mA AC/DCアダプター付)

    sartorius(ザルトリウス)
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    e line専用の充電スタンドです。
    仕様充電可能台数1台トラスコ品番773-7572質量(g)650電圧(V)100主な適合ピペット730040、730060
  • 充電用ハンガー A&D(エー・アンド・デイ)

    充電用ハンガー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    PA/MPB/MPAシリーズ用充電ハンガー。PA/MPB/MPA全機種に使用可能。
    トラスコ品番856-2779RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチプラグ付きACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)

    マルチプラグ付きACアダプター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    電動ピペット用マルチプラグ付きACアダプター。PA/MPB/MPAシリーズ本体の標準付属品と同じもの。PA/MPB/MPA全機種に使用可能
    適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電スタンド(4台掛け) A&D(エー・アンド・デイ)

    充電スタンド(4台掛け)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    PA/MPB/MPAシリーズ用充電スタンド。4台掛け。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能。
    トラスコ品番856-2792適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ピペット用スポイト特集
おすすめ人気ランキング
ピペット/ピペッター/スポイト用電源用品