59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロキャップ DRUMMOND(ドラモンド)

    マイクロキャップ

    DRUMMOND(ドラモンド)
    2,798税込3,078
    1箱(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
    摘要ゴム球1個付き
  • マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)

    マイクロマンE FDシリーズ

    GILSON(ギルソン)
    56,999税込62,699
    1本
    当日出荷
    高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
    仕様M-1000E適合キャピラリーピストン:CP-1000、CP-1000ST容量(μL)100~1000(※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。)アズワン品番62-6238-63
  • キャピラリー&ピストン M-100用 GILSON(ギルソン)

    キャピラリー&ピストン M-100用

    GILSON(ギルソン)
    18,999税込20,899
    1セット(2箱×96本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    マイクロマン用キャピラリー・ピストン
  • EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ アズワン

    EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1個(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    毛細管現象により吸引し、実験者が変わっても誤差は生じません(目盛りは付いていません)。
    仕様バラつき:≦1.0%精度(%)(容量)≦0.5
  • ゴム球 5個組 DRUMMOND(ドラモンド)

    ゴム球 5個組

    DRUMMOND(ドラモンド)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1組(5個)
    当日出荷
  • ピペット用肘置きクッション A&D(エー・アンド・デイ)

    ピペット用肘置きクッション

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    ピペット作業で台の上に肘を置く場面で大活躍。 クッション性のあるソフトなNBR/ポリウレタン製で肘等への負担を軽減し、肩や腕の負担も軽減させます。 4枚入りで高さが調節可能です。快適な作業環境で、お仕事ができます。
    トラスコ品番856-2789適合本体MPAシリーズ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)104×140×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピペット自動洗浄器 新光化成

    ピペット自動洗浄器

    新光化成(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
  • シリコンゴムキャップ バラ 三商

    シリコンゴムキャップ バラ

    三商
    84税込92
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • キャピラリー&ピストン M-250用 GILSON(ギルソン)

    キャピラリー&ピストン M-250用

    GILSON(ギルソン)
    76,999税込84,699
    1セット(10箱×96本)
    翌々日出荷
    マイクロマン用キャピラリー・ピストン
  • キャピラリー&ピストン M-10用 GILSON(ギルソン)

    キャピラリー&ピストン M-10用

    GILSON(ギルソン)
    66,999税込73,699
    1セット(10箱×96本)
    当日出荷
    マイクロマン用キャピラリー・ピストン
  • ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2x Eppendorf(エッペンドルフ)

    ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2x

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    GL 45標準スレッドでどんなサイズの一般的なボトルスレッドにも対応。 排出弁の中の安全弁ボールが排出管を取り付けていない状態でも漏れを防ぎます。 エアベントキャップを外して乾燥管の容易な組立ができます。 運搬し易い楕円形のディスペンサーハウジング。 スライディングピストンのPFAシールで堅く締まってしまうことがなくなりました。 内部デントトラックの固定スライドで迅速で精確な容量調整が可能です。 あらゆる分注コンポーネントの高度な薬品耐性。 ボトルの高さに合わせて調節できる伸縮性吸引チューブ。 分解せずに全体をオートクレーブ可能。 ユーザーが調節可能できるオプション。
    チューブ長さ(mm)125~240
  • ピペット充填器PP-25 ナリカ

    ピペット充填器PP-25

    ナリカ
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    試液の吸引を、ホイールを回転させて素早く簡単に行えるピペット充填器。耐酸・耐アルカリ性。
    型式PP-25口径(Φmm)適合ピペット:6~9適合ピペット(mL)~25
  • ピペットスタンド(回転式) Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットスタンド(回転式)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    28,980税込31,878
    1個(1個)
    翌日出荷
    各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。
    仕様対応ピペット:リファレンスR2・リサーチRプラス材質PP架数6大きさ185Φ×330mm
  • ピペット充填器PP-10 ナリカ

    ピペット充填器PP-10

    ナリカ
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    試液の吸引を、ホイールを回転させて素早く簡単に行えるピペット充填器。耐酸・耐アルカリ性。
    型式PP-10口径(Φmm)適合ピペット:6~9適合ピペット(mL)~10
  • Pos-Dキャピラリー/ピストン C POSD S 180/3 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    Pos-Dキャピラリー/ピストン C POSD S 180/3

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    19,980税込21,978
    1個(3ラック×60本)
    当日出荷から31日以内出荷
    Pos-D用チップ 滅菌済 。Pos-Dキャピラリー/ピストン。180本(3ラック×60本)
  • カラークリップ GILSON(ギルソン)

    カラークリップ

    GILSON(ギルソン)
    3,099税込3,409
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ピペットマンP/F/Neo シリーズ(1000μL以下のモデル) のチップホルダー固定部(コネクティングナット)に簡単に取り付けでき、使用目的や使用者別の識別などに便利です。
  • PA-1200用 ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)

    PA-1200用 ロアパーツ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    電動マイクロピペットPA-1200/MPA-1200用のロアパーツ
    トラスコ品番856-2786適合本体PA-1200、MPA-1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • PA-10000用 ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)

    PA-10000用 ロアパーツ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    電動マイクロピペットPA-10000/MPA-10000用のロアパーツ
    トラスコ品番856-2785適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pipet Helper Eppendorf(エッペンドルフ)

    Pipet Helper

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    15,980税込17,578
    1本
    12日以内出荷
    軽量で楽に操作できます 分解が容易で部品が少なく、完全にオートクレーブ可能であるため、メンテナンスとクリーニングが容易です バランスが良く、使いやすい形状で快適に作業できます 吸引バルブにより、100 mL 以下の容量のピペッティングを一度に行うことができます シングルレバーで、小さな力で作業できます 高性能のバルブユニットで液体を自由に操作できます スムーズに分注でき、液跳ねを抑えてブローアウトできます 排出中にさらに力を加える必要がないため、非常に高い再現性が得られます 疎水性のメンブランフィルター付き(3 μm) 特殊なシリコンピペットアダプターにより、ピペットをしっかり取り付けられます
    用途クロマトグラフィー用のバッファーの調製 発酵用の液体の調製 石油化学でのサンプルの移動 水分析でのサンプルの生成 分析の準備アズワン品番63-8461-88容量範囲(mL)0.1~100アプリケーションクロマトグラフィー用のバッファーの調製、発酵用の液体の調製、石油化学でのサンプルの移動、水分析でのサンプルの生成、分析の準備
  • Oリング DLAB

    Oリング

    DLAB
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • 目盛付マイクロピペット用吸引チューブ4入 TGK(東京硝子器械)

    目盛付マイクロピペット用吸引チューブ4入

    TGK(東京硝子器械)
    2,499税込2,749
    1組
    4日以内出荷
    微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
    TGK品番800-11-93-31摘要4本入容量(μL)吸引チューブピペットの種類マイクロピペット
  • シリコンキャップ(ドラモンド用) DRUMMOND(ドラモンド)

    シリコンキャップ(ドラモンド用)

    DRUMMOND(ドラモンド)
    699税込769
    1箱(3個)
    当日出荷
    精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
    TGK品番800-11-94-61摘要3個入容量(μL)シリコンキャップ
  • マイクロキャップ 三商

    マイクロキャップ

    三商
    27,199税込29,919
    1セット(10個×100本)
    8日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管マイクロピペット。ゴム球10個付き。
  • フィルター 1袋 MS-FSシリーズ ムロオカ産業

    フィルター 1袋 MS-FSシリーズ

    ムロオカ産業
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端に装着します。従来のフィルタの材質に使用されていた人工繊維と比較して、エアロゾル等の吸引防止機能が改善されています。
    対応機種IT-1000N/ITC-1000N/G-1000N/M-803/M-804アズワン品番69-3154-54通気孔50Φμm気孔率(%)38~43
  • バルブシステム BRAND

    バルブシステム

    BRAND
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • M'S G-RACK MS-C-STシリーズ ムロオカ産業

    M'S G-RACK MS-C-STシリーズ

    ムロオカ産業
    5,198税込5,718
    1個ほか
    4日以内出荷
    ガラスチップの装着作業が簡単にできます。オートクレーブ可、UV耐用
    材質PP寸法(cm)7.2×9.0×11.2
  • スタンド ムロオカ産業

    スタンド

    ムロオカ産業
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    回転式で、M'sピペット及びディスペンサーを6本掛ける事が出来ます。
    材質羽根・シャフト・シャフトカバー/PC、その他金属/一般鋼材直径(Φmm)羽根/100、土台/70質量(g)762全長(cm)33アズワン品番63-4218-01
  • MPB-1200-8用ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)

    MPB-1200-8用ロアパーツ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-1200-8用ロアパーツです。
    トラスコ品番179-7041適合本体MPB-1200-8質量(g)140
  • MPB-200-8用ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)

    MPB-200-8用ロアパーツ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-200-8用ロアパーツです。
    トラスコ品番179-7055適合本体MPB-200-8質量(g)160
  • 容量変更キット WATSON

    容量変更キット

    WATSON
    699税込769
    1セット
    翌々日出荷
    好みの容量にセットしてオリジナル固定ピペッターとして使えます容量固定ピペッター専用
    アズワン品番62-0893-47
  • マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)

    マイクロマンE FDシリーズ

    GILSON(ギルソン)
    56,999税込62,699
    1本
    8日以内出荷
    高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
    適合培地表:CP-50、CP-50ST種別M-50E容量(μL)20~50アズワン品番62-6238-60
  • アイビス ミニスーパーチューブ IMCT-200C ナリカ

    アイビス ミニスーパーチューブ IMCT-200C

    ナリカ
    3,200税込3,520
    1セット(500本)
    4日以内出荷
    キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。 キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。 煮沸してもフタが開きません。
    その他目盛付き材質ポリプロピレン容量(mL)2
  • マイクロチューブIPCR-02D-C(ドーム型) ナリカ

    マイクロチューブIPCR-02D-C(ドーム型)

    ナリカ
    9,800税込10,780
    1セット(1000本)
    5日以内出荷
    チューブ壁は均一で薄く、優れた熱伝導性でPCRサンプルの増幅誤差を抑えます。 独自のキャップデザインで密封性を高め、サンプルの蒸発を防止します。 オートクレーブ滅菌可能です。
    材質ポリプロピレン
  • 1x8セルスリット(平底) ナリカ

    1x8セルスリット(平底)

    ナリカ
    2,200税込2,420
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    マイクロ定量分析用にデザインされたモジュール。クロスコンタミネーションを防ぐ独立ウェルを採用。
    仕様セル数:8(1×8)寸法(mm)約80×8×12容量(μL)400
  • ターンテーブル T-MAN ナリカ

    ターンテーブル T-MAN

    ナリカ
    23,000税込25,300
    1個
    5日以内出荷
    手動式。細菌の塗付作業の効率向上に最適です。
    材質鋳鉄(本体)、アルミニウム(テーブル)質量(kg)約1.5テーブル内径(Φmm)94
  • ピペット用硫酸槽 新光化成

    ピペット用硫酸槽

    新光化成
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • キャピラリー&ピストン M-25用 GILSON(ギルソン)

    キャピラリー&ピストン M-25用

    GILSON(ギルソン)
    76,999税込84,699
    1セット(10箱×96本)
    翌々日出荷
    マイクロマン用キャピラリー・ピストン
  • マイクロチューブホルダー トラックマン用 GILSON(ギルソン)

    マイクロチューブホルダー トラックマン用

    GILSON(ギルソン)
    4,699税込5,169
    1セット
    48日以内出荷
    容量(mL)0.5/1.5/2.0×16本アズワン品番61-0083-12
ピペット類関連品