アイビス (R) ピペットチップ

アイビス (R) ピペットチップ - アズワン

深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。

仕様
※オートクレーブ可(121・20分以下)
適合
ピペット:エッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・ベンチメイト
色
ナチュラル
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03012988I-207C1袋(1000本)PP2-3006-21
¥5,100
¥5,049
¥5,554(税込)
翌々日出荷
03014266I-297C1箱(10ラック)チップ・プレート/PP、ボックス(本体・フタ)/ポリカーボネート2-4064-14
¥13,100
¥12,969
¥14,266(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする