ピペット類関連品 :「吸引」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GL 45標準スレッドでどんなサイズの一般的なボトルスレッドにも対応。 排出弁の中の安全弁ボールが排出管を取り付けていない状態でも漏れを防ぎます。 エアベントキャップを外して乾燥管の容易な組立ができます。 運搬し易い楕円形のディスペンサーハウジング。 スライディングピストンのPFAシールで堅く締まってしまうことがなくなりました。 内部デントトラックの固定スライドで迅速で精確な容量調整が可能です。 あらゆる分注コンポーネントの高度な薬品耐性。 ボトルの高さに合わせて調節できる伸縮性吸引チューブ。 分解せずに全体をオートクレーブ可能。 ユーザーが調節可能できるオプション。
チューブ長さ(mm)125~240
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)Pipet Helper
軽量で楽に操作できます 分解が容易で部品が少なく、完全にオートクレーブ可能であるため、メンテナンスとクリーニングが容易です バランスが良く、使いやすい形状で快適に作業できます 吸引バルブにより、100 mL 以下の容量のピペッティングを一度に行うことができます シングルレバーで、小さな力で作業できます 高性能のバルブユニットで液体を自由に操作できます スムーズに分注でき、液跳ねを抑えてブローアウトできます 排出中にさらに力を加える必要がないため、非常に高い再現性が得られます 疎水性のメンブランフィルター付き(3 μm) 特殊なシリコンピペットアダプターにより、ピペットをしっかり取り付けられます
用途クロマトグラフィー用のバッファーの調製 発酵用の液体の調製 石油化学でのサンプルの移動 水分析でのサンプルの生成 分析の準備 アズワン品番63-8461-88 容量範囲(mL)0.1~100 アプリケーションクロマトグラフィー用のバッファーの調製、発酵用の液体の調製、石油化学でのサンプルの移動、水分析でのサンプルの生成、分析の準備
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷