248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
金属ニードル 武蔵エンジニアリング金属ニードル武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10本)ほか
当日出荷
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに針長(mm)13全長(mm)24.5材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
プラスチックニードル 武蔵エンジニアリングプラスチックニードル武蔵エンジニアリング(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(50個)
当日出荷
材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
プラスチックニードル 岩下プラスチックニードル岩下(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(20本)
当日出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
2条ねじプラスチックニードル 武蔵エンジニアリング2条ねじプラスチックニードル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(50本)
当日出荷
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。針長(mm)12.7材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
プラスチックニードル PNシリーズ 武蔵エンジニアリングプラスチックニードル PNシリーズ武蔵エンジニアリング(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(50本)
当日出荷
安価なディスポーザブルタイプです。
材質針/SUS、針元/ポリアセタール
ロック基金属針 90°カット 三商ロック基金属針 90°カット三商(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
材質針基:真鍮にニッケルメッキ、パイプ:SUS304
ロック基吸上針 先端90° 三商ロック基吸上針 先端90°三商(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
材質基部:真鍮・クロムメッキ、針:SUS304
カーブニードル CPNシリーズ 武蔵エンジニアリングカーブニードル CPNシリーズ武蔵エンジニアリング
7,698税込8,468
1パック(50本)
当日出荷から17日以内出荷
ワーク側面への塗布に最適です。
金属ニードル 武蔵エンジニアリング金属ニードル武蔵エンジニアリング
6,998税込7,698
1セット(60本)ほか
当日出荷
材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)針長(13)
PTFEニードル 岩下PTFEニードル岩下
4,398税込4,838
1パック(20本)
当日出荷
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。質量(g)5.5質量(g/本)0.3針長(mm)25
STDニードル 岩下STDニードル岩下(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(12本)
当日出荷
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。針長(mm)13質量(g/本)2.25
VAN金属針 90°カット先 VAN(翼工業)VAN金属針 90°カット先VAN(翼工業)
2,798税込3,078
1箱(12本)
当日出荷から33日以内出荷
針先形状が90°カットになっており、液状の吸上げに適しております。工場などでのサンプリングや、細かい部分の接着などにも使用可能です。
ロック型 普通針 19G ジーエルサイエンスロック型 普通針 19Gジーエルサイエンス
4,798税込5,278
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
PTFEニードル 岩下PTFEニードル岩下
4,398税込4,838
1セット(20本)
当日出荷から翌々日出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン(PP)針長(mm)252018年トラスコ掲載ページ3 1121
イトー マイクロシリンジ用PTFEチップ 伊藤製作所(粉砕機)イトー マイクロシリンジ用PTFEチップ伊藤製作所(粉砕機)
4,798税込5,278
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
GLL型と共用です。
材質PTFE
PTFEニードル 武蔵エンジニアリングPTFEニードル武蔵エンジニアリング
9,798税込10,778
1個(50個組)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質針/PTFE(テフロン(R))、針元/POM(ポリアセタール)サイズ(mm)全長/25.5、針長/8
金属ニードル 武蔵エンジニアリング金属ニードル武蔵エンジニアリング
8,998税込9,898
1セット(60本)
当日出荷から10日以内出荷
材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.5針長(mm)15
MN-22G-13 STDニードル 岩下エンジニアリングMN-22G-13 STDニードル岩下エンジニアリング
1,998税込2,198
1セット(12本)
欠品中
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
ツインニードル DNシリーズ 武蔵エンジニアリングツインニードル DNシリーズ武蔵エンジニアリング
1,998税込2,198
1本
当日出荷から33日以内出荷
多点同時吐出でタクトを1/2~1/4に!
材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
ロック型 普通針 23G ジーエルサイエンスロック型 普通針 23Gジーエルサイエンス
5,298税込5,828
1セット(12本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
ハミルトンシリンジ用交換針 ハミルトンハミルトンシリンジ用交換針ハミルトン
14,980税込16,478
1組(6本)
当日出荷から4日以内出荷
適合シリンジRNシリーズ交換針/701RN~710RN、1701RN~1710RN、725RN~750RN、1725RN~1010RN、メタルハブ付交換針/TLLシリンジ、CTFEハブ付交換針/TLシリンジ
MN-20G-13 STDニードル 岩下エンジニアリングMN-20G-13 STDニードル岩下エンジニアリング
1,998税込2,198
1セット(12本)
当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
プラスチック曲げニードルPN-14G-13B 20本入り 岩下プラスチック曲げニードルPN-14G-13B 20本入り岩下
2,698税込2,968
1パック(20本)
10日以内出荷
安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2346材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン【針基】深緑質量(g)6内径(Φmm)1.50外径(Φmm)1.82針長(mm)13
TTテーパーニードル DESCOTTテーパーニードルDESCO
7,998税込8,798
1箱(50本)ほか
当日出荷から60日以内出荷
テーパー形状のニードルは高粘度材料などの塗布作業が目詰まり無く行えます。
用途消耗品の交換に。サイズ(inch)1.5全長(mm)31.8材質HDPE
4ピンニードル DNシリーズ 武蔵エンジニアリング4ピンニードル DNシリーズ武蔵エンジニアリング
3,798税込4,178
1本
当日出荷から17日以内出荷
多点同時吐出でタクトを1/2~1/4に!
材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
金属ニードル SNAシリーズ 武蔵エンジニアリング金属ニードル SNAシリーズ武蔵エンジニアリング
8,998税込9,898
1パック(60本)
当日出荷から17日以内出荷
汎用性の高いスタンダード金属ニードル。
材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
試薬混合用シリンジアダプター 三商試薬混合用シリンジアダプター三商
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様メス5A材質真鍮・クロムメッキ全長(mm)25
MN-19G-13 STDニードル 岩下エンジニアリングMN-19G-13 STDニードル岩下エンジニアリング
1,998税込2,198
1セット(12本)
当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
PNC-20G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-20G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング
2,498税込2,748
1セット(20本)
当日出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
MN-18G-13 STDニードル 岩下エンジニアリングMN-18G-13 STDニードル岩下エンジニアリング
1,998税込2,198
1セット(12本)
当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
極細ディスポチップ ベテル[科学研究・開発用品]極細ディスポチップベテル[科学研究・開発用品]
7,990税込8,789
1個
当日出荷
仕様嵌合部:ルアードロック基タイプシリンジ及びディスペンサー、適合ディスペンサー:岩下エンジニアリング・ 武蔵エンジニアリング汎用タイプ等材質チップ/PP(ポリプロピレン)、ビニール梱包/PE(ポリエチレン)耐薬品性有機溶剤/○、塩類/◎、アルカリ/◎、酸類/◎、酸化/○適合シリンジテルモ・ニプロ・JMS等
プラスチック曲げニードルPN-21G-13B 20本入り 岩下プラスチック曲げニードルPN-21G-13B 20本入り岩下
2,698税込2,968
1本
当日出荷
安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2376材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン【針基】紫質量(g)6内径(Φmm)0.51外径(Φmm)0.82針長(mm)13
針 ルアロック 3本入 SETonic針 ルアロック 3本入SETonic
4,698税込5,168
1箱(3本)
当日出荷から10日以内出荷
仕様ルアロック
VAN金属針90°カット先 ロック基 TGK(東京硝子器械)VAN金属針90°カット先 ロック基TGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518
1箱(12個)
8日以内出荷から17日以内出荷
針基は脱落を防ぐ為、ロックタイプ基になっております。 針先形状が標準のSB(鈍先:約18°)、RB(鋭先:約12°)に対し、90°カットになっており、 液状の吸上げに適しております。 各工場などでのサンプリング、理化学分野向け、実験や研究用、細かい部分の接着などに使用。
ロック型 横穴針 23G ジーエルサイエンスロック型 横穴針 23Gジーエルサイエンス
7,998税込8,798
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
ロック型 横穴針 19G ジーエルサイエンスロック型 横穴針 19Gジーエルサイエンス
7,798税込8,578
1本ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
液ダレ防止弁 シリンジ用ルアロックプラグ TCV-S3-1シリーズ 武蔵エンジニアリング液ダレ防止弁 シリンジ用ルアロックプラグ TCV-S3-1シリーズ武蔵エンジニアリング
14,980税込16,478
1個
当日出荷から13日以内出荷
新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。
STDニードル 岩下STDニードル岩下
1,998税込2,198
1セット(12本)
当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。様々な材料に使用可能です。
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ針長(mm)132018年トラスコ掲載ページ3 1121
MN-15G-13 STDニードル 岩下エンジニアリングMN-15G-13 STDニードル岩下エンジニアリング
1,998税込2,198
1セット(12本)
当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
交換針(SGEマイクロシリンジ用) トレイジャンサイエンティフィックジャパン交換針(SGEマイクロシリンジ用)トレイジャンサイエンティフィックジャパン
6,498税込7,148
1組(5本)
4日以内出荷
針形状ベベル針長(mm)50
シリンジ用二ードル/チップ