「内径(Φmm)」から絞り込む
カーブニードル CPNシリーズ武蔵エンジニアリング¥7,698~税込¥8,468~
1パック(50本)
当日出荷から17日以内出荷
ワーク側面への塗布に最適です。
金属ニードル SNAシリーズ武蔵エンジニアリング¥8,998~税込¥9,898~
1パック(60本)
当日出荷から17日以内出荷
汎用性の高いスタンダード金属ニードル。
カートリッジ武蔵エンジニアリング8日以内出荷から10日以内出荷
材質本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/フッ素樹脂、Oリング/バイトン(R)
シーラントカートリッジ武蔵エンジニアリング10日以内出荷
仕様※適合機種(mL):ML-5000X II・ML-5000Xmini・MS-1材質アルミニウム質量(g)500サイズ(mm)Φ66×321
チューブカートリッジ武蔵エンジニアリング10日以内出荷
材質本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/フッ素樹脂、Oリング/バイトン(R)
PTFEニードル武蔵エンジニアリング当日出荷から12日以内出荷
材質針/PTFE(テフロン(R))、針元/POM(ポリアセタール)サイズ(mm)全長/25.5、針長/8
金属ニードル武蔵エンジニアリング当日出荷から10日以内出荷
材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.5針長(mm)15
金属ニードル武蔵エンジニアリング¥6,998~税込¥7,698~
1セット(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)針長(13)
金属ニードル武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)当日出荷
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに針長(mm)13全長(mm)24.5材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
2条ねじプラスチックニードル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)当日出荷
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。針長(mm)12.7材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
ページ: 1/ 3
電動ピペッターMMK SCIENTIFIC税込¥34,078¥30,980
ピペットポンプMMK SCIENTIFIC税込¥1,066~¥969~
スポイトサンプラテック税込¥15,378~¥13,980~
スポイトサンプラテック税込¥2,638~¥2,398~